ゴミ箱のサイズにあわせて幅の調整が可能です。
マグネット仕様のため過度の力が加わった時には外れる安全設計
マグネット式のため磁性体のある平面部に取り付けできます。
ベッドサイドゴミ箱の高さの調節が可能です。
仕様●サイズ(mm):110×110×170●重量(g):約480●材質:スチール塗装仕上げ●設置時サイズ:奥行170(有効160)×高さ110mm ※幅は調整タイプ●適応ゴミ箱(形状):6~8L程度の角型ゴミ箱
アズワン品番8-607-01
1セット
¥3,590
税込¥3,949
翌々日出荷
髪の毛や体毛がひっかかりにくいよう、フレームに柔らかいPPを使用した竹のシーツです。フレームが柔らかいので、どこからでも折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。また竹駒のサイズは28mm×15mmと一般的なものよりひとまわり小さくしていますので、より体にフィットします。素材は麻雀竹の産地である福建省で育った天然の竹を使用しています。猛宗竹のひんやり感のある表面部分を使用しています。竹の表皮は、熱を吸収する機能に優れています。竹の持つこの特長が、ひんやりとした肌さわりをもたらします。綿素材と比較して体感温度が下がり、寝苦しい夜を快適にサポートしてくれます。マットレスなどの上に敷いてもぴったりとフィットして竹の硬さを感じません。竹の表面に天然青森ヒバ加工を施しています(抗菌、防臭効果)青森県のヒバの木から抽出した「ヒバ油」を現地に送り、メーカー独自の技術で材料や商品に加工しました。「ヒバ油」には、ヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれ、医療や食品など多分野で利用研究が進められています
材質竹
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
ベッド 施設用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。