ベッド 施設用 :「床ずれ防止用具」の検索結果
ベッドとは睡眠や休息の際に使われる寝台のことで、ここではフレームやシーツをはじめとしたベッドの関連商品を扱っています。身を横たえて体を休ませることのできるベッドは、病室や介護での現場には欠かせないアイテム。収納場所に困らない折りたたみベッドなど本体はもちろん、簡易型ベッドに使用される滑車や滅菌仕様のメディカルシーツまでバラエティー豊かなアイテムを扱っています。レントゲン撮影にも対応できるようファスナーなどの金具を使用しないタイプのマットから、ベッドサイドテーブルまで、お持ちのベッドやパーツと組み合わせて使用することも可能です。
マット表面からエアを対流させることで寝具や衣類のムレを防ぎ、床ずれの発生を軽減させます。マットの山数が多いので、接触面積を増やし接触圧を下げることができます。硬さ調節ができますので、低体重の方にも使用できます。
長さ(mm)1940
セット内容マット・調節器
材質マット/PU(ポリウレタン)
厚さ(mm)90
寸法(mm)調節器/(幅)141×(奥行)114×(高さ)245mm
質量(kg)マット/1.9、調節器/1.7
電源AC100V 50/60Hz 10.5/9.5W
コード長さ(m)3.4m
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。