吸水・防水タイプの検診用ロールシーツです。
内診時や簡単な処置・検査時に、防水シーツとして使用できます。
37cm幅は、ほとんどの診察台に対応可能です。
定長(30cm・60cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。
37cm幅はやわらかいグリーン・ピンク・ホワイトの色展開で、部署・用途によって使い分けることができます。
回診車に取付けられる、検診用ロールシーツのホルダーです。
置き場所が少ない回診車でも、押してやサイドのポールに掛けるだけで、場所をとらずに簡単に取付られます。
ロールシーツの中芯の穴にホルダーを引っ掛けるだけで、容易に交換ができます。
適合(ポール)直径5cm以内、(ロールシーツ)幅37cmのみ
1袋(1本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
滑り止め加工を施した、吸水・防水タイプの検診用ロールシーツです。
定長(30cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。
種別NS3730
タイプ処置用シーツ
ディスポーザブル吸水・防水マット
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポーザブルマットです。
素早くたっぷり吸水・保水
逆戻りが少ない
豊富なバリエーション
用途介護、看護:病棟、手術室、外来、内視鏡室、産婦人科、透析、救急
多目的に使用できる、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツです。
モレを防止するため、ポリエチレンを2重にラミネートしています。
蛇腹折りになっているため、簡単に展開できます。
診察台・器械台・ベッドなどの湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に最適です。
分娩時の腹部覆布やベビー受けとしても使用できます。
多目的に使用できる、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツです。
モレを防止するため、ポリエチレンを2重にラミネートしています。
蛇腹折りになっているため、簡単に展開できます。
診察台・器械台・ベッドなどの湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に最適です。
分娩時の腹部覆布やベビー受けとしても使用できます。
通気性の良い素材に特殊撥水加工を施した、撥水シーツです。
失禁やおねしょなどの汚れ防止に使用できます。
100cm×150cmの大きめサイズでズレにくいため、寝具の汚れを防止できます。
洗濯機で丸洗いでき、業務用熱風乾燥(80℃以下)にも耐えられます。
寸法(cm)100×150
1枚
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
使いやすいサイズにカットした、吸水・防水タイプの検診用シーツです。
内診時や簡単な処置・検査時に、防水シーツとして使用できます。
寸法(cm)36.5×30
1箱(200枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポタイプのマットです。
高吸収ポリマーがすばやくたっぷり吸収し、逆戻りをふせぐため、さらっとした表面状態を保ちます。
床ずれ予防やストレス軽減み
グローブタイプ
スムーズな除圧で床ずれ防止
すべりやすい素材
背抜き・衣類のしわ伸ばしに最適
やさしく除圧
ストレスを与えずに拘縮を予防
保管がかんたんな吊下げループ付
ムレにくい通気口付き
ズレにくいステッチ入り
名前を記入できるネームタグ
用途体圧の除圧、背抜き・衣類のしわ伸ばし
仕様吊下げルーオウ、ネームタグ(内側)
材質ポリエステル100%
長さ(mm)50
幅(mm)19
色ベージュ
質量(g)140
1個(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポタイプのマットです。
高吸収ポリマーがすばやくたっぷり吸収し、逆戻りをふせぐため、さらっとした表面状態を保ちます。
すべり止め加工を施した、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツです。
診察台や汚染されやすい床などに、テープを使用することなく簡単に使用できます。
寸法(cm)100×120
1枚
¥399
税込¥439
6日以内出荷
高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。
材質不織布、ポリエチレン
寸法(cm)60×90
アズワン品番69-4867-38
1個(25袋)
¥6,588
税込¥7,247
6日以内出荷
多目的に使用できる、吸水性に優れたディスポーザブルマットです。素早くたっぷり吸水・保水:高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。逆戻りが少ない:吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。豊富なバリエーション:使用用途に合わせてさまざまな規格があります。
用途創傷や陰部洗浄時の吸収に/ベッドシーツとして尿などの吸収に/嘔吐物の吸収に/血液、体液、洗浄用生食の吸収に/手術台下の汚染防止に/外来ベッドの汚染防止に/検査時の体液、洗浄液の吸収に/児受けとして/分娩後のベッドやシーツの汚染防止に/透析室のベッドやシーツの汚染防止に/ストレッチャーの汚染防止に/おむつ交換時に/ポータブルトイレの下敷きに
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(g/枚)170
吸収量(mL)3000
1袋
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
1.除圧に適した素材お形状。・ノーリフティングケアに適した滑りやすいポリエチレン素材のグローブです。・対象者を無理に抱え上げることなく、手を滑らせるだけで簡単に除圧できます。・手を広げると抜けにくい形状のため、上下左右に安定して滑らせることができます。2.使い捨てタイプ。・使い捨てのため洗濯などの手間がなく、また、感染対策にも適しています。3.経済性に優れる。・大容量の100枚入りです。・左右両用のため片手だけでも使用でき、経済的です。4.吊り下げられるフック穴付。・フック穴が付いているため、ベット周りに吊り下げて保管でき、必要時すぐに使用できます。またふみつけによる介助者の転倒などのリスクを軽減します。・ベット周りに保管しても目立たないベージュ色です。
用途体圧除圧グローブでノーリフティングケアを。褥瘡予防。摩擦を軽減して除圧をすることで褥瘡を予防します。拘縮予防。持ち上げる・抱え上げるなどのストレスを与えないことで拘縮を予防します。腰痛予防。持ち上げずに除圧をすることで、介助者の腰痛を予防します。
材質ポリエチレン
色ベージュ
寸法(cm)20×50
1箱
¥2,980
税込¥3,278
6日以内出荷
転倒・転落によるけがを防止する、ベッド周りの小物収納袋です。
さまざまなサイズのポケット
かんたん取り付け
ゴミ袋を取り付け可能
経済的な使い捨てタイプ
材質本体:ポリプロピレン、メッシュ部:ポリエステル、透明フィルム:ポリエチレン
色クリーム
質量(g)40
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×270×18
1枚
¥629
税込¥692
6日以内出荷
耐久性に優れたデニム素材の吸水・防水シーツです。
失禁やおねしょなどの汚れ防止に使用できます。
巻き込み布付きでズレにくいため、寝具の汚れを防止できます(ギャッジベッド対応)。
洗濯機で丸洗いでき、熱風乾燥(60℃以下)にも耐えられます。
色ブルー
寸法(cm)(防水部分)90×109、(巻込部分)90×33
1袋(1枚)
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
抗菌防臭加工、透湿性、速乾性のあるタオル生地の吸水・防水シーツです。
天然抗菌剤キトサンを繊維に練り込んでいるため、微生物の繁殖を抑え、不快な臭いを防ぎます。
体の熱や汗によるムレを防ぐ透湿性があり、快適に使用できます。
速乾性に優れているため、洗濯後も吊り干しで素早く乾燥します。
巻き込み布付でズレることなく寝具の汚れを防止できます(ギャッジベッド対応)。
寸法(cm)(防水部分)72×90、(巻込部分)72×45
高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。
材質不織布、ポリエチレン
寸法(cm)90×120
アズワン品番69-4867-39
1個(10袋)
¥5,458
税込¥6,004
6日以内出荷
摩擦を軽減し床ずれ予防に
滑りやすいシート
スムーズな移動で床ずれ防止に
抱え込まずに移動
ストレスを与えずに拘縮を予防
持ち上げずにらくらく移動
介護者の腰痛予防に
保管がかんたんな吊下げループ付
用途ベッド上での身体移動・体位変換
仕様吊下げルーオウ、ネームタグ(内側)
材質ポリエステル100%
幅(mm)70
色ベージュ
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポタイプのマットです。高吸収ポリマーがすばやくたっぷり吸収し、逆戻りをふせぐため、さらっとした表面状態を保ちます。
長さ(mm)630
幅(mm)220
1袋(30枚)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ガーゼタイプで爽やかな肌ざわりの吸水・防水シーツです。
厚くしなやかな防水性不織布と、密織の二重織ガーゼを使用し、耐久性に優れています。
失禁やおねしょなどの汚れ防止に使用できます。
巻き込み布付きで、ズレることなく寝具の汚れを防止できます(ギャッジベッド対応)。
洗濯機で丸洗いでき、熱風乾燥(60℃以下)にも耐えられます。
寸法(cm)(防水部分)75×90、(巻込部分)68×49
高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。
材質不織布、ポリエチレン
寸法(cm)45×60
アズワン品番69-4867-37
1個(25袋)
¥4,478
税込¥4,926
6日以内出荷
高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。
材質不織布、ポリエチレン
寸法(cm)33×45
アズワン品番69-4867-31
1個(100枚)
¥2,678
税込¥2,946
7日以内出荷
使い捨てタイプのため、洗濯の手間がいりません。高吸収ポリマーを配合しているため、万一のモレも素早くたっぷり吸収します。オムツからの尿便モレにも十分な吸収量です。ダイヤ柄プレスが尿などを拡散させ、より効率的に素早く吸収します。十分な長さの巻き込み付きのため、マットレスやエアーマットの隙間に差し込むことでマットがズレにくく、しわになりにくいです。裏面防水シート付きのため、汚れを下に通さず、ベッドが汚れるのを防ぎます。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。丈夫な表面材を使用しているため、ぬれた後も破れにくくなっています。
材質[表面材]ポリプロピレン、ポリエチレン[吸収材]吸水紙、高吸収ポリマー、綿状パルプ[防水材]ポリエチレン
寸法(cm)54×80(吸収部分)、60×50(巻込部分)
1袋
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
すべり止め加工を施した、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツです。
診察台や汚染されやすい床などに、テープを使用することなく簡単に使用できます。
高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。
材質不織布、ポリエチレン
寸法(cm)33×45
アズワン品番69-4867-36
1個(50袋)
¥6,218
税込¥6,840
6日以内出荷
高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。
材質不織布、ポリエチレン
寸法(cm)90×200
アズワン品番69-4867-35
1個(10枚)
¥5,458
税込¥6,004
6日以内出荷
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
ベッド 施設用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。