ベッド 施設用 :「経管栄養」の検索結果
ベッドとは睡眠や休息の際に使われる寝台のことで、ここではフレームやシーツをはじめとしたベッドの関連商品を扱っています。身を横たえて体を休ませることのできるベッドは、病室や介護での現場には欠かせないアイテム。収納場所に困らない折りたたみベッドなど本体はもちろん、簡易型ベッドに使用される滑車や滅菌仕様のメディカルシーツまでバラエティー豊かなアイテムを扱っています。レントゲン撮影にも対応できるようファスナーなどの金具を使用しないタイプのマットから、ベッドサイドテーブルまで、お持ちのベッドやパーツと組み合わせて使用することも可能です。
エアマットレス内の足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターがエアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み、外部に排気します。背上げ時の角度表示はセミファウラー位の15°から5°刻みで、背上げ経過時間も液晶画面に表示されるので、経管栄養等のケア時間管理にも適しています。安全システムである自動解除までの残り時間を液晶画面に表示します。厚み15cmの「3層式エアセル」で下肢拘縮の療養者にも優れた体圧分散が可能です。停電の時、特殊なバルブがエアセル内の空気漏れを自動で遮断します。
セット内容マットレス・ポンプ・カバー
材質【エアセル】ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、【ベースシート】ナイロンオックス(側面)/ポリエステルメッシュ(下面)/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(滑り止め部分)、【ヘッドアップセンサ】ABS樹脂(ケース部)、【換気ユニット】ABS樹脂(ケース部)、【カバー】ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)
質量(kg)【ポンプ】2.9
電源(V)AC100(50/60Hz)8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】300×88×203、【ポンプフック装着時】300×141×209
電源コード(m)4
本数【エアセル】25本
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
ベッド 施設用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。