保管庫とは、検査キットやタオルなどを保管・収納するためのボックス。プラスチックで作られた軽量型のトレーから、スチール製のラック、温度調節機能のついたキャビネットまでさまざまな保管庫があります。例えば、温度調節ができるキャビネットではおしぼりを多数保管できますのでいつでも同じ温度で使用することが可能です。検査や治療を行う医療機関や介護施設で使われています。使用する現場に合わせたアイテムを選ぶことが可能です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライフナビマグネットポケット
エコ商品
マグネットで簡単に取り付けられるキッチン収納です。ラップやアルミホイルなど、長さのあるものもスッキリと整理することができます。便利なフック付で調理器具やふきん、輪ゴムなどを掛けられます。中身を隠せる、清潔なホワイトカラーです。お手入れのしやすいプラスチック製です。
用途ラップやアルミホイルに。 トラスコ品番397-4285 材質ポリプロピレン ホワイト 外寸法・高さ(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)230 外寸法・間口(mm)97
1台
999 税込1,099
当日出荷

通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレス クローム タイプ単体 耐荷重(kg)0kg/棚1段 棚段数3 ワイヤー(メッシュ棚) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレス クローム タイプ単体 耐荷重(kg)0kg/棚1段 棚段数3 ワイヤー(メッシュ棚) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)カテーテルシェルフ
エコ商品
フックの高さや一度変えることができるので、収納がフレキシブルに行えます。透明のカーテンが付属しているので、カテーテルの汚れを防ぐ事ができます。
耐荷重(kg)250 材質シェルフ:クロームメッキ、抗菌コーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430(18-0)ステンレス、キャスター:ゴム車(2輪ストッパー付) キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)サプライシェルフ
エコ商品
耐久性に優れたエレクターシェルフにスターシストートボックス&レールを吊り下げ、スライド式で出し入れのできる機能的なシェルフユニット。細かな医療物品の効率的な収納に最適です。
材質スターシストートボックス・レール:クロームメッキ、アクリルクリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー 棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー ポール:SUS304(18-8)ステンレス製 クローム タイプ単体 棚段数4 レール(mm)レールピッチ:75mm、レール数:1ユニットあたり5本 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)