エプロンやマスク、手袋などのディスポBOXを置くホルダーです。
マグネットパネルはスチール等の壁面にずれ落ちないように強力に付きます。
別売のマグネットでスチール製のキャビネットなどに取り付けることも可能です。
付属品ホルダー/取り付けネジ(4本)
材質ABS樹脂
耐荷重2.5kg
収納寸法(mm)(幅)260×(奥行)120×(推奨高さ)200
アズワン品番8-2175-01
ホルダー寸法(mm)281×147×140
1個
¥2,170
税込¥2,387
欠品中
収納するボンベの数に合わせて連結して機能的に使用できます。
ボンベを出し入れしやすいように、固定リングの入り口を斜めにカットしています。
用途500Lボンベ用
仕様【固定リング内面】吸音スポンジ付き、【底面】消音シート貼り
付属品連結金具×2個
材質スチール(メラミン焼付塗装)
径(Φmm)【ボンベ固定リング内寸】108
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ひとつの鍵で一列すべてロックできるトータルロックシステム採用。
引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。
静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。
組み立て式(要工具)。
付属品鍵2本(引出し1列ごと)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
鍵付きの引出しが付いています。
鍵付き(共通キー2本付属)。
組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×333×138
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックシェルフです。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
コンパクトな設計ですのでスペースの有効活用に適しています。
オールプラスチック製で錆の発生もなく、浴室などの水を使う場所でも清潔にご使用いただけます。
組み立て式。
材質支柱/ABS樹脂、棚板/PP(ポリプロピレン)
棚板調整ピッチ(mm)30(可変)
棚有効寸法(mm)513×513
均等耐荷重(kg)約30/段
ダウンウォール機能で、踏台を使ったり背伸びをしなくてもゆっくり目の高さまで降ろせます。
収納重量にあわせて3段階でバネの強さを変更できますので、収納作業が楽に行えます。
棚の降下がゆっくりですので収納物を安定して降ろせます。
ダンパー強弱切替レバー付き(3段階)組み立て式(要工具)。
付属品耐震固定金具×1本
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
最大積載量(kg)10
引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。
静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。
引出しの1段目は鍵付きです。
組み立て式(要工具)。
付属品鍵2本(引出し1段目のみ)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
透明PVC製でカート内部が見えますので、引出しを開けなくても収納物を確認できます。
鍵付きストップバーにより、引出しをトータルロックすることができます。
別売のインサートナット(0-7898-25)とサイドハンガーネット(0-7898-13・-14)を使用すると、用途に合わせて各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
付属品鍵×2個
材質フレーム/アルミニウム、天板・側板・引出し・分割トレー/透明PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/ステンレス
質量(kg)28
耐荷重(kg)5/段
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
天板寸法(mm)490×490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×846
収納数2個/段
アズワン品番8-9917-01
有効内寸法(mm)337×379×108
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
LEDライト付きですので、作業スペースを明るく照らします。
前後スライド式の輸液バッグ掛けは前後の高さを変えていますので、後ろ側の輸液バッグの表示も見やすくなっています。
ミキシングに便利な可動棚付きです。組み立て式(要工具)。
仕様【輸液バッグ掛け本数】12本
付属品配線孔キャップ、棚板×1枚、配線止め具×5個
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
電源(V)【LEDライト(スイッチ付き)】AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【LEDライト(スイッチ付き)】7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768
電源コード(m)【LEDライト(スイッチ付き)】2
棚板間隔(mm)50×5段
アズワン品番0-5724-42
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
アルティアトレーで管理している収納物を、トレーのまま移動できるカートです。
シャッターは鍵付きですので、より安全に物品の管理が可能です。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂
キャスターΦ100mm(双輪・対角ストッパー付き)
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックシェルフです。
オールプラスチック製で錆の発生もなく、浴室などの水を使う場所でも清潔にご使用いただけます。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。組み立て式。
材質支柱/ABS樹脂、棚板/PP(ポリプロピレン)
均等耐荷重(kg)50/段
棚板調整ピッチ(mm)30(可変)
棚有効寸法(mm)830×480
下段ユニットの上部に取り付けることで、作業テーブルや筆記台として使用できます。
組み立て式(要工具)。
材質メラミン合板・ソフトエッジ付き
付属品取り付け用木ネジ
材質本体/PP(ポリプロピレン)、蓋/PE(ポリエチレン)
色フタ:黄
容量(mL)60
アズワン品番8-2259-13
口内径×胴径×全高(mm)Φ43×Φ44.5×60.0
1箱(100個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、蓋/PE(ポリエチレン)
色フタ:白
容量(mL)20
アズワン品番8-2259-11
口内径×胴径×全高(mm)Φ20×Φ31.0×44.5
1箱(100個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、蓋/PE(ポリエチレン)
色フタ:黄
容量(mL)40
アズワン品番8-2259-12
口内径×胴径×全高(mm)Φ42×Φ43.0×42.0
1箱(100個)
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
レイアウト変更時なども移動が容易な軽量タイプです。用途に合わせて任意の位置にフックを調整可能です。完成品のためすぐに使用できます。
仕様A4ケース・クリアー
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル保護スポンジ/(幅)95×(長さ)300×(厚み)5
内寸法(mm)ケース/(幅)212×(奥行)303×(高さ)46mm
仕切板6枚取付け可能
アズワン品番0-7974-11
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌々日出荷
仕様WB-8・WBS-8用(10枚入)
材質PS(ポリスチレン)
アズワン品番0-5976-01
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アンプルを保管できます。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様小物ケース
アルティアシリーズの下段ユニットをローキャビネットとして設置する場合に使用する木製天板です。
付属品取り付け用木ネジ
材質メラミン化粧合板(ソフトエッジ)
上置き用組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(水系塗料焼付塗装)、トレー/PS(ポリスチレン)
トレー内寸(mm)225×311×79
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アルティアトレー・バスケット(別売)を収納できます。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様トレー収納
付属品棚板2枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×795
アズワン品番0-5722-55
最大収納数浅型/3枚、深型・浅型各1枚
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アンプルを保管できます。A4書類を保管できます。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様書類・小物ケース
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
用途に応じて組み合わせ、効率的な整理・収納が可能です。
小物ケースはアンプル収納に適したサイズです。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ケース/PS(ポリスチレン)
収納物のサイズにあわせて棚板の取り付け位置を調節できます(50mm間隔)。
鍵付きで間口の広い両開き扉です。鍵付き組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
付属品棚板×3枚
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
下部に頻繁に使用する器材を入れるフリースペースを設けています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様オープン
付属品棚板1枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
アルティア上段ユニットと天井のすき間に設置することで、耐震効果や埃予防効果が得られます。
組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
A4用紙が入る大きさですので管理記録用紙も収納できます。
シリンダーキーで施錠ができます。
組み立て式(要工具)。
付属品鍵2本・固定用ビス
適合【中段ユニット】NM-650PA4・PSC・F・PT、NM-900PA4・PSC・F
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×460×150
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×330×117
アズワン品番0-5993-11
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
引違い扉ですので、開閉時に扉が邪魔になりません。
大きな窓付きですので、収納物をすぐに確認できます。
大きく収納力に優れています。
鍵付き組み立て式(要工具)。
種別W1150mmタイプ
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、窓/透明半強化ガラス
有効内寸(mm)1109×405×735
棚板数(枚)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×475×795
アズワン品番7-4585-01
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1106×400
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
手元を明るく照らすLEDライト付きです。便利な可動棚が3枚付いています。
組み立て式(要工具)。
付属品配線孔キャップ、棚板×3枚、配線止め具×5個
種別900×475×768mm
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768
電源コード(m)2
LEDスイッチ付き
アズワン品番7-4582-01
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)847×250
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
上部空間を有効利用して物品の保管・整理が可能です。
組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
扉開閉方式横開き
重量物対応のスライドレールを採用しているので、重い物でもスムーズに出し入れできます。
深型トレーや浅型トレーを組み合わせて使用できます。組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
取付間隔(mm)【スライドレール】77
ゴミを分別廃棄できる2室独立式です。
ゴミ投入口が足踏み式のフタ付きなので衛生的です。
フタがゆっくりと閉まるソフトクロージング仕様です。
組み立て式(要工具)。
付属品30Lゴミ箱×2個
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ゴミ箱/PE(ポリエチレン)
1
2
次へ
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。