トレイBOX(鍵付)ナビス(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
鍵付きで、積み重ねることができます。1つの鍵で全ての段数をロックできます。
アルティア上段 ダウンウォールユニットナビス(アズワン)当日出荷
ダウンウォール機能で、踏台を使ったり背伸びをしなくてもゆっくり目の高さまで降ろせます。
収納重量にあわせて3段階でバネの強さを変更できますので、収納作業が楽に行えます。
棚の降下がゆっくりですので収納物を安定して降ろせます。
ダンパー強弱切替レバー付き(3段階)組み立て式(要工具)。
付属品耐震固定金具×1本材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム最大積載量(kg)10
ディスポBOX用ホルダーナビス(アズワン)当日出荷
エプロンやマスク、手袋などのディスポBOXを置くホルダーです。
マグネットパネルはスチール等の壁面にずれ落ちないように強力に付きます。
別売のマグネットでスチール製のキャビネットなどに取り付けることも可能です。
付属品ホルダー/取り付けネジ(4本)材質ABS樹脂耐荷重2.5kg収納寸法(mm)(幅)260×(奥行)120×(推奨高さ)200アズワン品番8-2175-01ホルダー寸法(mm)281×147×140
スケルトンカートナビス(アズワン)当日出荷
透明PVC製でカート内部が見えますので、引出しを開けなくても収納物を確認できます。
鍵付きストップバーにより、引出しをトータルロックすることができます。
別売のインサートナット(0-7898-25)とサイドハンガーネット(0-7898-13・-14)を使用すると、用途に合わせて各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
付属品鍵×2個材質フレーム/アルミニウム、天板・側板・引出し・分割トレー/透明PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/ステンレス質量(kg)28耐荷重(kg)5/段キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)天板寸法(mm)490×490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×846収納数2個/段アズワン品番8-9917-01有効内寸法(mm)337×379×108
アルティア中段 点滴ユニットナビス(アズワン)当日出荷
LEDライト付きですので、作業スペースを明るく照らします。
前後スライド式の輸液バッグ掛けは前後の高さを変えていますので、後ろ側の輸液バッグの表示も見やすくなっています。
ミキシングに便利な可動棚付きです。組み立て式(要工具)。
仕様【輸液バッグ掛け本数】12本付属品配線孔キャップ、棚板×1枚、配線止め具×5個材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)電源(V)【LEDライト(スイッチ付き)】AC100(50/60Hz)消費電力(W)【LEDライト(スイッチ付き)】7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768電源コード(m)【LEDライト(スイッチ付き)】2棚板間隔(mm)50×5段アズワン品番0-5724-42
アルティアカートⅣナビス(アズワン)当日出荷
アルティアトレーで管理している収納物を、トレーのまま移動できるカートです。
シャッターは鍵付きですので、より安全に物品の管理が可能です。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂キャスターΦ100mm(双輪・対角ストッパー付き)
ボンベスタンドナビス(アズワン)当日出荷
収納するボンベの数に合わせて連結して機能的に使用できます。
ボンベを出し入れしやすいように、固定リングの入り口を斜めにカットしています。
用途500Lボンベ用仕様【固定リング内面】吸音スポンジ付き、【底面】消音シート貼り付属品連結金具×2個材質スチール(メラミン焼付塗装)径(Φmm)【ボンベ固定リング内寸】108
アルティア下段引出ユニット トータルロックナビス(アズワン)当日出荷
ひとつの鍵で一列すべてロックできるトータルロックシステム採用。
引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。
静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。
組み立て式(要工具)。
付属品鍵2本(引出し1列ごと)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
アルティア下段デスクユニット (引出し付)ナビス(アズワン)当日出荷
鍵付きの引出しが付いています。
鍵付き(共通キー2本付属)。
組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×333×138
コンフォートシェルフ スリムタイプナビス(アズワン)当日出荷
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックシェルフです。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
コンパクトな設計ですのでスペースの有効活用に適しています。
オールプラスチック製で錆の発生もなく、浴室などの水を使う場所でも清潔にご使用いただけます。
組み立て式。
材質支柱/ABS樹脂、棚板/PP(ポリプロピレン)棚板調整ピッチ(mm)30(可変)棚有効寸法(mm)513×513均等耐荷重(kg)約30/段
アルティア下段 引出ユニットナビス(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。
静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。
引出しの1段目は鍵付きです。
組み立て式(要工具)。
付属品鍵2本(引出し1段目のみ)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
アルティア中段扉付きユニット NMシリーズナビス(アズワン)当日出荷
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。扉は鍵付き収納式です。
仕様オープン付属品棚板1枚材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)寸法(mm)オープン 900×475×795寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×795アズワン品番0-5722-56有効寸法(mm)下部スペース:859×473×295
クリーンベンチ・プラス 殺菌灯無し CTシリーズナビス(アズワン)当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
コンフォートシェルフナビス(アズワン)当日出荷
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックシェルフです。
オールプラスチック製で錆の発生もなく、浴室などの水を使う場所でも清潔にご使用いただけます。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。組み立て式。
材質支柱/ABS樹脂、棚板/PP(ポリプロピレン)均等耐荷重(kg)50/段棚板調整ピッチ(mm)30(可変)棚有効寸法(mm)830×480
アルティアユーティリティデスクナビス(アズワン)当日出荷
下段ユニットの上部に取り付けることで、作業テーブルや筆記台として使用できます。
組み立て式(要工具)。
材質メラミン合板・ソフトエッジ付き付属品取り付け用木ネジ
マルチフックハンガーナビス(アズワン)翌々日出荷
可動式で、様々なバッグに対応可能。バッグ固定用の便利なフックです。
Φ16~32mmまでのパイプ径に対応できますので、イルリガードル以外でも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)最大幅(mm)(フック)100アズワン品番7-3047-01取付可能パイプ径(Φmm)16~32
マルチホルダーナビス(アズワン)翌々日出荷
物品整理にとっても便利検診用シーツや除菌ウエットタオル・手指消毒剤等、頻回に使用する物品を保管するのに便利です。設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。
材質スチール(PE(ポリエチレン)コーティング)サイズ(mm)(有効収納)390×110×100
アルティア中段両開きユニットナビス(アズワン)翌々日出荷
収納物のサイズにあわせて棚板の取り付け位置を調節できます(50mm間隔)。
鍵付きで間口の広い両開き扉です。鍵付き組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム付属品棚板×3枚
アルティア中段扉付きユニット オープンナビス(アズワン)翌々日出荷
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
下部に頻繁に使用する器材を入れるフリースペースを設けています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様オープン付属品棚板1枚材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
アルティア上段ユニット用笠木ナビス(アズワン)翌々日出荷から43日以内出荷
アルティア上段ユニットと天井のすき間に設置することで、耐震効果や埃予防効果が得られます。
組み立て式(要工具)。
アルティア セキュリティボックスナビス(アズワン)翌々日出荷
A4用紙が入る大きさですので管理記録用紙も収納できます。
シリンダーキーで施錠ができます。
組み立て式(要工具)。
付属品鍵2本・固定用ビス適合【中段ユニット】NM-650PA4・PSC・F・PT、NM-900PA4・PSC・F材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×460×150有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×330×117アズワン品番0-5993-11
標本容器 60mL フタ黄 1箱 100個入ナビス(アズワン)翌々日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、蓋/PE(ポリエチレン)色フタ:黄容量(mL)60アズワン品番8-2259-13口内径×胴径×全高(mm)Φ43×Φ44.5×60.0
標本容器 20mL 1箱 100個入ナビス(アズワン)翌々日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、蓋/PE(ポリエチレン)色フタ:白容量(mL)20アズワン品番8-2259-11口内径×胴径×全高(mm)Φ20×Φ31.0×44.5
アルティア中段扉付きユニット 小物ケースナビス(アズワン)翌々日出荷
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アンプルを保管できます。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
標本容器 40mL 1箱 100個入ナビス(アズワン)翌々日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、蓋/PE(ポリエチレン)色フタ:黄容量(mL)40アズワン品番8-2259-12口内径×胴径×全高(mm)Φ42×Φ43.0×42.0
アルティア中段扉付きユニット トレー収納ナビス(アズワン)翌々日出荷
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アルティアトレー・バスケット(別売)を収納できます。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様トレー収納付属品棚板2枚材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×795アズワン品番0-5722-55最大収納数浅型/3枚、深型・浅型各1枚
アルティア中段扉付きユニット 書類・小物ケースナビス(アズワン)翌々日出荷
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アンプルを保管できます。A4書類を保管できます。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様書類・小物ケース材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
アルティア中段 小物トレーユニットナビス(アズワン)翌々日出荷
用途に応じて組み合わせ、効率的な整理・収納が可能です。
小物ケースはアンプル収納に適したサイズです。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ケース/PS(ポリスチレン)
アルティア中段引違扉ユニットナビス(アズワン)翌々日出荷
引違い扉ですので、開閉時に扉が邪魔になりません。
大きな窓付きですので、収納物をすぐに確認できます。
大きく収納力に優れています。
鍵付き組み立て式(要工具)。
種別W1150mmタイプ材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、窓/透明半強化ガラス有効内寸(mm)1109×405×735棚板数(枚)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×475×795アズワン品番7-4585-01棚板調整ピッチ(mm)50棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1106×400
アルティア上段 ユニット横開きナビス(アズワン)翌々日出荷
上部空間を有効利用して物品の保管・整理が可能です。
組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム扉開閉方式横開き
アルティア下段 耐荷重レールユニットナビス(アズワン)翌々日出荷
重量物対応のスライドレールを採用しているので、重い物でもスムーズに出し入れできます。
深型トレーや浅型トレーを組み合わせて使用できます。組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)取付間隔(mm)【スライドレール】77
アルティア下段 クリーンユニットナビス(アズワン)翌々日出荷
ゴミを分別廃棄できる2室独立式です。
ゴミ投入口が足踏み式のフタ付きなので衛生的です。
フタがゆっくりと閉まるソフトクロージング仕様です。
組み立て式(要工具)。
付属品30Lゴミ箱×2個材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ゴミ箱/PE(ポリエチレン)
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
ハードケース EWHakken(コンセック)税込¥104,478¥94,980
ハードケース SWHakken(コンセック)税込¥109,978¥99,980