保管庫 施設用 :「検体容器」の検索結果
保管庫とは、検査キットやタオルなどを保管・収納するためのボックス。プラスチックで作られた軽量型のトレーから、スチール製のラック、温度調節機能のついたキャビネットまでさまざまな保管庫があります。例えば、温度調節ができるキャビネットではおしぼりを多数保管できますのでいつでも同じ温度で使用することが可能です。検査や治療を行う医療機関や介護施設で使われています。使用する現場に合わせたアイテムを選ぶことが可能です。
関連キーワード
3つのスピッツ収納ケースと1つの検体容器ケースで最大300本のスピッツと36コの検体容器を同時に収納できます。庫内用温度計付きですので温度コントロールが必要な検体輸送に最適です。スピッツ収納ケース内側には保冷剤ポケットが付いています。上部に書類入れポケット付。手提げ・肩掛けの2Wayタイプ。
付属品スピッツ収納ケース×3コ、検体容器ケース、庫内用温度計
材質ターポリン(防水)
質量(kg)5.3
容量(L)49.67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×290×390
松吉医科器械コード24-6276-00
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。