商品豆知識
抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。
棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。
テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。
ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。
ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調節ができます。
通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレス
色クローム
タイプ単体
耐荷重(kg)0kg/棚1段
棚段数3
棚ワイヤー(メッシュ棚)
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレス
色クローム
タイプ単体
耐荷重(kg)0kg/棚1段
棚段数3
棚ワイヤー(メッシュ棚)
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)通路幅:963
段数4
外形寸法D(mm)1220
外形寸法W(mm)4011
外形寸法H(mm)2200
ユニット数移動ユニット:4
1式
¥1,798,000
税込¥1,977,800
31日以内出荷
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。
棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイカスト製。
棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。
エレクターシェルフを活用した高効率な収納システム。
基礎工事が不要でユニットの拡張や、棚板の高さ調節・増減が容易にできレイアウト変更も可能です。
棚板はスーパーエレクター・シェルフを使用しています。
抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。
棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。
スプリング構造の柱と棚板による勘合方式を採用。
ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。
棚1段(間口1220mm)あたり180kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。
棚板コーナー部は焼付塗装を施したアルミダイカスト製。
棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。
フックの高さや一度変えることができるので、収納がフレキシブルに行えます。透明のカーテンが付属しているので、カテーテルの汚れを防ぐ事ができます。
耐荷重(kg)250
材質シェルフ:クロームメッキ、抗菌コーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430(18-0)ステンレス、キャスター:ゴム車(2輪ストッパー付)
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板、ポール共に特殊抗菌加工で効力が半永久的に持続します。
棚板は取り外して洗浄が可能です。
棚板四隅のコーナーレバーにより、棚間隔の調節が容易に行えます。
耐熱性・耐寒性に優れ、-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。
耐久性に優れたエレクターシェルフにスターシストートボックス&レールを吊り下げ、スライド式で出し入れのできる機能的なシェルフユニット。細かな医療物品の効率的な収納に最適です。
材質スターシストートボックス・レール:クロームメッキ、アクリルクリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー 棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー ポール:SUS304(18-8)ステンレス製
色クローム
タイプ単体
棚段数4
レール(mm)レールピッチ:75mm、レール数:1ユニットあたり5本
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板マット部は、抗菌加工を施しています。ー29~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。耐錆・耐薬品性にも優れているため、クリーンな環境での用途に最適です。棚板は、分割可能なフラットとグリッドマットの2タイプ。オール樹脂性。
棚板マット部は、抗菌加工を施しています。ー29~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。耐錆・耐薬品性にも優れているため、クリーンな環境での用途に最適です。棚板は、分割可能なフラットとグリッドマットの2タイプ。オール樹脂性。
耐寒、耐熱、耐薬品性に優れたトップトラックシステムセット。
基礎工事が不要。ユニットの拡張や、棚板の高さ調整・増減が容易にでき、レイアウト変更も自在です。
床面に段差や凸凹がなく、しかもユニット間の通路が自在に確保できるため、安全性・作業性も抜群。カートによる作業も安心です。
移動ユニットの支持トラックをトップに設置。ガイド面に荷重がかからず、ユニットの移動がスムーズです。
省スペース設計にもかかわらず、大きな収納量を確保。ユニットや段単位で区分け収納すれば、検索・在庫管理も万全です。
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。