「タイプ」から絞り込む
エアダスター_電動サンワダイレクト4日以内出荷
軽量・コンパクト設計で片手で楽々お掃除できる強力ブロアーです。ケーブルレスの充電タイプなので、近くに電源がなくても使用できます。風量は無段階調整可能で、使用シーンに合わせて調整できます。取り外し可能なバッテリーは、LEDライトと出力ポート付きです。
仕様●LEDライト:1~3W●USB出力:5V/2A●モーター回転数:15600RPM±500RPM(MAX)電圧25.8Vタイプ電動式電源リチウムポリマー電池(18000mAh)消費電力48~400W充電時間約5.5時間保証期間ご購入日より6ヶ月入力電流(A)0.6使用可能時間(分間)10~90
『OAクリーニング用品』には他にこんなカテゴリがあります
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798