エアーダスター :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
プッシュ式(1)
■機器にも安全に使用できる不燃性のダストブロワーです。 ■強力噴射でパソコン、デジタルカメラ、PC周辺機器、OA機器などにたまったホコリを噴き飛ばします。 ■新開発のHFO-1234zeと、HFC-134aをブレンドして使用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
タイププッシュ式 付属品ノズル 寸法(Φmm)53(突起部除く) 主成分HFO-1234ze、HFC-134a 逆さ噴射×
1本(200mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

車や工具まわりも、ハイクラスな風圧でまるごとキレイに!洗車後の水滴やDIYで出た切りくずも一気に吹き飛ばせて掃除できる、電動エアダスターです。モーターやバッテリーを守る保護機能も搭載。狭い隙間から庭やガレージの落ち葉まで、幅広く活躍します。
用途ハイクラスな風圧で、洗車後の車全体の水滴やDIY作業で出た切りくずを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。用途に合わせて使い分けられる4種類のノズルを付属しています。 。狭い隙間のホコリから、庭やガレージのゴミや落ち葉まで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。ビニールプールなどの空気入れにも便利です。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。バッテリー残量は、LEDランプでひと目で確認できます。 。持ち運びに便利なストラップホールが付いています。 。※ストラップは付属していません。 。熱がこもりにくいアルミ素材を採用。長時間の使用でも安心です。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、ブラシ付きノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル 材質アルミニウム スペースブラック 質量(g)455(ノズル除く) 回転数(min-1[r.p.m])【弱】25000【中】50000【強】90000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×153(ノズル除く) 風速(m/s)弱:10、中:35、強:66 ※満充電の場合 ※メーカー基準による 風量3段階(弱中強) バッテリーリチウムイオン電池(2500mAh×3本) 充電時間3時間 ※使用環境によって変化します。 保証期間1年間 連続動作時間10~150分 ※風量によって変化します。 作動音(dB)【弱】66【中】78【強】85
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ホコリやゴミもハイパワー噴射で一気に吹き飛ばせる!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターやバッテリーを守る保護機能も搭載。コンパクト&軽量設計で、狭い隙間はもちろん、車内やベランダなど幅広い場所で活躍します。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。コンパクト&軽量設計で、どこでも気軽に使えます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルを付属しています。 。狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。使用場所に合わせて風力を8段階に調節できます。 。電池残量や風量をひと目で確認できる、デジタル表示付きです。 。持ち運びに便利な収納袋が付属しています。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、極細ノズル、大口径噴射ノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、収納袋 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)250(ノズル除く) 回転数(min-1[r.p.m])35000~130000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×32.5×125(ノズル除く) 風速(m/s)25~60 ※満充電の場合 ※メーカー基準による 風量8段階 バッテリーリチウムイオン電池(4000mAh×2本) 充電時間5時間 ※使用環境によって変化します。 保証期間1年間 連続動作時間10~50分 ※風量によって変化します。 作動音(dB)65~95
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷