エアーダスター :「USB 3.0」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
充電式でくりかえし使えます。 LEDライト付き。 風量は3段階(弱・中・強)に調節できます。 逆さ噴射にも対応しています。 折りたたんでコンパクト収納
用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに
仕様モータースピード:最大50000rpm
付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書
色ブラック
消費電力(W)75
本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く)
本体質量(g)約446(ノズル除く)
入力DC5V/3A
騒音値(dB)≦80
保存温度(℃)-20~60
連続使用時間(分)約30(弱モードの場合)
バッテリーリチウムイオン電池
風量調整3段階
充電時間(時間)約2.5(2Aの場合)
USBケーブル長(cm)約60
動作温度(℃)0~40
バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
『OAクリーニング用品』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。