エアーダスター :「エアダスター スプレー」の検索結果

エアーダスターとは、パソコン、光学機器、その他家電機器などのゴミ・ホコリをスプレー噴射で除去するOA/PC用品です。ノズル・逆噴射を利用することで、機器の細部や奥まった箇所の掃除も可能。代替フロンガス(HFC-152a)を使用したタイプとDME、炭酸ガスを使用したタイプがありますが、フロンガスに比べ地球温暖化係数が極めて低いことからDMEを主成分とする製品が主流となりつつあります。ともに可燃性なので、使用の際には周囲の火気・静電気に充分な注意が必要です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
電動式(3)
サンワダイレクトエアダスター_電動
軽量・コンパクト設計で片手で楽々お掃除できる強力ブロアーです。ケーブルレスの充電タイプなので、近くに電源がなくても使用できます。風量は無段階調整可能で、使用シーンに合わせて調整できます。取り外し可能なバッテリーは、LEDライトと出力ポート付きです。
仕様●LEDライト:1~3W●USB出力:5V/2A●モーター回転数:15600RPM±500RPM(MAX) 電圧25.8V タイプ電動式 電源リチウムポリマー電池(18000mAh) 消費電力48~400W 充電時間約5.5時間 保証期間ご購入日より6ヶ月 入力電流(A)0.6 使用可能時間(分間)10~90
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

家庭用コンセントで使える強力電動エアダスターです。風量は毎秒40mの高出力モデルです。デザインは持ちやすく使いやすいガンタイプを採用しました。スプレー缶と違い気化熱による風力の低下がなく、ストレスフリーで使えます。4種類のノズルが付属しており、場所や用途に合わせ使い分けが可能です。電源ケーブルが3m近くあるので、離れた場所や高いところでも利用可能です。キーボードのホコリ取りからエアコン・サッシなどの清掃まで、幅広く活躍します。
仕様●モーター回転数:36000±5%rpm●使用可能環境温度:-10~40℃●出力(定格):380±30W●筐体材料:ABS樹脂●電力:AC100V(50/60Hz)/3.8A●電源ケーブル長:約2.8m●風速:最大40.0m/s 付属品ノズル4種、フィルター2枚、清掃ブラシ 本体質量(g)約970 本体サイズ(mm)W94×H155×D158 連続使用可能時間約15分 保証期間6ケ月間
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間 材質ABS樹脂、PC樹脂 ブラック 質量(g)約485g(ノズル含まず) タイプ電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間 材質ABS樹脂、PC樹脂 ブラック 質量(g)約490 (ノズル含まず) タイプ電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)202
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ノズルの大きさは小指の先端ほどですが、エアーを効率的に集中させるので、高インパクトなエアーブローが可能です。 吹き付け面が小さく、ピンポイントにエアーをあてたい作業に適しています。 エアーブローに。 油・水滴・切粉・バリなどの吹き飛ばしに。 清掃に。 冷却に。 乾燥に。
仕様●本体寸法(mm)外径×全長:Φ13×16(ノズル)●質量:1g/個●最大使用圧力:0.7MPa●最高使用温度※0.3MPa時:60℃●接続:PF1/8(メス)●材質/仕上:ポリプロピレン●セット内容/付属品:1パック12個入、__doPostBack('Link_XCMSHeadMenuClose','')●コンプレッサーエアーが必要です。●原産国:日本●コード番号:354-7648 アズワン品番67-5633-95
1パック(12個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷