エアーダスター :「充電式エアーダスター」の検索結果

エアーダスターとは、パソコン、光学機器、その他家電機器などのゴミ・ホコリをスプレー噴射で除去するOA/PC用品です。ノズル・逆噴射を利用することで、機器の細部や奥まった箇所の掃除も可能。代替フロンガス(HFC-152a)を使用したタイプとDME、炭酸ガスを使用したタイプがありますが、フロンガスに比べ地球温暖化係数が極めて低いことからDMEを主成分とする製品が主流となりつつあります。ともに可燃性なので、使用の際には周囲の火気・静電気に充分な注意が必要です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「仕様」から絞り込む
逆さ使用可(6)
その他
充電式でくりかえし使えます。 LEDライト付き。 風量は3段階(弱・中・強)に調節できます。 逆さ噴射にも対応しています。 折りたたんでコンパクト収納
用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに 仕様モータースピード:最大50000rpm 付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書 ブラック 消費電力(W)75 本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く) 本体質量(g)約446(ノズル除く) 入力DC5V/3A 騒音値(dB)≦80 保存温度(℃)-20~60 連続使用時間(分)約30(弱モードの場合) バッテリーリチウムイオン電池 風量調整3段階 充電時間(時間)約2.5(2Aの場合) USBケーブル長(cm)約60 動作温度(℃)0~40 バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間 材質ABS樹脂、PC樹脂 ブラック 質量(g)約490 (ノズル含まず) タイプ電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)202
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間 材質ABS樹脂、PC樹脂 ブラック 質量(g)約485g(ノズル含まず) タイプ電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

マリンテックエアーダスター
最新ブラシレスモーター搭載!。従来のエアーダスターの2倍のパワー。3段階の風力調節可能。暗い所でも見えるLEDライト付き。TYPE-C充電式・連続使用40分。3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応。掃除機機能付き。ポンプ機能付き(空気入れなど)。ノイズ低減設計。本体ABS樹脂製。バッテリー残量表示機能付き
仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa 付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ 質量(g)381 電流(A)1.2A 出力68W 電源USB typeC(DC5V) 風速(m/s)3段階切替、最大:45 バッテリーリチウム電池 7500mAh 充電時間約4時間 動作環境-10~50℃ サイズ(mm)123×174×60 回転速度150000RPM
1個
5,998 税込6,598
当日出荷