メディアクリーナー :「DVD-RAM」の検索結果
メディアクリーナーとは、DVDやCDなど、光学ドライブの汚れをきれいにするために用いられるものです。光学ドライブのレンズが汚れていると、データの読み取りや書き込みでエラーが発生してしまいます。そのため、エラーを防ぐために使用されるのがメディアクリーナー。メディアクリーナーの種類は、乾式と湿式に分類することができます。通常、定期的にメンテナンスを行うのに向いているのが乾式で、実際にエラーが生じた時に用いられるのが湿式。また、汚れを拭き取るだけではなく、再生ができない原因となる傷を修復するものなど、タイプもいろいろあり、用途に合わせて選ぶと効果的です。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
日々のお手入れに最適。Blu-ray用レンズと、DVD/CD用レンズのそれぞれをクリーニングできる2枚組のレンズクリーナー。
仕様(クリーナー)乾式タイプ
付属品取扱説明書
セット内容2枚入り(CD/DVD用レンズクリーナー×1、ブルーレイ用レンズクリーナー×1)
対応【対応OS】Windows OS:Windows10、Windows8.1、Windows8、Wndows7(SP1)、Windows Vista(SP2)、WindowsXP(SP3)Mac OS:OS X 10.6~10.6.8、10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9以降、【対応機器】CDドライブ(CD-ROM・-R/RW)、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ(DVD-ROM・±R/RW・-RAM、DVD Multi)、DVDプレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ(BD-ROM・-R・-RE)、Blu-ray Discプレーヤー/レコーダー、車載用CD/DVDプレーヤー、CD/DVDカーナビ、ゲーム機
径(mm)120
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
メディアクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。