メディアクリーナー :「OS1」の検索結果

メディアクリーナーとは、DVDやCDなど、光学ドライブの汚れをきれいにするために用いられるものです。光学ドライブのレンズが汚れていると、データの読み取りや書き込みでエラーが発生してしまいます。そのため、エラーを防ぐために使用されるのがメディアクリーナー。メディアクリーナーの種類は、乾式と湿式に分類することができます。通常、定期的にメンテナンスを行うのに向いているのが乾式で、実際にエラーが生じた時に用いられるのが湿式。また、汚れを拭き取るだけではなく、再生ができない原因となる傷を修復するものなど、タイプもいろいろあり、用途に合わせて選ぶと効果的です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日々のお手入れに最適。Blu-ray用レンズと、DVD/CD用レンズのそれぞれをクリーニングできる2枚組のレンズクリーナー。
仕様(クリーナー)乾式タイプ 付属品取扱説明書 セット内容2枚入り(CD/DVD用レンズクリーナー×1、ブルーレイ用レンズクリーナー×1) 対応【対応OS】Windows OS:Windows10、Windows8.1、Windows8、Wndows7(SP1)、Windows Vista(SP2)、WindowsXP(SP3)Mac OS:OS X 10.6~10.6.8、10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9以降、【対応機器】CDドライブ(CD-ROM・-R/RW)、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ(DVD-ROM・±R/RW・-RAM、DVD Multi)、DVDプレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ(BD-ROM・-R・-RE)、Blu-ray Discプレーヤー/レコーダー、車載用CD/DVDプレーヤー、CD/DVDカーナビ、ゲーム機 径(mm)120
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング