その他OAクリーナー :「エアーダスター 吸引」の検索結果
OAクリーナーとは、パソコンなどのOA機器のクリーニング用品のことを指します。液晶画面用のクリーナーは、指紋や油膜汚れをしっかりと落とすのに効果的です。スプレータイプや液が垂れないジェルタイプがあるので、使いやすい方を選べます。どちらも、ほとんど拭き跡を残しません。クリーニングクロスとのセットになっている商品もあります。また、不織布使用のドライタイプのクリーナーは、水気を嫌う電気製品に最適な商品。ウェットタイプのクリーナーを使った後の拭き仕上げにも使用できます。
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。便利な充電タイプです。
仕様●ノイズ:約75dB~85dB●モーターパワー:80W●保存温度:-20℃~60℃
サイズ213×163×67mm
質量(g)約372
消費電力60W
入力DC5V/1A
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間1Aの場合 約4時間
相対湿度60~70%
USBケーブル長(cm)約80
バッテリー容量(mAh)6000、3.7v 2000
使用可能時間(分間)約12~20
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
『OAクリーニング用品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーダスター
- OAウェットティッシュ
- OAクリーニングクロス
- OAブラシ型クリーナー
- OAクリーニングシート
- その他OAクリーナー
- OA液体クリーナー
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。