アイウェア :「自転車用品 雨」の検索結果
商品特徴:。調光レンズ: 紫外線の強さでレンズの濃度が変わり、紫外線が強いときはグレーに、紫外線がないときはクリアに戻ります。これにより、レンズの付け替えやサングラスの掛け替えが不要で、常に明るい視界を確保できます。UV400カット: 紫外線による目へのダメージを軽減し、99%以上の紫外線をカットします。目を紫外線から保護し、疲れを軽減します。スポーツデザイン: 顔に密着するデザインで、空気抵抗を減らし、風防効果も期待できます。スポーツ時に最適です。超軽量設計: 約30gと非常に軽量で、長時間着用しても負担になりません。快適な着用感を提供します。調整可能な鼻あて: スポーツ時に適したフィッティング調整が可能で、好みのフィット感に合わせて鼻の痛みを軽減します。
用途用途:。ゴミや虫、雨、転倒時に目を保護。厳しい日差しの軽減、紫外線による疲れの軽減。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。
商品特徴。レンズ3枚セット: スポーツサングラスにクリア(透明)レンズ、スモーク(偏光)レンズ、ミラー(偏光)レンズが付属。交換可能で、シチュエーションに応じて使い分けができます。偏光レンズ効果: スモークレンズとミラーレンズには偏光効果があり、道路の照り返しや水面の反射を抑え、視界のコントラストを高めます。光の乱反射を解消し、クッキリとした視界を提供します。UV400プロテクション: UVAとUVBの紫外線を99%カットし、目を紫外線からしっかり守ります。目の健康を保つための必須機能です。軽量設計: 約30gの軽量フレームで、長時間の使用でも耳や顔への負担を軽減し、快適なフィット感を提供します。耐水性と汚れ防止: レンズは水濡れや汚れに強く、不意な雨などでもさっと拭くだけでお手入れが簡単です。度付きレンズ対応: 目の悪い方でも使用できるインナーフレームが付属。お近くの眼鏡屋で度付きレンズを作成し、装着することができます。
用途用途。アウトドアスポーツ: サイクリング、登山、釣りなど、様々なアウトドアアクティビティで活躍します。日常使用: 偏光レンズとクリアレンズで、日常の多様なシチュエーションに対応し、視界を快適に保ちます。ドライブ: 偏光効果で道路の反射を抑え、長時間のドライブでも疲れにくい視界を提供します。
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
『サイクルウェア』には他にこんなカテゴリがあります
サイクルウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。