シャープペンシル本体 :「ぺんてる タフ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「芯径(mm)」から絞り込む
0.5(1)
0.9(1)
1.3(1)
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)10
全長(mm)139
方式チップスライド
「書く」動作を科学したフィットカーブ、長く握っていても疲れにくい。人間工学が生んだ筆記具。
替芯の補充口が大きいので、芯が補充しやすくなっています。
残芯1mm機構を採用していますので、ムダなく使えます。
残芯1mm機構は芯を2本以上侵入しないと発揮されません。また、使い方によっては、残芯の長さがばらつくこともあります。
ロング消しゴム付き
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
仕様チップスライド
材質再生材配合率/軸:R-PMMA100%、グリップ:再生エラストマー100%、ノック部:R-ABS100%
軸径(Φmm)Φ12
長さ(mm)145
『シャープペンシル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャープペンシル本体
- シャープペンシル替芯
- 製図用シャープペンシル
- シャープペンシル用消しゴム
筆記用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。