樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。
材質(本体)アルミダイカスト
適合パイプ呼び径VP-100、VU-100(外径114)
関連資料(0.48MB)
小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
材質(本体)アルミダイカスト
関連資料(0.05MB)
適合パイプ内径(Φmm)40~65
樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。
材質(本体)アルミダイカスト
適合パイプ呼び径VP-75、VU-75(外径89)
関連資料(0.22MB)
耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60?/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
材質(本体)アルミダイカスト
耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60?/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。キャップ内側の空間が広く、正面、両側面の3 面で排水を取り込むことができます。ゴミ詰まりには断然有利!。キャップ本体の角度が調整できます。また2 点可動(PAT.)の採用によりバネを急角度の排水管の芯にも取り付けできます。ラバー付きダブルステンレスバネを採用。『滑り』によるキャップの抜け防止、パイプに密着し強い固定力を実現。またバネ先端を折り曲げにより排水管が傷つきにくくなります。
材質(本体)アルミダイカスト
関連資料(0.14MB) (0.14MB)
適合パイプ内径(Φmm)60~100
小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
材質(本体)アルミダイカスト
関連資料(0.07MB)
適合パイプ内径(Φmm)40~75
耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60?/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
材質(本体)アルミダイカスト
Re-アルドストレーナーキャップは従来品の塗装品に比べ、キャップ本体に耐蝕性に優れたアルミニウム合金を使用しています。アルミダイカストの腐食を防ぐためのアルマイト処理と塗装が不要になるため、二酸化炭素(CO2)と揮発性有機化合物(VOC)の削減につながります。耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60?/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
色無塗装
材質(本体)アルミダイカスト
Re-アルドストレーナーキャップは従来品の塗装品に比べ、キャップ本体に耐蝕性に優れたアルミニウム合金を使用しています。アルミダイカストの腐食を防ぐためのアルマイト処理と塗装が不要になるため、二酸化炭素(CO2)と揮発性有機化合物(VOC)の削減につながります。杉葉模様の形状により、小枝などが刺さりにくく、落ち葉なども詰まりにくい設計です。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
色無塗装
材質(本体)アルミダイカスト
関連資料(0.07MB)
適合パイプ内径(Φmm)50~100
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
Re-アルドストレーナーキャップは従来品の塗装品に比べ、キャップ本体に耐蝕性に優れたアルミニウム合金を使用しています。アルミダイカストの腐食を防ぐためのアルマイト処理と塗装が不要になるため、二酸化炭素(CO2)と揮発性有機化合物(VOC)の削減につながります。耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60?/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
色無塗装
材質(本体)アルミダイカスト
『グレーチング・排水設備商品』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。