2ページ目: ドレン養生

164件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型孫悟空ドレン
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
純鉛製ヨコ型 改修ドレン。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
改修ドレン計測器 尾崎亀商店改修ドレン計測器尾崎亀商店
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
鉛ドレンを使用する箇所内径の大きさを測定し、適正なサイズのドレンが選べます。 タテ・ヨコ2種類セットです。
用途内径測定器セット内容タテ型・ヨコ型
侍改修ドレン(塩ビ製) 尾崎亀商店侍改修ドレン(塩ビ製)尾崎亀商店(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
塩ビシート防水用のドレンで、タテ・ヨコ兼用です。
材質塩化ビニル
鉛製改修用タテ型ドレン アイユ鉛製改修用タテ型ドレンアイユ
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
用途防水改修用材質品番タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)筒長(mm)180寸法(mm)角300(板)
FRPアングル アイユFRPアングルアイユ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
FRPで成形したアングル材
用途防水用副資材材質FRP寸法(mm)50×50×1900板厚(mm)約0.7
オーバーフロー管PVC30 LG/LGセット アイユオーバーフロー管PVC30 LG/LGセットアイユ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約30mm
用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セットLG/LG
GGS ペイントストレーナー スモールPS1000中目(100マイ) GERSONGGS ペイントストレーナー スモールPS1000中目(100マイ)GERSON
2,398税込2,638
1個
欠品中
優れた品質の密度の高い最高級のフィルター素材を使う事により、色のにじみが生じません。 ストレーナーの先端に塗料が残らないように設計されており、デリケートな色合せも正確に行えます。 特殊な先進デザインにより、フィルターの先端が開いたり弱くなるのを防止しました。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前にろ過して混入異物を取り除くことが目的ですが、ろ過作業を行うことにより塗料の状態について異常の有無をチェックすることが出来ます。
用途塗料の濾過用に。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物の取り除き用に。種別中目型式PS1000メッシュ200μ素材ナイロン(メッシュ)塗料タイプ溶剤、水性
フリーストレーナー TSオリジナル(高翔産業)フリーストレーナーTSオリジナル(高翔産業)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
自由に曲げて角度が決められる、可変式ゴムストレーナー/ヨコ型 芯材入りで自由に曲げられ、角度が決められるストレーナー ! 新形状グリップ採用、角度が可動式でピッタリフィット ! 耐候性の良いEPゴム製
用途ヨコ型ドレン用ストレーナー材質EPゴム+スチール芯材(亜鉛メッキ)
ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用山装
6,398税込7,038
1個ほか
5日以内出荷
ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水タイプヨコ型加工【砂付加工】なしツバ厚(mm)1.5
鉛・塩ビ改修用ドレン対応ヨコストレーナー アイユ鉛・塩ビ改修用ドレン対応ヨコストレーナーアイユ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐久性、耐候性に優れたアルミダイキャスト製
用途防水改修用品番改修用鉛ドレン全般(推奨ドレン)
エアコン室外機用FRP板 アイユエアコン室外機用FRP板アイユ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
FRP製平板
用途防水用副資材材質FRP
タテ型短尺FRPドレン アイユタテ型短尺FRPドレンアイユ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
VU管塩ビパイプにピッタリフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。
用途住宅用ドレン適合パイプVU50品番AST-1など(推奨ストレーナー)
ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用山装
7,898税込8,688特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。 従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。 ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。 溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。 またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状ヨコ型材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニールツバ厚(mm)1.5
ペイントストレーナー#2000DAP中目(100マイ) GERSONペイントストレーナー#2000DAP中目(100マイ)GERSON
3,398税込3,738
1個
当日出荷
B/T 技・エコ・ミニ・ストレーナークリヤー (100マイ) ビックツールB/T 技・エコ・ミニ・ストレーナークリヤー (100マイ)ビックツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
驚愕!一発濾過!今までに感じたことの無い使用感が得られます。 塗料の切れがよく、ポタポタがない。塗料の滞留がない。均一に落ちる。濾過速度が早い。残留物がよく確認できる。 極の姉妹品。クリヤー専用です。
仕様クリヤー専用材質本体:紙、メッシュ:ナイロン寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×51メッシュ#100
たて引きストレーナーキャップ(改修用)19型中継用 アルドレックス(アルテック)たて引きストレーナーキャップ(改修用)19型中継用アルドレックス(アルテック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-75、VU-75(外径89)関連資料(0.22MB)
ダモ塩ビ改修ドレン 2mホース品 山装ダモ塩ビ改修ドレン 2mホース品山装
5,498税込6,048
1ケース(1個)
5日以内出荷
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2ホース長さ(mm)2000
楽ドレン(塩ビ)タテ・ヨコ共通 リープループ楽ドレン(塩ビ)タテ・ヨコ共通リープループ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
塩ビシート防水専用改修ドレンです。塩ビシート防水層と溶融着一体化させることが出来ます。タテヨコ兼用で使用することが可能です。
ホース長さ(mm)700
ステンレス脱気筒 TSオリジナル(高翔産業)ステンレス脱気筒TSオリジナル(高翔産業)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
抜群の耐久性! SUS-304 ステンレス製脱気筒 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! プラグ施工不要のPレスアンカーを採用! SUS-304 オールステンレス製 TSオリジナル商品です。
付属品Pレスアンカープラグ4本付属(PF-535S・下穴径:4.3mmΦ)材質オールステンレス
平型ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業)平型ミニストレーナーTSオリジナル(高翔産業)
829税込912
1個
翌々日出荷
ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 平型ミニ タテ置き型・ヨコ置き型ドレンともに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! 幅80mm前後の側溝に納まります。 TSオリジナル商品です。
寸法(mm)70×75
ステンレス小判型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)ステンレス小判型ストレーナーTSオリジナル(高翔産業)
859税込945
1個
翌々日出荷
ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 小判型 ヨコ置き型ドレンに使用してください。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 薄型のシンプル設計で頑丈な構造! 優れた耐久性! TSオリジナル商品です。
ステンレス A型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)ステンレス A型ストレーナーTSオリジナル(高翔産業)
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー A型 山型と呼ぶ職人さんも多いようです。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのタテ置きドレンに使用できるマルチタイプ! 施工場所に応じてツヤ有・ツヤ消が選べますので設置後の美観も優れています。 シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性!
適合寸法(mm)Φ50~90
改修ドレン選定ゲージ「ピッタもん」 孫悟空ドレン改修ドレン選定ゲージ「ピッタもん」孫悟空ドレン
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
「孫悟空ドレン」ブランドの改修ドレンの選定に欠かせない排水管内径測定ゲージ。 これがあれば改修ドレンのサイズ間違いによる誤発注を防げます。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事下見時の排水管内径測定と孫悟空ドレン商品の選定。材質SUS304(本体)+ゴム(保護キャップ)取扱説明書(3.93MB)
ステンレスミニ脱気筒 尾崎亀商店ステンレスミニ脱気筒尾崎亀商店(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(2個)
4日以内出荷
防水工事において、外壁にかかる雨や室内で発生する湿気が下地(コンクリートなど)に侵入し防水層との間で水蒸気が発生するため湿気(水蒸気)の排出は必ず必要な処理です。
用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:×材質SUS304高さ(mm)70.8台座寸法(mm)140×140筒径(Φmm)51
IU脱気筒 アイユIU脱気筒アイユ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
屋上防水に適したステンレス製
用途防水用材質ステンレス製付属品ステンレスビス(プラグ付)
ヨコ引きドレンキャップ アイユヨコ引きドレンキャップアイユ
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャストグレー
タテ引きドレンキャップ アイユタテ引きドレンキャップアイユ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャストグレー
FRP製改修用ドレンヨコ型ホース付 アイユFRP製改修用ドレンヨコ型ホース付アイユ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
用途防水改修用材質FRP
FRPヨコ型改修用ドレン アイユFRPヨコ型改修用ドレンアイユ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
建築防水用FRP製改修ドレン
用途防水改修用材質FRP
たて引きストレーナーキャップ(改修用)11型屋上・ベランダ用 アルドレックス(アルテック)たて引きストレーナーキャップ(改修用)11型屋上・ベランダ用アルドレックス(アルテック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
材質(本体)アルミダイカスト関連資料(0.07MB)適合パイプ内径(Φmm)40~75
たて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用 アルドレックス(アルテック)たて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用アルドレックス(アルテック)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60m/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
材質(本体)アルミダイカスト
たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用 アルドレックス(アルテック)たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用アルドレックス(アルテック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60m/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
材質(本体)アルミダイカスト
よこ引きストレーナーキャップ(改修用)15型立体型・角度自在型 耐風圧仕様 アルドレックス(アルテック)よこ引きストレーナーキャップ(改修用)15型立体型・角度自在型 耐風圧仕様アルドレックス(アルテック)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60?/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。キャップ内側の空間が広く、正面、両側面の3 面で排水を取り込むことができます。ゴミ詰まりには断然有利!キャップ本体の角度が調整できます。また2 点可動(PAT.)の採用によりバネを急角度の排水管の芯にも取り付けできます。ラバー付きダブルステンレスバネを採用。『滑り』によるキャップの抜け防止、パイプに密着し強い固定力を実現。またバネ先端を折り曲げにより排水管が傷つきにくくなります。
材質(本体)アルミダイカスト関連資料(0.14MB) (0.14MB)適合パイプ内径(Φmm)60~100
脱気盤 TSオリジナル(高翔産業)脱気盤TSオリジナル(高翔産業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
効率よく空気を排出し、フクレを防止! 平場に脱気筒が設置できない、設置したくないときに・・・ 通気用不織布で、効率良い空気排出を実現。膨れを防止します。 金属部はSUS304オールステンレス製。耐久性に優れています。 TSオリジナル商品です。
寸法(mm)50×600
塩ビ脱気筒 TSオリジナル(高翔産業)塩ビ脱気筒TSオリジナル(高翔産業)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
塩ビシート防水工法専用設計! 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 トップはSUS-304ステンレス製 ベース部は硬質塩化ビニール製 現場での組み立てが不要! ナイロンプラグ(6×35)4本付属 パッチ用型紙付きで施工性良好! 空気を集めやすいドーム型ベース TSオリジナル商品です。
塩ビドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業)塩ビドレンヨコ型TSオリジナル(高翔産業)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
同質の素材だから下地に良く馴染む! 塩ビシート防水工法の改修工事用に開発された専用ドレン! 二重式ドレン工法用 フレキシブルホース塩ビダクトを採用により、施工・設置の自由度アップ! 純国内生産品
厚さ(mm)ベース:2寸法(cm)ベース:40×33ホース長さ(mm)600
ゴムドレンタテ型 TSオリジナル(高翔産業)ゴムドレンタテ型TSオリジナル(高翔産業)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ゴムシート防水改修用 EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。 防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 ! ベースと筒部の接合部を一体成型することによって、切れ・剥がれを解消!
厚さ(mm)ベース:1.5筒長(mm)C:150
Fドレン 鉛 タテ型 孫悟空ドレンFドレン 鉛 タテ型孫悟空ドレン
9,698税込10,668
1組
4日以内出荷
新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。 ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くした差し込み式。 排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。材質純鉛(ドレン)+SUS304(ストレーナー)厚さ(mm)ドレン:1.3
FRPドレン+ストレーナー セット 孫悟空ドレンFRPドレン+ストレーナー セット孫悟空ドレン
3,698税込4,068
1組
4日以内出荷
FRP製ドレンとストレーナーセット。 ドレン本体は耐候性、耐水性に加え、難燃性にも優れたFRP。 3本バネ式SUS304製ストレーナーを付属。
用途防水改修工事及び新築時に屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備。材質FRP(ドレン)SUS304(ストレーナー)厚さ(mm)ドレン:1
塩ビドレン タテ/ヨコ兼用型 孫悟空ドレン塩ビドレン タテ/ヨコ兼用型孫悟空ドレン
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
塩ビ製タテ/ヨコ兼用型 改修ドレン。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(ドレン+ホース)厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5寸法(mm)つば:340角関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
ドレン養生