絞り込み
ブランド
- JAPANUNIX(ジャパンユニックス)
- モノタロウ(18)
- CAMDENBOSS(33)
- ENGINEER(エンジニア)(67)
- goot(太洋電機産業)(377)
- HAKKO(白光)(1,138)
- RS PRO(18)
- SURE(石崎電機製作所)(61)
- TRUSCO(14)
- Weller(26)
- エスコ(218)
- コガネイ(25)
- コテライザー(21)
- サンコー(三甲)(32)
- サンハヤト(46)
- ホーザン(184)
- メトカル(105)
- 中島銅工(54)
- 千住金属工業(23)
- 喜多製作所(38)
- 石川金属(24)
- ブランドをもっと見る
特価

窒素ガス発生装置付き
JAPANUNIX(ジャパンユニックス)¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷窒素ガスをコテ先端より噴射しながらハンダ付けすることで、ハンダのぬれ性・きれ性が格段に向上します。 窒素発生装置(UNX-100S)は電源不要、ランニングコストゼロ、電気・駆動部がないため、メンテナンス不要です。用途鉛フリーハンダのハンダ付け作業、リワーク作業。セット内容本体、コテ部、コテ置台、コテ先×1本(U300207BまたはU500207B)、電源コード、コテキャップ取外し様パッド、エアーチューブ×1本、取扱説明書 (保証書付)寸法(mm)(本体)135×170×85、(窒素発生装置)80×83.5×300質量(kg)5電源(V)(本体)AC100±10%最大消費電力(W)100流量(窒素)0.5L/min.時にN2濃度99.9% エアー inΦ6 N2outΦ4