絞り込み
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)
- HAKKO(白光)(1,089)
- goot(太洋電機産業)(320)
- エスコ(181)
- ホーザン(173)
- メトカル(87)
- ENGINEER(エンジニア)(66)
- 中島銅工(53)
- サンハヤト(43)
- 喜多製作所(38)
- Weller(26)
- コガネイ(25)
- 石川金属(23)
- コテライザー(20)
- 千住金属工業(15)
- TRUSCO(14)
- VOLTERA(14)
- omron(オムロン)(11)
- イチネンTASCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

板金用平型はんだこて(K型)
SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
はんだこてSB型
SURE(石崎電機製作所)(19件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。種別平型ニクロムヒーター式
板金用平型はんだこて(L型)
SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)
SURE(石崎電機製作所)(9件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。用途板金用種別丸形ニクロムヒーター式
ハンダこてSB型タイプ替コテ先
SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。種別SB型
工業用ハンダこて SM型
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。用途一般工作用種別丸型ニクロムヒーター式
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型)
SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷板金用・焼き印用に最適です。 操作の簡単な手元スイッチ付です。 I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。用途板金用・焼印用種別丸形ニクロムヒーター式電源(V)AC100
パワーコントローラー
SURE(石崎電機製作所)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節トラスコ品番679-6245材質本体:ABS樹脂寸法(mm)156.5×61.5×114.5定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz)コード長さ(m)約1.3容量(W)使用:最大400以下RoHS指令(10物質対応)対応出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
はんだ槽
SURE(石崎電機製作所)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。付属品へら×1、取扱説明書×1質量(kg)約2定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8表面処理槽:チタンコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95ヒーターマイカヒーター設定温度(℃)220~500槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36温度調節電子温度調節式溶解はんだ量(kg)約1.2
DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り)
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷はんだ吸い取り機DS-520用の交換用フィルターです。仕様DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り)トラスコ品番805-2548材質ガラス、フェルト、他質量(g)39部品名称交換用フィルター
はんだこてSC型(エコノミータイプ)
SURE(石崎電機製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷一般工作用はんだこて。 こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。 丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。全長(mm)210質量(g)150コテ先寸法(mm)5×75ヒーター寸法(mm)12.7×52
コードレスはんだこて
SURE(石崎電機製作所)¥1,788税込¥1,9671個当日出荷単三電池3本で使用できるはんだこて(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池が使用可)。USBケーブルを繋いではんだこて本体でニッケル水素電池の充電可能で、充電のたびに出し入れする必要がなし。電源の無い場所・繊細なはんだ付けに。仕様【定格電力】DC4.5V(アルカリ乾電池×3本)/DC3.6V(ニッケル水素電池×3本)質量(g)約36(電池・カバー除く)温度(℃)(こて先)最大360本体寸法(mm)L179×W36×T21連続使用時間(分)【アルカリ電池】30/【ニッケル水素電池】110(300℃以上連続通電時間)(メーカー推定値)充電時間(時間)5~6(1900mAh×3本の場合)立ち上がり時間約30秒こて先形状キャップねじ込み固定式(ヒーター一体式)
ハンダゴテ用コテ先 SB-60用角型
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷SB-60用こて先角型。 切り出しナイフ形状。トラスコ品番805-2509質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-60R
ハンダゴテ用コテ先 SB-100用角型
SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷SB-100用こて先角型 切り出しナイフ形状適合コテSB-100Rトラスコ品番805-2508質量(g)60
工業用ハンダこて SM型 替ヒーター
SURE(石崎電機製作所)¥829~税込¥912~1個当日出荷から5日以内出荷コテ先温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。種別工業用
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)用こて先
SURE(石崎電機製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番469-5747適合本体SS-102I種別I型質量(g)62
ハンダゴテ用コテ先 SB-80用角型
SURE(石崎電機製作所)¥399税込¥4391個当日出荷SB-80用こて先角型。 切り出しナイフ形状。トラスコ品番805-2510質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-80R
NS-50用ヘラ
SURE(石崎電機製作所)¥399税込¥4391個翌々日出荷NS-50の交換用ローラーです。用途変形、摩耗、汚れの付着等が起こったら交換してください適合【シーラー】NS-50トラスコ品番805-2534材質黄銅厚さ(mm)4寸法(mm)【使用面】3質量(g)9.5寸法(Φmm)21