絞り込み
ブランド
  • ENGINEER(エンジニア)
  • モノタロウ(18)
  • HAKKO(白光)(410)
  • goot(太洋電機産業)(263)
  • エスコ(210)
  • ホーザン(108)
  • SURE(石崎電機製作所)(34)
  • サンハヤト(31)
  • 中島銅工(26)
  • 喜多製作所(24)
  • メトカル(18)
  • 千住金属工業(14)
  • TRUSCO(14)
  • コテライザー(10)
  • CUSTOR(クストー)(9)
  • 石川金属(6)
  • 日本ボンコート(6)
  • ワルター(6)
  • エツミ(6)
  • アズワン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 糸ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    糸ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
    成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
  • 鉛フリーハンダ ENGINEER(エンジニア)

    鉛フリーハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
    用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。比重0.73(20℃)引火点(℃)-12沸点(℃)79~100融点(℃)217合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン抜き工具 ENGINEER(エンジニア)

    ピン抜き工具

    ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
    材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板コネクター抜き ENGINEER(エンジニア)

    基板コネクター抜き

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
    トラスコ品番302-7228質量(g)26外形寸法(mm)112×34
  • ICフォーム ENGINEER(エンジニア)

    ICフォーム

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。 カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
    種別ICフォーム厚さ(mm)10表面抵抗(Ω)5×106以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ吸取器 ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取器

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
    用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)寸法(mm)Φ20×153容量(mL)9質量(g)48耐熱温度(℃)ノズル/350
  • スペリオットRMA無洗浄ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    スペリオットRMA無洗浄ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
    成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
  • ピン抜き工具 ENGINEER(エンジニア)

    ピン抜き工具

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
    用途コネクタのピン外しに。材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • コテライザーガス ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーガス

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    用途コテライザー専用ガス
  • スペリオットRA無洗浄ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    スペリオットRA無洗浄ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼までハンダ付けできる無洗浄タイプ 高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣は非腐食性ですので、経年変化による不良の発生がありません。 活性の持続性が抜群で、従来ハンダ付けできなかったステンレス等にも優れた広がり 率とハンダのぬれ性を発揮します。 残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定しています。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-A級
    成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格A級絶縁抵抗(Ω)2×1013(常態)2×1012(加湿後)融点(℃)183~190水溶液抵抗(Ω・cm)6×104含有量(wt%)2.7無洗浄FLAX
  • SS-03用シリコンチューブ ENGINEER(エンジニア)

    SS-03用シリコンチューブ

    ENGINEER(エンジニア)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ハンダ吸取器用のシリコンチューブ。カットしてノズルとして使用できます。基板に密着し、吸引力が向上。耐熱性に優れ、溶けにくい。先端のみを交換でき、経済的。
    用途コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。材質シリコン寸法(内径×外径×長さ)(mm)1.5×3×50
  • ハンダ吸取器/アトラクター ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取器/アトラクター

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
  • スポンジ ENGINEER(エンジニア)

    スポンジ

    ENGINEER(エンジニア)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    コテスタンドを兼ねた携帯用コテクリーナフィールドメンテナンス用に最適。 スライドロック方式でフタの開閉がスムーズです。フタ側にOリングを装備し密閉性が高くスポンジの液漏れや蒸発、ごみの混入等の心配はありません。 密度の異なる2つのクリーナースポンジ付きで用途に応じて使い分けができます。
    仕様蓋側にOリング装備寸法(mm)10質量(g)75外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC抜き ENGINEER(エンジニア)

    IC抜き

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
    トラスコ品番302-7210質量(g)32外形寸法(mm)125×60保持可能IC(ピン)8~42
  • コテライザー ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
    全長(mm)208質量(g)66方式ガス触媒発熱方式ホットブロー(℃)最大約650使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電半田コテ(W相当)15~60ガス充填量(mL)14熱出力半田コテ:最大 約450℃
  • スプリングフック ENGINEER(エンジニア)

    スプリングフック

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    電子機器・精密機器に多く使用されているコイルスプリングなどの取付け、取外し、調整用に最適
    軸径(Φmm)3全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ吸取線 ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取線

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
    用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS-02用シリコンチューブ ENGINEER(エンジニア)

    SS-02用シリコンチューブ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途カットしてご使用下さい。トラスコ品番827-9389寸法(Φ×mm)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグスタンドルーペ ENGINEER(エンジニア)

    マグスタンドルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    大口径100ミリレンズで手元を大きく拡大します。 キズがつきにくいハードコートレンズ 。強力マグネット固定式。 強力なマグネットで工作機械や作業机等の側面や端面に装着できます。 高さ・角度・方向が自由に変えられます。
    質量(g)283寸法(幅W×高さH)(mm)390×110長さ(cm)(アーム)23レンズ径(Φmm)100倍率(倍)(標準)2倍、(ポイントレンズ)4倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルダークリーナー用チップ (SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    ソルダークリーナー用チップ (SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途ハンダ除去機交換部品適合機種SDA-20、SD-20
  • SK-60/70用マルチホルダー ENGINEER(エンジニア)

    SK-60/70用マルチホルダー

    ENGINEER(エンジニア)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    SK-60/70に装着して、安全な作業フィールドを確保できます。
    用途電源がない屋外などでのハンダ付け作業などに。質量(g)25アズワン品番65-1699-44
  • ハンダ吸取線 3.9mm ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取線 3.9mm

    ENGINEER(エンジニア)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番400-2270幅(mm)3.9質量(g)14長さ(m)1.5
  • ハンダ吸取線 1.5mm ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取線 1.5mm

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
    用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。トラスコ品番368-8658幅(mm)1.5長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックハンダコテ ENGINEER(エンジニア)

    セラミックハンダコテ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
    定格電圧(V)AC100
  • コテライザー用ハンダコテチップ(SK-60シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー用ハンダコテチップ(SK-60シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SK-60シリーズ用半田コテチップです。
    種別ハンダゴテチップ材質銅(鉄・クロムメッキ)
  • コテクリーナー ENGINEER(エンジニア)

    コテクリーナー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コテスタンドを兼ねた携帯用こてクリーナー
    トラスコ品番305-9090質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    フィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)
    2,698税込2,968
    1セット(5個)
    当日出荷
    ハンダ除去機の交換部品
    トラスコ品番849-8601
  • コテライザー ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
    全長(mm)265質量(g)110方式ガス触媒発熱方式半田コテ(W相当)20~80
  • ハンダ除去機 ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ除去機

    ENGINEER(エンジニア)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    鉛フリーのはんだ除去に最適。モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
    セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン質量(g)420(コード含みません)電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式フィードバックゼロクロス方式電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8mヒーター100W セラミック設定温度(℃)350~500(連続可能)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分 (OPEN時)ポンプダイヤフラム方式到達真空度650mmHgポンプ消費電力120W
  • SK-30シリーズ用コテ先 ENGINEER(エンジニア)

    SK-30シリーズ用コテ先

    ENGINEER(エンジニア)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    SK-30シリーズ用交換部品
  • コテライザーホットナイフ(SK-60シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーホットナイフ(SK-60シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SK-60シリーズ用ホットナイフ(触媒内蔵)です。
    適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1451質量(g)8
  • コテライザー用ハンダコテチップ(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー用ハンダコテチップ(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    SK-70シリーズ用交換部品
  • ヒーターアセンブリー(SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    ヒーターアセンブリー(SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハンダ除去機の交換部品
    仕様SD-20用
  • SK-60シリーズ用ホットカッター ENGINEER(エンジニア)

    SK-60シリーズ用ホットカッター

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。
    用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に全長(mm)76質量(g)13刃長(mm)11先端角(°)35刃厚(mm)0.5
  • シートバルブ(SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    シートバルブ(SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    ハンダ除去機の交換部品
    トラスコ品番849-8602
  • パイプセッター(F)(SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    パイプセッター(F)(SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ハンダ除去機の交換部品
    仕様SD-20用トラスコ品番849-8600
  • エゼクターユニット(SKM-40用) ENGINEER(エンジニア)

    エゼクターユニット(SKM-40用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    SKM-40用エゼクターユニットです。
    トラスコ品番400-1389質量(g)9.4部品名称エゼクターユニット使用できるこて部SKM-40
  • コテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SK-60シリーズ用交換部品
    適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1460
  • ハンダコテチップ(金属触媒)(SKM-40用) ENGINEER(エンジニア)

    ハンダコテチップ(金属触媒)(SKM-40用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    SKM-40用交換部品
    適合SKM-40
  • 先細スリムチップ (SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    先細スリムチップ (SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ハンダ除去機の交換部品
    適合SD-20

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品