絞り込み
ブランド
  • VOLTERA
  • モノタロウ(18)
  • HAKKO(白光)(1,130)
  • goot(太洋電機産業)(383)
  • エスコ(217)
  • ホーザン(183)
  • メトカル(105)
  • ENGINEER(エンジニア)(67)
  • SURE(石崎電機製作所)(60)
  • 中島銅工(54)
  • サンハヤト(44)
  • 喜多製作所(38)
  • CAMDENBOSS(33)
  • サンコー(三甲)(32)
  • 千住金属工業(28)
  • Weller(26)
  • コガネイ(25)
  • 石川金属(23)
  • コテライザー(21)
  • RS PRO(19)
  • TRUSCO(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V-One用リベットセット(Φ1.0mm 200個入) VOLTERA

    V-One用リベットセット(Φ1.0mm 200個入)

    VOLTERA
    3,798税込4,178
    1パック
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にスルーホールを開ける際に使用するΦ1.0mmの銅製のリベットです。 使用するには、1.00mmサイズのリベットツールが必要になります。
    内径(Φmm)1ドリル径(Φmm)1.5頭部径(Φmm)2.2入数200個適合プリンタV-One
  • V-One用リベットツール(Φ1.0) VOLTERA

    V-One用リベットツール(Φ1.0)

    VOLTERA
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にリベットを打ち込む際に使用するスチール製のリベット打棒です。 インク上で最適な性能を発揮するように設計されており、プリント基板の上層と下層の間の電気的接続を可能にします。
    寸法(Φmm)1適合プリンタV-One
  • はんだスプール(Solder Wire) VOLTERA

    はんだスプール(Solder Wire)

    VOLTERA
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-Oneに使用するVolteraインクに最も適合するはんだです。RoHSに対応しています。
    その他【はんだ合金】Sn42、Bi57、Ag1、【フラックス】0.02直径(Φmm)1質量(g)20最適温度(℃)【リフロー】180RoHS指令(10物質対応)対応
  • V-One用リベットツール(Φ0.4) VOLTERA

    V-One用リベットツール(Φ0.4)

    VOLTERA
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にリベットを打ち込む際に使用するスチール製のリベット打棒です。 Volteraインク上で最適な性能を発揮するように設計されており、プリント基板の上層と下層の間の電気的接続を可能にします。
    寸法(Φmm)0.4適合プリンタV-One
  • V-One用Z軸プローブ VOLTERA

    V-One用Z軸プローブ

    VOLTERA
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-Oneを使用して高品質に印刷するには、印刷する前にプリント基板の正確な表面マップ(高さマップ)を作成する必要があります。 このプローブは高感度の近接センサーで、20ミクロンの精度でプリント基板の地形図を作成することができます。
    入数1個適合プリンタV-One
  • V-One用ディスペンサ VOLTERA

    V-One用ディスペンサ

    VOLTERA
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-Oneに脱着可能なディスペンシングヘッドで、プリント基板にVolteraインクやはんだペーストを高精度で塗布することができます。 ディスペンサは付属するアタッチメントに装填しロックします。 マグネット式になっているのでV-Oneにワンタッチで取り付けることができます。
    適合プリンタV-One
  • V-One用空カートリッジ(透明 4個セット) VOLTERA

    V-One用空カートリッジ(透明 4個セット)

    VOLTERA
    9,998税込10,998
    1パック
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-One用のVolteraインクやペーストを充填して使用するためのカートリッジです。
    セット内容5cc シリンジ×4個、標準フィットピストン(白)×4個、高粘度用フィットピストン(赤)×4個、先端キャップ×4個、エンドキャップ×4個、メス-メス補充用カプラ×4個適合プリンタV-One、NOVA
  • V-One用空カートリッジ(UVカット 4個セット) VOLTERA

    V-One用空カートリッジ(UVカット 4個セット)

    VOLTERA
    13,980税込15,378
    1パック
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-One用の紫外線に弱いVolteraインクやペーストを充填して使用するためのUVカットタイプ(最大波長550nm)のカートリッジです。
    セット内容5cc UVカットシリンジカートリッジ×4個、標準フィットピストン(白)×4個、高粘度用フィットピストン(赤)×4個、先端キャップ×4個、エンドキャップ×4個、メス-メス補充用カプラ×4個適合プリンタV-One、NOVA
  • V-One用使い捨てノズル(25個入) VOLTERA

    V-One用使い捨てノズル(25個入)

    VOLTERA
    8,298税込9,128
    1パック
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-One用でインクの使用量を最小限に抑え、ディスペンサ塗布を容易にするノズルです。 金属チップでノズルが折れたり、目詰まりしたりして仕上がりが安定しない場合は、このノズルをお試しください。
    透明外形寸法(mm)0.42内径(Φmm)0.23材料ポリプロピレン
  • V-One用ノズル(150μm 4個入) VOLTERA

    V-One用ノズル(150μm 4個入)

    VOLTERA
    19,980税込21,978
    1パック
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-One用の超微細ノズルで内径が150μmです。 標準のノズルよりも塗布精度を引き上げたい場合に使用します。 はんだペーストは目詰まりしますので使用しないでください。
  • V-One用ノズル(100μm 4個入) VOLTERA

    V-One用ノズル(100μm 4個入)

    VOLTERA
    22,980税込25,278
    1パック
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-One用の超微細ノズルで内径が100μmです。 低粘度の塗料を使用する場合に使用します。 通常のVolteraインクやはんだペーストは仕上がりが悪くなるため使用しないでください。
  • V-One用クランプ(2本入) VOLTERA

    V-One用クランプ(2本入)

    VOLTERA
    15,980税込17,578
    1パック
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-Oneに基板を取り付けるために必要なクランプです。 Voltera社が販売する基板以外の既製基板にも対応しています。
    入数2本適合プリンタV-One
  • V-One用リベットセット(Φ0.4mm 200個入) VOLTERA

    V-One用リベットセット(Φ0.4mm 200個入)

    VOLTERA
    3,798税込4,178
    1パック
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にスルーホールを開ける際に使用するΦ0.4mmの銅製のリベットです。 使用するには、0.4mmサイズのリベットツールが必要になります。
    内径(Φmm)0.4ドリル径(Φmm)0.7頭部径(Φmm)0.9入数200個適合プリンタV-One
  • V-One用クランプ固定ネジ(4個入) VOLTERA

    V-One用クランプ固定ネジ(4個入)

    VOLTERA
    4,798税込5,278
    1パック
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-Oneを使用する際に、プリント基板をしっかりと固定するためのネジです。
    長さ(mm)10入数4個適合プリンタV-One
  • V-One用フラックス VOLTERA

    V-One用フラックス

    VOLTERA
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-Oneに使用するVolteraインクに適合するVolteraはんだに使用して、はんだの濡れを促進させるフラックスです。
    危険物の類別非危険物入数1本適合プリンタV-One、NOVA

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品