絞り込み
ブランド
- オーケー・インターナショナル
- モノタロウ(18)
- HAKKO(白光)(1,130)
- goot(太洋電機産業)(383)
- エスコ(217)
- ホーザン(184)
- メトカル(105)
- ENGINEER(エンジニア)(67)
- SURE(石崎電機製作所)(60)
- 中島銅工(54)
- サンハヤト(45)
- 喜多製作所(38)
- CAMDENBOSS(33)
- サンコー(三甲)(32)
- 千住金属工業(28)
- Weller(26)
- コガネイ(25)
- 石川金属(23)
- コテライザー(21)
- RS PRO(19)
- TRUSCO(14)
- ブランドをもっと見る
特価

MFR-1350用吸取リチップ
オーケー・インターナショナル¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷から30日以内出荷MFR-1350用吸取りチップです。質量(g)8寸法C(mm)5.54ヒーター温度(℃)421
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズ
オーケー・インターナショナル¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。仕様●ヒーター温度413℃ D型 1.0mm x 11.0mm●原産国:アメリカ●コード番号:145-9192アズワン品番67-2285-19
Metcal MXシリーズ コテ台 MX-H1-AV/MX-H2-UF用
オーケー・インターナショナル¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷MX-H1-AV/MX/H2-UF専用のコテ台です。作業の状況に応じ、設置角度の変更、分割が可能です。スリーパー機能によりコテ先寿命の延命を促進します。仕様●幅(mm):155●奥行(mm):130●高さ(mm):30●セット内容/付属品:コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー●磁石に影響を受ける機械がある場合は注意してください。●原産国:中国●コード番号:849-8546アズワン品番67-2285-17
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ
オーケー・インターナショナル¥3,898税込¥4,2881本5日以内出荷MXシリーズ用チップカートリッジです。仕様●413℃ C型 Φ2.0mm x 12.8mm 45°●原産国:アメリカ●コード番号:147-2332アズワン品番67-2285-35
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズ
オーケー・インターナショナル¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用できます。仕様●ヒーター温度405℃ C型 2.0mm×12.0mm●原産国:アメリカ●コード番号:162-5779アズワン品番67-2285-20
Metcal BVX-200シリーズ プレフィルター
オーケー・インターナショナル¥9,998税込¥10,9981枚5日以内出荷交換用プレフィルターです。比較的大き目の粒子を吸収しヘパフィルターやガスフィルターを保護します。仕様●5枚入り●注意:再利用不可。●裏地の色は薄黄色と薄青色がありますが、性能には変わりなくランダムに出荷されます。●原産国:中国●コード番号:849-8540アズワン品番67-2285-18
Metcal メインフィルター FM-BVXシリーズ
オーケー・インターナショナル¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷吸煙用交換フィルターです。仕様●メインフィルター●再利用不可。●原産国:中国●コード番号:849-8538アズワン品番67-2285-15
ハンダコテ先
オーケー・インターナショナル¥4,698税込¥5,1681本5日以内出荷MFR-1110/2210交換用コテ先です。仕様D型2.5×10.0mmトラスコ品番147-0756質量(g)6ヒーター温度(℃)462
スマートヒートポンプ内蔵ハンダ吸取リ機
オーケー・インターナショナル¥82,980税込¥91,2781台翌々日出荷仕様(漏れ電圧)2mV以下セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、吸取りホルダー(MFR-H5-DS)、吸取りコテ台(MFR-WSDSU)寸法(mm)170×200×152.5質量(kg)4.0周波数(Hz)50/60規格cTUVus、CE、PSE消費電力(W)110出力マルチ10-60W入力電圧(V)AC100-240アース間抵抗2Ω以下