絞り込み
ブランド
  • CUSTOR(クストー)
  • モノタロウ(18)
  • HAKKO(白光)(1,144)
  • goot(太洋電機産業)(375)
  • エスコ(239)
  • ホーザン(188)
  • メトカル(106)
  • エンジニア(67)
  • SURE(石崎電機製作所)(62)
  • 中島銅工(55)
  • サンハヤト(47)
  • 千住金属工業(39)
  • 喜多製作所(38)
  • CAMDENBOSS(34)
  • サンコー(三甲)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • コガネイ(25)
  • 石川金属(23)
  • コテライザー(20)
  • RS PRO(19)
  • SPARKFUN(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CUSTOR充電式半田コテ CUSTOR(クストー)CUSTOR充電式半田コテCUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台出力USBポート最高温度(℃)600(50W)本体質量(g)85入力電圧(V)100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2400本体長さ(mm)161
ST-25083用 プラスチック溶接棒 CUSTOR(クストー)ST-25083用 プラスチック溶接棒CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
359税込395
1セット(5本)
当日出荷
品番:ST-25083用の溶着ロッドです。
用途ステープルの埋め込み、割れたプラスチック部品・亀裂の入ったバンパーの補修に径(Φmm)4
ST-25083用 ステイプルピン CUSTOR(クストー)ST-25083用 ステイプルピンCUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(50本)
当日出荷
品番:ST-25083用・ステーブルです。
プラパーツ補修用KIT CUSTOR(クストー)プラパーツ補修用KITCUSTOR(クストー)
8,998税込9,898
1セット
欠品中
本体セット(品番:ST-25083)用の車関連のひび割れたバンパーやプラスチック部品の補修に必要なヒートチップ&溶着用素材のセットです! 個別にご購入いただくよりもお買い得となります。
セット内容ヒートチップ(GH-21・GH-22・GH-23-1)・ステーブル(GH-0.6・GH-0.8)・溶着ロッド(GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PE)
ST-25083用 コテ先 CUSTOR(クストー)ST-25083用 コテ先CUSTOR(クストー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途ハンダ用コテ先
ホットステープル用チップ CUSTOR(クストー)ホットステープル用チップCUSTOR(クストー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途樹脂溶着用タイプホットステーブル用出力(W)30
ST-25083用 プラスチック溶接用チップ CUSTOR(クストー)ST-25083用 プラスチック溶接用チップCUSTOR(クストー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途樹脂溶着用出力(W)30
充電式半田コテセット CUSTOR(クストー)充電式半田コテセットCUSTOR(クストー)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161アズワン品番67-3071-26
ヒートシュリンク用チップ(TIP-26) CUSTOR(クストー)ヒートシュリンク用チップ(TIP-26)CUSTOR(クストー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途直下加熱用タイプヒートシュリンク用出力(W)30
ST-25083用 ホットナイフ CUSTOR(クストー)ST-25083用 ホットナイフCUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途ホットナイフ型
プラパーツ補修用KIT CUSTOR(クストー)プラパーツ補修用KITCUSTOR(クストー)
9,998税込10,998
1個
欠品中
ひび割れた車のバンパー・プラスチック部品の補修に必要なマテリアルのセットです
仕様●セット内容●▼ヒートチップ:005W-GH-21・GH-22・GH-23-1●▼ステーブル:GH-0.6・GH-0.8●▼融着ロッド:GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PEアズワン品番67-3071-27
ST-25083用 木材・皮革用焼き付けチップ CUSTOR(クストー)ST-25083用 木材・皮革用焼き付けチップCUSTOR(クストー)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途焼き付け焦がし用出力(W)9

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品