絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(18)
  • HAKKO(白光)(1,145)
  • goot(太洋電機産業)(374)
  • エスコ(241)
  • ホーザン(188)
  • メトカル(105)
  • エンジニア(67)
  • SURE(石崎電機製作所)(62)
  • 中島銅工(55)
  • サンハヤト(47)
  • 千住金属工業(39)
  • 喜多製作所(38)
  • CAMDENBOSS(34)
  • サンコー(三甲)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 石川金属(23)
  • コテライザー(21)
  • RS PRO(19)
  • SPARKFUN(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELC04 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELC04コガネイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
定格出力DC24V、750mA定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.6A
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR01NS コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR01NSコガネイ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ノズル標準
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB21 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB21コガネイ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB11 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB11コガネイ
7,698税込8,468
1袋(5個)
6日以内出荷
適合DTRY-ELB01, 02専用
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01コガネイ
68,980税込75,878
1個
当日出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW90 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW90コガネイ
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
タイプ90°ノズルベンダーシャワーノズルユニット
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR500ND コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR500NDコガネイ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
呼び寸法(mm)500ノズルベンダー
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR400ND コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR400NDコガネイ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
呼び寸法(mm)400ノズルベンダー
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR400B コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR400Bコガネイ
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
呼び寸法(mm)400ノズルストレートバー
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR300ND コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR300NDコガネイ
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
呼び寸法(mm)300ノズルベンダー
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR300B コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR300Bコガネイ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
呼び寸法(mm)300ノズルストレートバー
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR20SW コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR20SWコガネイ
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
タイプ60°
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR200L コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR200Lコガネイ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
呼び寸法(mm)200ノズルL形バー
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100U コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100Uコガネイ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
ノズルU形バー
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100ND コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100NDコガネイ
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
呼び寸法(mm)100ノズルベンダー
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100L コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100Lコガネイ
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
呼び寸法(mm)100ノズルL形バー
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100FMT コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100FMTコガネイ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
呼び寸法(mm)100ノズルストレートバー
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100B コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100Bコガネイ
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
呼び寸法(mm)100ノズルストレートバー
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR02S コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR02Sコガネイ
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
寸法(mm)120ノズルステンレスパイプ
イオナイザー ブロータイプ DTRY-LF080 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-LF080コガネイ
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
材質(本体)アルミ合金、アルマイト処理、(エレメント)多孔質中空糸膜配管接続口径R(Rc)1/4
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW60 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW60コガネイ
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
タイプ60°ノズルベンダーシャワーノズルユニット
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-FT01 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-FT01コガネイ
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷
ノズルベンダーフラットノズルユニット
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-F コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-Fコガネイ
879税込967
1個
9日以内出荷
長さ(mm)500
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-DSC コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-DSCコガネイ
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
ケーブル長(m)2
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-100B コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-100Bコガネイ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
呼び寸法(mm)100ノズルベンダーバーノズルユニット

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品