特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

MXシリーズ用チップカートリッジです。
C型 寸法(mm)12.8 質量(g)6 角度(°)45
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交換用プレフィルターです。 比較的大き目の粒子を吸収しヘパフィルターやガスフィルターを保護します。
1セット(5枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
4,598 税込5,058
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
質量(g)15 タイプ吸取り
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

付属品耐熱パッド付属 仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用 質量(g)130 コード長さ(m)2
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。
仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470 トラスコ品番394-1360 セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード 幅(mm)80 質量(kg)1.2 高さ(mm)115 奥行(mm)165 電源(V)100~240VAC 消費電力(W)90 設定温度(℃)462・421・386 リーク電圧(mV)2以下 アース間抵抗2Ω以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
欠品中


オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用コテ先クリーナーです。
質量(g)500
1セット(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1式
11,980 税込13,178
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MX-500S-11/MX-5210用チップカートリッジです。
質量(g)7
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様MX-500シリーズ、チップカートリッジ用ハンドピース 質量(g)130 コード長さ(m)2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1枚
59,980 税込65,978
欠品中

30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。
用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。 その他最大気流量(m3/時):297、2×75 トラスコ品番592-7995 セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応 幅(mm)268 高さ(mm)320 長さ(m)ダクト:1600 奥行(mm)400 電源(V)100~240 消費電力(W)150 騒音レベル(dB(A))50(中設定時) 口径(mm)ダクト:50 RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)1743
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷

2つのアームが使用できる空気清浄機です。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX200)と臭いやガス用(FG-BVX200))構成です。
用途ハンダ付け作業などにより発生した煙や塵の吸引に。
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

SP-200交換用コテホルダーです。人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途消耗品の交換に。 トラスコ品番383-4169 質量(g)122 コード長さ(m)1.22
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。 CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。
セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード 幅(mm)121 電源(V)100-240VAC/50-60Hz
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CVシリーズ用チップカートリッジです。
用途消耗品の交換に。 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途保守用に。 付属品耐熱パッド 適合コテ:CVC/SMCシリーズ トラスコ品番162-5773 適合機種CV-5200/CV-500シリーズ 質量(g)200 コード長さ(cm)183 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

1セット(40枚)
9,698 税込10,668
60日以内出荷

1セット(20個)
3,098 税込3,408
90日以内出荷

1セット(6個)
11,980 税込13,178
60日以内出荷

1セット(25個)
5,798 税込6,378
60日以内出荷

1セット(2個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷


オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用クリーニングスポンジです。
質量(g)200
1セット(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷

優れたエアーフロー性能デジタル管理されるスピードコントロールです。 大型プレフィルター装備ディーププリーツのプレフィルターです。 VFX-1000シリーズは、Metcalの次世代ベンチヒュームエクストラクションユニットです。 その改善されたプレフィルターはより高い効率を提供し、99.997%の捕集効率活性化された高性能ヘパフィルターと 臭気を除去する活性炭を組み合わせたコンビフィルターやアルミニウムカリウム過マンガン酸塩と 活性炭の50/50混合物で性能が向上したガスフィルターもあり、より広い範囲の煙や臭気除去を可能にします。 交換コストの低い長寿命フィルターです。静音仕様リモートでのスピードコントロールとスタートストップインターフェースです。 フィルターの詰まり具合がわかる高い視認性のフィルター交換サインインジケーターです。 キャスター標準装備ハイエアフロー・ハイプレッシャー/フィルターハウジングをクリーンに保つ静音仕様/ 交換コストの低い長寿命フィルター/ユニバーサル電源にて世界中の電源・電圧・周波数に対応
セット内容本体、電源コード 質量(kg)50 電源(V)100 -240 VAC 処理風量(m3/min)(50/60Hz)350 m3/hr/ 96 mbar 騒音レベル(dB(A))<54 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)590×375×415
1台
499,800 税込549,780
60日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
60日以内出荷

VFXシリーズ用プレフィルターです。
仕様ガスフィルター・へパフィルター共用 質量(kg)1
1個
29,980 税込32,978
60日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
60日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
60日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
60日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
60日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
60日以内出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります