絞り込み
ブランド
  • コテライザー
  • モノタロウ(17)
  • HAKKO(白光)(150)
  • goot(太洋電機産業)(128)
  • ホーザン(50)
  • 中島銅工(30)
  • ENGINEER(エンジニア)(22)
  • サンハヤト(22)
  • SURE(石崎電機製作所)(18)
  • エスコ(12)
  • 千住金属工業(6)
  • 日本スペリア(4)
  • CUSTOR(クストー)(4)
  • 喜多製作所(4)
  • エツミ(4)
  • 石川金属(3)
  • UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](3)
  • 日本アルミット(2)
  • RELIEF(2)
  • メトカル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属収納ケース コテライザー

    金属収納ケース

    コテライザー(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    用途コテライザー本体の収納に。付属品スポンジ、コテ置台適合コテ:90オート2、オートミニ、70、ハンディプロトラスコ品番122-2711材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当 コテライザー

    ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当

    コテライザー(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
    用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当トラスコ品番823-0671セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ材質ステンレス、銅全長(mm)165質量(g)53最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)対応【鉛フリーはんだ】○連続使用時間(分)20標準こて先71-01-01ガス充填量(mL)6
  • こて先70・90オート用先端1mm コテライザー

    こて先70・90オート用先端1mm

    コテライザー(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
    トラスコ品番849-8267材質銅、鉄メッキ質量(g)6使用できるこて部90オート・70
  • ミニ用コテ先Φ1 コテライザー

    ミニ用コテ先Φ1

    コテライザー(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。 先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
    トラスコ品番823-0672材質ステンレス、セラミック、銅、鉄メッキ質量(g)8使用できるこて部71
  • ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) コテライザー

    ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応)

    コテライザー(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    翌々日出荷
    コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
    用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応トラスコ品番475-5499セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01)全長(mm)170質量(g)137最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー)連続使用時間50分ガス充填量(mL)12
  • コテ先オートミニ用先端幅2.4mm コテライザー

    コテ先オートミニ用先端幅2.4mm

    コテライザー(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷
    先端は銅製です。 熱の伝わりが抜群です。
    仕様オートミニ用オプションパーツトラスコ品番823-0670材質銅、鉄メッキ部品名称コテ先
  • ホットブローチップハンディプロ用内径3.7mm コテライザー

    ホットブローチップハンディプロ用内径3.7mm

    コテライザー(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    22日以内出荷
    コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
    仕様コテライザーハンディープロ用オプションパーツトラスコ品番849-8261材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)4使用できるこて部ハンディープロ

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品