14ページ目: はんだ用品

2,918件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビルダーズ ブロアー ロングノズル ブラック エツミビルダーズ ブロアー ロングノズル ブラックエツミ
908税込999
1個
当日出荷
本体もノズルもソフトなシリコン製、ロングノズル ブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!エアーが奥まで届くロングノズルタイプ。プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧めです。
材質シリコンゴム寸法(mm)(約)Φ52×142質量(g)(約)50
金属加工用はんだ ヤニ無 goot(太洋電機産業)金属加工用はんだ ヤニ無goot(太洋電機産業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ無し質量(g)70長さ(m)約4.7線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業)精密プリント基板用はんだgoot(太洋電機産業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約22線径(Φmm)0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)電気部品用はんだgoot(太洋電機産業)
839税込923
1個
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り質量(g)25長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無 goot(太洋電機産業)鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無goot(太洋電機産業)
31,980税込35,178
1セット(1kg)
当日出荷
用途はんだ槽用仕様ハロゲン元素含有の有無:無トラスコ品番213-7165質量(kg)1線径(Φmm)3融点(℃)217~220
替えフェルト goot(太洋電機産業)替えフェルトgoot(太洋電機産業)
169税込186
1箱(3個)
当日出荷
トラスコ品番213-7150質量(g)4.6部品名称替えフェルトセット
鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO鉛フリーやに入りはんだTRUSCO
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
309税込340
1個
当日出荷
手軽で簡単、経済的なはんだ吸取線。 熱伝導がよく、低ワットのはんだごてでも使用可能。 フラックスを浸透させていないアンフラックスタイプです。 修正箇所にお手持ちの電子部品用フラックスを塗布してご使用ください。
用途スルーホールや、ブリッジのはんだ除去に全長(m)1.5タイプノンフラックス
プレフィルター HAKKO(白光)プレフィルターHAKKO(白光)
599税込659
1個
当日出荷
FR-410(はんだ吸取器)、FR-301(ハンディ吸取器)用プレフィルター
対応製品HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ノズル 標準型 HAKKO(白光)ノズル 標準型HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1セット(10本)
当日出荷
質量(g)15
ハッコーFH-200 スポンジ付 HAKKO(白光)ハッコーFH-200 スポンジ付HAKKO(白光)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。
ハンダ アズワンハンダアズワン
1,690税込1,859
1個
当日出荷
質量(g)100
チッププローブセット ホーザンチッププローブセットホーザン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本体+チップ5種のお得なセット
材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
アクリル曲げヒーター goot(太洋電機産業)アクリル曲げヒーターgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。使用方法:1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。
トラスコ品番468-6781寸法(mm)(ゲージ設定)70~450質量(kg)2電圧(V)100消費電力(W)65定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ヒーター)約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×60×60電源コード(m)1.5ヒーターシースヒーター曲げ幅(mm)最大400
交換セラミックヒーター goot(太洋電機産業)交換セラミックヒーターgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリーニングブラシB 2個入 HAKKO(白光)クリーニングブラシB 2個入HAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
適合FT-710用交換部品材質(ブラシ部)スチールワイヤー
ハンダゴテ用コテ先 SB-100用角型 SURE(石崎電機製作所)ハンダゴテ用コテ先 SB-100用角型SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
SB-100用こて先角型 切り出しナイフ形状
適合コテSB-100Rトラスコ品番805-2508質量(g)60
ハッコーアート 100V-20W 平型P アイロン型 HAKKO(白光)ハッコーアート 100V-20W 平型P アイロン型HAKKO(白光)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵消費電力(W)20仕様簡易こて台付トラスコ品番849-7239全長(mm)248質量(kg)0.2電源(V)AC100標準こて先アイロン型(690-T)プラグタイプ平型プラグ
ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用消費電力(W)300トラスコ品番469-1881全長(mm)425質量(g)820電源AC100V 50/60Hzヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
コンタクトプローブ2.03シリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ2.03シリーズ喜多製作所(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイペン用ペン先(ウッドバーニング用) HAKKO(白光)マイペン用ペン先(ウッドバーニング用)HAKKO(白光)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途ウッドバーニング質量(g)20
L型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)L型タイプ用交換こて先SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種別L型
テストプローブ アズワンテストプローブアズワン
1,490税込1,639
1本
当日出荷
材質先端部/ステンレス(SUS304)
コテライザー こて先(ハンディ・プロ60用) 中島銅工コテライザー こて先(ハンディ・プロ60用)中島銅工(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途コテライザーハンディプロ60用半田ゴテチップ適合コテライザーハンディプロ60質量(g)6
はんだ除去器 HAKKO(白光)はんだ除去器HAKKO(白光)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450消費電力(W)120こて部消費電力70W(24V)トラスコ品番400-3772セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル質量(kg)3.7抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下最大吸込流量(L/min)15ホース長さ(m)12温度精度無負荷時リップル温度±5℃電源(AC100V)50/60Hz真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプステーション外形寸法(mm)160×120×225リーク電圧(mV)2以下ステーション出力24V到達真空圧力80kPa(600mmHg)
RED用替えヒーター HAKKO(白光)RED用替えヒーターHAKKO(白光)(5件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合40W用質量(g)20
ハヤコートリムーバー サンハヤトハヤコートリムーバーサンハヤト
2,598税込2,858
1本(1kg)
当日出荷
すでに塗布されているハヤコート塗膜を手早く除去できます。部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。PRTR法対象物質を含まず、RoHS規制にも対応しています。
用途コネクタや接点など余分なところに付着したハヤコートの除去。ハヤコート再塗布時の古い塗膜の除去。主成分第4類アルコール類仕様可燃性・火気厳禁形状液体無色透明引火点(℃)14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
万能フラックス (100cc) エスコ万能フラックス (100cc)エスコ(1件のレビュー)
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別半田付けエスコ品番EA311A-100温度(℃)ハンダ付/95~290適合母材銅、鉄合金危険物の類別非危険物
スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ) 石川金属スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ)石川金属(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から29日以内出荷
フラックスやハンダの飛散がなく精密電子機器類のハンダ付けや自動ハンダ付けラインに最適。 作業効率抜群の洗浄レスタイプ高級フラックス入り線ハンダ。 絶縁抵抗値の高い高信頼性のA等級フラックス入りハンダ。
用途精密電子機器の後付修正 ロボットハンダ付作業等級RMA含有量(%)フラックス:2.8ハライド:0.11錫(%)60%合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:91
簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズルHAKKO(白光)(5件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
適合18・18G用
フィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用) エンジニアフィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用)エンジニア
2,698税込2,968
1セット(5個)
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
トラスコ品番849-8601
はんだ ヘクスゾール 鉛入り HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入りHAKKO(白光)
479税込527
1セット(1個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいはんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き無洗浄タイプのフラックス入り
用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ50%、鉛50%融点(℃)183-215
チップリカバリー goot(太洋電機産業)チップリカバリーgoot(太洋電機産業)
999税込1,099
1個
当日出荷
こて先の汚れをこすって除去する天然素材使用の研磨ゴムです。はんだの「のり」を復活させます。別売のチップリフレッサー(BS-2)と併用すると更に効果がでます。酸化物によっては擦り取れない場合があります。その際はこて先を交換してください。
用途酸化したはんだこて先の汚れの除去に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
金属収納ケース コテライザー金属収納ケースコテライザー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途コテライザー本体の収納に。付属品スポンジ、コテ置台適合コテ:90オート2、オートミニ、70、ハンディプロトラスコ品番122-2711材質RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて FX-971 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)はんだこて FX-971 100V 2極接地P こて、こて台なしHAKKO(白光)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133リップル温度(℃)無負荷時±3温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
ハンダ吸取器 ホーザンハンダ吸取器ホーザン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
セルフクリーニング機構採用 出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器
配管用フラックス TRUSCO配管用フラックスTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
はんだ付けが難しい母材にも対応します。 バーナーでのはんだ付けでも使用可能です。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。 ・使用後は、水で洗浄して下さい。
用途配管・配線のはんだ付けに。 銅管継手のはんだ付けに。トラスコ品番207-5833材質/仕上水、塩酸、塩化亜鉛、ほか容量(mL)30質量(g)41アズワン品番64-8716-14危険物の類別非危険物
はんだこてテスター HAKKO(白光)はんだこてテスターHAKKO(白光)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から30日以内出荷
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω質量(g)0.95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)表示LED3 1/2桁許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit)使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)プラグ形状2極接地型プラグ
セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)セラミックペーパーフィルターHAKKO(白光)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
トラスコ品番102-5984
サブフィルター HAKKO(白光)サブフィルターHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1袋(5枚)ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FA-431

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品