22ページ目: はんだ用品

2,916件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノズル 1.5mm HAKKO(白光)ロングノズル 1.5mmHAKKO(白光)
799税込879
1個
3日以内出荷
適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番853-6724
ハンダゴテ用コテ先 SB-80用角型 SURE(石崎電機製作所)ハンダゴテ用コテ先 SB-80用角型SURE(石崎電機製作所)
399税込439
1個
当日出荷
SB-80用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
トラスコ品番805-2510質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-80R
ハンダゴテ用コテ先 SB-60用角型 SURE(石崎電機製作所)ハンダゴテ用コテ先 SB-60用角型SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
SB-60用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
トラスコ品番805-2509質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-60R
挿入ガイド HAKKO(白光)挿入ガイドHAKKO(白光)
489税込538
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-7794
後ホルダーブッシュ HAKKO(白光)後ホルダーブッシュHAKKO(白光)
389税込428
1個
当日出荷
吸着パッド 3mm 5個入 HAKKO(白光)吸着パッド 3mm 5個入HAKKO(白光)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-803Bトラスコ品番849-7463
ヒーター 100V-150W HAKKO(白光)ヒーター 100V-150WHAKKO(白光)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハッコービニレイド 100V-40W 平型プラグ ヘラ HAKKO(白光)ハッコービニレイド 100V-40W 平型プラグ ヘラHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
熱したこて先で、セロハンの上から押し当てるだけの接着器です。 厚みの合計が0.2mmまでシール可能です。
用途ナイロン、ポリエチレン、ビニールの熱溶着や、曲線のシール加工にトラスコ品番849-7115質量(kg)0.22消費電力(W)40こて先形状ヘラ型
ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付 HAKKO(白光)ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンドグラス製作のはんだの盛り上げに使用するはんだこてです。 作業しやすいL型タイプ。
用途ステンドグラス用はんだこてトラスコ品番849-7192質量(kg)0.24電源(V)AC100消費電力(W)100寸法(幅W×高さH)(mm)127×171標準こて先EC8
ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300最高温度(℃)580仕様【付属こて先】L型(365-T)トラスコ品番824-8351全長(mm)338質量(g)600電源(V)AC100
ハッコーJUNIOR JL 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JL 100V-200W 平型プラグHAKKO(白光)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)510トラスコ品番849-7140全長(mm)338質量(kg)0.6電源(V)AC100標準こて先L型(359-T)こて先形状L型
はんだこて FM2027 HAKKO(白光)はんだこて FM2027HAKKO(白光)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
ロック式スリーブのはんだこて
適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ノズル組品D HAKKO(白光)ノズル組品DHAKKO(白光)
979税込1,077
1個ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
ノズル組品C HAKKO(白光)ノズル組品CHAKKO(白光)
969税込1,066
1個ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
ネット HAKKO(白光)ネットHAKKO(白光)
1,898税込2,088
1個(5枚)
当日出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7969
ドリル ノズル1.3mm 10本入 HAKKO(白光)ドリル ノズル1.3mm 10本入HAKKO(白光)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7581
スリーブ組品 イエロー HAKKO(白光)スリーブ組品 イエローHAKKO(白光)
399税込439
1個ほか
当日出荷
適合HAKKO FM-2026
こて先 SOP 8L型 HAKKO(白光)こて先 SOP 8L型HAKKO(白光)
4,998税込5,498
1セット(2本)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
8L型
こて先 SOP 10L型 HAKKO(白光)こて先 SOP 10L型HAKKO(白光)
5,498税込6,048
1セット(2本)ほか
当日出荷から31日以内出荷
10L型
こて先 JL 300W HAKKO(白光)こて先 JL 300WHAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先形状【コテ先】L型適合365トラスコ品番824-8349質量(g)300使用できるこて部365
こて先 JI  40W HAKKO(白光)こて先 JI 40WHAKKO(白光)
249税込274
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換コテ先適合325質量(g)20こて先形状I型
こて先 JI  150W HAKKO(白光)こて先 JI 150WHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先形状【コテ先】I型適合351質量(g)160使用できるこて部351
こて先 CHIP 1L型 HAKKO(白光)こて先 CHIP 1L型HAKKO(白光)
5,398税込5,938
1セット(2個)
当日出荷
1L型トラスコ品番828-5001質量(g)200
キャップ HAKKO(白光)キャップHAKKO(白光)
329税込362
1個
当日出荷から16日以内出荷
温度プローブ HAKKO(白光)温度プローブHAKKO(白光)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96トラスコ品番849-8524
フィルターホルダー HAKKO(白光)フィルターホルダーHAKKO(白光)
779税込857
1個
当日出荷
コンタクトプローブ用リセプタクル1.0Ⅲシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ用リセプタクル1.0Ⅲシリーズ喜多製作所
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンタクトプローブ用リセプタクル0.26Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ用リセプタクル0.26Ⅱシリーズ喜多製作所
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトプローブ1.37Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ1.37Ⅱシリーズ喜多製作所
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトプローブ1.0Ⅲシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ1.0Ⅲシリーズ喜多製作所
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトプローブK100シリーズ 喜多製作所コンタクトプローブK100シリーズ喜多製作所
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトプローブK075シリーズ 喜多製作所コンタクトプローブK075シリーズ喜多製作所(2件のレビュー)
189税込208
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
55専用フラックスマグナ 55FluX マグナアロイアンドリサーチ55専用フラックスマグナ 55FluXマグナアロイアンドリサーチ
11,980税込13,178
1缶(85g)ほか
9日以内出荷
流れの良いアルミガス溶接用フラックスです。
用途アルミ用専用フラックス種別溶接適合アルミ用フラックス容器仕様ポリ容器形態粉状活性温度(℃)450-660溶接方法ガス溶接危険等級危険物の類別第一類危険物の品名塩素酸塩類材質規格塩化系フラックス危険物の性状第1種
RX-802ASPH用交換こて先 goot(太洋電機産業)RX-802ASPH用交換こて先goot(太洋電機産業)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合RX-80GASPH質量(g)8.3
白光 こて先/1.2DL型 HAKKO(白光)白光 こて先/1.2DL型HAKKO(白光)
899税込989
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様鉛フリーはんだ対応種別1.2DL型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
コテライザー 70 中島銅工コテライザー 70中島銅工(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
本格的な業務用として使用できる標準型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。全長(mm)243(本体・コテ先)連続使用時間120分仕様電気はんだこて20~80W相当最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)ガス充填量(mL)28熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
マイペン用ペン先(彫金) HAKKO(白光)マイペン用ペン先(彫金)HAKKO(白光)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
質量(g)20
KYP-70用替こて先 goot(太洋電機産業)KYP-70用替こて先goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
適合KYP-70トラスコ品番849-8132
はんだこてSC型(エコノミータイプ) SURE(石崎電機製作所)はんだこてSC型(エコノミータイプ)SURE(石崎電機製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
一般工作用はんだこて。 こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。 丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。
全長(mm)210質量(g)150コテ先寸法(mm)5×75ヒーター寸法(mm)12.7×52
こて先(H-600用) ホーザンこて先(H-600用)ホーザン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
用途H-600用交換パーツ適合ハンダゴテH-600質量(g)12.6トラスコ品番305-9227RoHS指令(10物質対応)対応

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品