23ページ目: はんだ用品

2,918件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだこてSC型(エコノミータイプ) SURE(石崎電機製作所)はんだこてSC型(エコノミータイプ)SURE(石崎電機製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
一般工作用はんだこて。 こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。 丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。
全長(mm)210質量(g)150コテ先寸法(mm)5×75ヒーター寸法(mm)12.7×52
こて先(H-600用) ホーザンこて先(H-600用)ホーザン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
用途H-600用交換パーツ適合ハンダゴテH-600質量(g)12.6トラスコ品番305-9227RoHS指令(10物質対応)対応
N2はんだこて(窒素ガス用) HAKKO(白光)N2はんだこて(窒素ガス用)HAKKO(白光)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
N2はんだこて HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)70(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
コテライザー150 中島銅工コテライザー150中島銅工(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。 強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。 電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。全長(mm)約285使用時間(時間)約2.5/一回の充填トラスコ品番276-5144セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ質量(g)約190方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63熱出力(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX
鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光)鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット
欠品中
小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。 ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。 立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)50×42×50制御温度(℃)200~450(槽50角使用時)トラスコ品番835-6872セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85消費電力(W)195外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源(AC100V)50/60Hz
ブロー ホーザンブローホーザン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
エクステンションノズルで奥まった所のブローに最適。 ノズルは伸縮自在ロッド式。
材質(ブラシ部)豚毛長さ(mm)伸長時:230ブラシ取付時:164ポンプ容量(mL)69質量(g)42トラスコ品番370-8527
SSシリーズJ型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)SSシリーズJ型タイプ替ヒーターSURE(石崎電機製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別標準
テストプローブ ストレート型 #010 TGK(東京硝子器械)テストプローブ ストレート型 #010TGK(東京硝子器械)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
検査、微調整などにご使用ください。
TGK品番990-58-24-60型式010摘要ストレート型
[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ[2.0mmx200g] 銀錫はんだエスコ(3件のレビュー)
8,570税込9,427
1個
当日出荷
鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%エスコ品番EA310A-2融点(℃)221
ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジ ホーザンソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジホーザン
399税込439
1個
当日出荷
ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジ
ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ ホーザンペンソルエース H-110用交換セラミックパイプホーザン
179税込197
1セット(2個)
当日出荷
ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ
コテライザー エンジニアコテライザーエンジニア(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)265半田コテ(W相当)20~80質量(g)110方式ガス触媒発熱方式
こて先 HAKKO(白光)こて先HAKKO(白光)
1,698税込1,868
1個
欠品中
トラスコ品番602-9227RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトプローブ0.48Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ0.48Ⅱシリーズ喜多製作所
499税込549
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ吸取器 はくでんはんだ吸取器はくでん
719税込791
1個
6日以内出荷
はんだ除去作業を効率化する手動式のはんだ吸引器です。電子基板修理、部品交換、はんだブリッジ除去など幅広い用途で活躍します。
材質ABS長さ(mm)220直径(Φmm)本体:22質量(g)80動作温度(℃)350まで先端ノズル径(Φmm)内径Φ3
はんだごて台 GB[制御機器]はんだごて台GB[制御機器]
749税込824
1個
5日以内出荷
金属鋳造のずっしりと安定したこて台です。こて先洗浄用のスポンジが付属していますので、水を含ませてからご使用ください。
寸法(mm)ベース/100×70適合ハンダゴテ汎用
廃液処理剤(HX-3) サンハヤト廃液処理剤(HX-3)サンハヤト
539税込593
1個
11日以内出荷
エッチング液の廃液処理剤 エッチング液(H-200A、H-1000A)に付属している廃液処理用A剤とB剤のセットです。1セットで200mlの廃液処理を行うことができます。処理用のポリ袋は付属していません。別途ご用意ください。
寸法(mm)170×110×12(包装を含む、約)質量(g)130(包装を含む、約)本体質量(g)128(包装を除く)危険物の類別非危険物
鉛フリーハンダ(ヤニ入) イチネンTASCO鉛フリーハンダ(ヤニ入)イチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
組成…錫残部-銅0.7%-ニッケル0.05%-ゲルマニウム0.01%有害な鉛を含まない環境にやさしいハンダです。
成分鉛フリーはんだ質量(g)70線径(Φmm)1.2
平型プローブ イマダ平型プローブイマダ
3,500税込3,850
1台
30日以内出荷
圧縮することで、スポンジケーキ・果物・ハンバーグ、チーズ・カスタード・調味料などの固体状や半固体状食品の弾力や粘り気測定にご利用いただけます。広い面で荷重を受けることができるため、しっかりと押すことができます。そのため、粘度の測定にも適しています。標準サイズ以外での特注も可能で、幅広いサンプルに対応します。
用途FR-HAシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径20~50mm食品の測定用平型プローブです。一定面積でサンプルを圧縮し、スポンジケーキ・果物・ハンバーグなどの弾力、チーズ・カスタード・調味料などの粘り気測定に最適です。
円柱プローブ イマダ円柱プローブイマダ
3,798税込4,178
1台
当日出荷から30日以内出荷
ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定にご利用いただけます。小さな面でサンプルを押し、サンプルを局所的に押し出したり、潰したりする際の力の測定に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-EC-12.7Jのみ)
用途FR-ECシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径3~15mmの食品の測定用円球型プローブです。サンプルの局所的な圧縮・突き刺しが可能で、ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定に最適です。
精密セラミックポイント 円筒 ヤナセ(柳瀬)精密セラミックポイント 円筒ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
充電式半田コテセット CUSTOR(クストー)充電式半田コテセットCUSTOR(クストー)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161アズワン品番67-3071-26
IHはんだごて用こて先 T31シリーズ HAKKO(白光)IHはんだごて用こて先 T31シリーズHAKKO(白光)
1,798税込1,978
1本ほか
6日以内出荷
IHはんだこてFX100用のこて先です。
糸はんだ goot(太洋電機産業)糸はんだgoot(太洋電機産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
その他【糸はんだ(ヤニ無し)スズ】50%トラスコ品番858-5929寸法(mm)【線径×長さ】3×250入数(本)4
プリント基板用はんだ500g goot(太洋電機産業)プリント基板用はんだ500ggoot(太洋電機産業)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷
エンジニアの厳しい要求に応える高純度リール巻きはんだです。
仕様【鉛フリーはんだ】非対応その他【リール巻き鉛入りはんだ(ヤニ入り)スズ】60%トラスコ品番858-5933線径(Φmm)1
スーパーブロア king(撮影・写真用品)スーパーブロアking(撮影・写真用品)
899税込989
1個
4日以内出荷
転がり防止のライン付きデザインで使用中もすべりにくく快適。手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。
用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用 goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用goot(太洋電機産業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番849-7036適合機種RX-822、852AS幅(mm)【こて先幅】R0.3品名こて先名称コテ先:R0.3mm小径型
ノズル FD-120Nシリーズ goot(太洋電機産業)ノズル FD-120Nシリーズgoot(太洋電機産業)
899税込989
1個
当日出荷
内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):0.8/1.0●はんだ:Φ0.8-Φ1.0用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2904アズワン品番67-2354-73
交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)交換こて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
549税込604
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
仕様●コテ先名称:Φ3.2mm●適合機種:PX-280/280E●先端3mm斜めカット●原産国:日本●コード番号:382-0206アズワン品番67-2354-75
替えグリス goot(太洋電機産業)替えグリスgoot(太洋電機産業)
499税込549
1個
3日以内出荷
綿棒などで簡単に塗布できます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6861RoHS指令(10物質対応)対応
ブロワー(ブラシ付) エスコブロワー(ブラシ付)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
刷毛(70mm)付。最長120mmまで伸びる伸縮パイプを内蔵しているので、深部の清掃に最適です。アンカ―施工時のコンクリート粉の除去に。
材質【ブロワー】天然ゴム、【ブラシ】羊毛、【保護スリーブ】ABS、【パイプ】アルミ全長(mm)118質量(g)44径(Φmm)【ポンプ】65ノズル長(mm)45~120
ヒーターASSY デンオン機器ヒーターASSYデンオン機器
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
適合機種SC-7000Z
電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)電気部品用はんだgoot(太洋電機産業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約5.4線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
高密度実装用はんだ goot(太洋電機産業)高密度実装用はんだgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約42線径(Φmm)0.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーター 光ヒーター
5,998税込6,598
1パック
当日出荷
用途樹脂の曲げ加工トラスコ品番820-0620材質全長(mm)570縦(mm)50横(mm)570
小型樹脂ケース”導電性マスターボックス” TRUSCO小型樹脂ケース”導電性マスターボックス”TRUSCO
10,980税込12,078
1台
当日出荷
導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚ブラック高さ(mm)168奥行(mm)241間口(mm)342仕切板調整ピッチ2mm最大積載量(kg/台)12
こて台 FH-215 クリーニングスポンジ、クリーニングブラシ付き HAKKO(白光)こて台 FH-215 クリーニングスポンジ、クリーニングブラシ付きHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
適合適合可能製品:FH215-811セット内容こて台 FH-215/クリーニングスポンジA5038/クリーニングブラシAC5000
T39シリーズ用ノズル組品G ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品G ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個ほか
8日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B05 / 0.5B型、T39-D08 / 0.8D型、T39-D12 / 1.2D型、T39-D16 / 1.6D型、T39-DR12 / 1.2D型 V溝付き、T39-DR16 / 1.6D型 V溝付き
はんだこて部 FX-8004 30V-390W HAKKO(白光)はんだこて部 FX-8004 30V-390WHAKKO(白光)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル組品 HAKKO(白光)ノズル組品HAKKO(白光)
4,298税込4,728
1個ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品