24ページ目: はんだ用品

2,918件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽 特殊コート HAKKO(白光)槽 特殊コートHAKKO(白光)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合機種FX-305
ハイパワー静止はんだ槽 HAKKO(白光)ハイパワー静止はんだ槽HAKKO(白光)
68,980税込75,878
1台
欠品中
最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽 耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ 安全性と利便性を追求した機能を搭載
プラグ形状2極接地型プラグ消費電力(W)550電源(V)AC100(50/60Hz)セット内容本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)2.5設定温度(℃)50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450溶解はんだ量(kg)50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123RoHS指令(10物質対応)対応槽内寸法(mm)50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53
Reflow Oven 小型卓上リフロー炉 ataraina(クリエイティブトレーディング)Reflow Oven 小型卓上リフロー炉ataraina(クリエイティブトレーディング)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
あなたの部屋が、あなたのデスクが工場になる。もっとスピーディーに、もっとコスパよく。基板作りのイメージを変える小型卓上リフロー炉。電極ヒーター・小型・シンプル構造・簡単操作・ホビー・試作・卓上REFLOW・・・ここ数年、小型の表面実装用部品を使う個人の基板製作が広がりつつあります。3DプリンターやArduinoのような制御プラットフォームの普及が、自由なモノづくりを推進する大きな力になっています。それは「モノづくりのロングテイル」とも、新たな「製造革命」の到来とも言われ、その大きな潮流の中で私たちクリエイティブテクノロジーも「机の上でリフローをしたい!」という夢に向かってこの製品を開発しました。ホビーヤーからリフローで試作を行いたい人のために「手頃でもしっかり動く」をモットーに作り上げたパーソナル卓上リフロー炉です。 POINT1 小規模試作にチューニングし尽されたサイズ:大きさはA4クリアファイル相当サイズ(W297xD210xH110mm)の超コンパクト!小さいだけじゃなく、中に入れられる対象基板も最大W190mmxD130mmまで対応。小規模試作で必要となる様々な基板サイズに幅広くお応えします。 POINT2 面ヒーターメーカーならではの均熱性能:半導体市場クオリティのフィルムヒーターを供給するクリエイティブテクノロジーがポリイミド基板などでも実装できることを見越して開発。確かな均熱性能で一般的なガラスエポキシ基板だけでなくフレキシブル基板にも対応します。 POINT3 厳しい温度調整が必要な鉛フリーはんだにも対応:基板とはんだ種類に合わせた自動温調プログラムが設定されているのでリフローはんだの経験がない人でも安心してはんだ付けが可能です。フレキシブル基板や無鉛はんだといった繊細な温度調節が必要なはんだ付けもムラなく行うことが出来ます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)297×210×110有効寸法(mm)対象基板:W190×D130質量(kg)5.5電源(V)AC100(±10%)加熱方式フィルムヒーターヒーター(W)625最高温度(℃)ヒーター面:255安全装置温度ヒューズ、ヒューズ、ソフトウエアリミット仕様プログラム数:4
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
セット内容こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングブラシ付き>適合本体FX1003用ブルー
はんだ槽 SURE(石崎電機製作所)はんだ槽SURE(石崎電機製作所)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。
付属品へら×1、取扱説明書×1質量(kg)約2定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8表面処理槽:チタンコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95ヒーターマイカヒーター設定温度(℃)220~500槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36温度調節電子温度調節式溶解はんだ量(kg)約1.2
即熱はんだこて TRUSCO即熱はんだこてTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
電源投入してすぐに立ち上がります。 クイックスイッチでICからコネクタまだ幅広く対応できます。 パワー最大150W(電源投入時)
用途プラグをコンセントに差し込むと約4分で使用可能温度になります。 早く使用したい場合はクイックスタ-トを約30秒押し続けると使用可能温度になります。仕様付属コテ先:TQT90RTBトラスコ品番207-3560全長(mm)210質量(g)155電源(V)100消費電力(W)15/90最高温度(℃)560
温調はんだこて TRUSCO温調はんだこてTRUSCO
5,498税込6,048
1本
当日出荷
はんだ付け対象にあわせて、自由に温度設定できます。 こて先温度をセンサーがキャッチし、常に一定温度を保ちます。
用途プラグをコンセントに差し込むとヒ-タ-通電ランプが点灯します。 こて先温度が設定温度に達するとヒ-タ-通電ランプが点滅に変わりますので、ヒ-タ-通電ランプの状態をご確認の上ご使用下さい。仕様付属コテ先:PXT20RTBトラスコ品番207-7666全長(mm)210質量(g)164電源(V)100消費電力(W)70最高温度(℃)450設定温度(℃)250-450
口金 ねじ付き HAKKO(白光)口金 ねじ付きHAKKO(白光)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合HAKKO 373/HAKKO 374
センサーカバー HAKKO(白光)センサーカバーHAKKO(白光)
379税込417
1セット
当日出荷
適合HAKKO FT-720
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
ノズルクイックチェンジャー HAKKO(白光)ノズルクイックチェンジャーHAKKO(白光)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
AC100V/100W半田ごて エスコAC100V/100W半田ごてエスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
消費電力(W)100コテ先温度(℃)530仕様ニクロムヒーター全長(mm)280電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型
ビット ホーザンビットホーザン
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヒーターユニット HAKKO(白光)ヒーターユニットHAKKO(白光)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
適合品番HAKKO FV-101
ノズルレンチ HAKKO(白光)ノズルレンチHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ハッコーREDセット 100V-60W平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーREDセット 100V-60W平型プラグHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ミニトーチ NT-PRO用関連品 日本炭酸瓦斯ミニトーチ NT-PRO用関連品日本炭酸瓦斯
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ メトカルMetcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジメトカル(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から60日以内出荷
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)8
Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ メトカルMetcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジメトカル
4,998税込5,498
1本
当日出荷から60日以内出荷
MX-H2-UFやMX-UK2に使用出来ます。
質量(g)2
Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ メトカルMetcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジメトカル
12,980税込14,278
1式
当日出荷から90日以内出荷
MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。
Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース メトカルMetcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピースメトカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷
付属品耐熱パッド付属仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用質量(g)130コード長さ(m)2
温調はんだこて イチネンTASCO温調はんだこてイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様温度設定ボリュームで幅広いハンダ付けに対応 耐熱キャップ付き 250℃~450℃まで温度コントロール 全長…210mm 質量…90g 消費電力…70W セラミックヒーター
ハンダこて台 イチネンTASCOハンダこて台イチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様こて先クリーナーが付いていますので便利です。 火災、事故防止の為、こて台をご使用下さい。 サイズ…W110×D102×H115mm 質量…400g
仕上げクロス 大塚刷毛製造仕上げクロス大塚刷毛製造
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
磨き仕上げに最適!! クロス表面を軽く起毛しております。 ガラス、鏡や自動車のボヂィ等、仕上げ拭きに適しております。 やわらか、ソフトタッチ 表面を軽く起毛したセーム調に仕上げたクロスです。ボリューム感があり、手に馴染みやすく作業性に優れております。
用途指紋・手垢等の拭き取り、塗装後に仕上げ、ワックスや溶剤等の拭き取り材質ポリエステル80%寸法(mm)300×400ライトグリーン
保護パイプ組品 HAKKO(白光)保護パイプ組品HAKKO(白光)
799税込879
1本
当日出荷
FX-8805用交換パーツです。
用途FX-8805用交換パーツ。トラスコ品番826-6644質量(g)52018年トラスコ掲載ページ3 0485
水銀キセノンランプ 200W Panasonic(パナソニック)水銀キセノンランプ 200WPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から32日以内出荷
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELC04 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELC04コガネイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
定格出力DC24V、750mA定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.6A
ハッコーFX-1002 HAKKO(白光)ハッコーFX-1002HAKKO(白光)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて 設定温度は350℃と400℃の2種類 FX-100に接続して使用
用途FX100用こて部設定温度範囲T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃全長(mm)166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)質量(g)21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 SBJ型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ品番818-3703質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状J型こて先(Φmm)Φ2.9
替こて先 8C型 PX-401用 goot(太洋電機産業)替こて先 8C型 PX-401用goot(太洋電機産業)
799税込879
1個
当日出荷
蓄熱効果の高いこて先。
トラスコ品番818-3705質量(g)30こて部全長(mm)71こて先(Φmm)10
1.2mm/500g 巻はんだ エスコ1.2mm/500g 巻はんだエスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA311CE-12
AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付) エスコAC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付)エスコ(1件のレビュー)
3,910税込4,301
1個
当日出荷
エスコ品番EA305E-130S
ホットナイフ(EA304ZB・ZC用) エスコホットナイフ(EA304ZB・ZC用)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
EA304ZB-10、-100A、旧ZC-10、-100A用ホットナイフ(交換用)。
エスコ品番EA304ZB-5サイズ(mm)Φ9×36.9
Φ4.0mm コードエンドストッパー(5個) エスコΦ4.0mm コードエンドストッパー(5個)エスコ(1件のレビュー)
155税込171
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RX-4
MXシリーズ用チップカートリッジ オーケー・インターナショナルMXシリーズ用チップカートリッジオーケー・インターナショナル
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
コテ先キャップ 中島銅工コテ先キャップ中島銅工(2件のレビュー)
219税込241
1個
翌日出荷
91オートミニ用のコテ先保護キャップです。
ローレットキャップ 中島銅工ローレットキャップ中島銅工(2件のレビュー)
149税込164
1個
10日以内出荷
コテライザー70・91オートミニ用のローレットキャップです。
コテ先 中島銅工コテ先中島銅工(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から12日以内出荷
60ハンディープロ専用のコテ先です。 71-01-○○タイプとは使われている触媒が違います。 60ハンディープロには60-01-○○タイプのコテ先をご使用下さい。
継手 フィルター付 HAKKO(白光)継手 フィルター付HAKKO(白光)
489税込538
1個
3日以内出荷
適合機種394

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品