26ページ目: はんだ用品

2,918件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ 切替用 HAKKO(白光)スイッチ 切替用HAKKO(白光)
599税込659
1個
13日以内出荷
トラスコ品番849-7979
こて台 808用 HAKKO(白光)こて台 808用HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合808、FR-300トラスコ品番469-2390
こて先 SOP 4L型 HAKKO(白光)こて先 SOP 4L型HAKKO(白光)
5,498税込6,048
1セット(2本)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
4L型
こて先 JI  300W HAKKO(白光)こて先 JI 300WHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先形状【コテ先】I型適合363トラスコ品番835-6853質量(g)280使用できるこて部363
こて先 JI  200W HAKKO(白光)こて先 JI 200WHAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先適合357トラスコ品番849-7137質量(kg)0.2こて先形状I型
こて先 JF 300W HAKKO(白光)こて先 JF 300WHAKKO(白光)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先適合364トラスコ品番849-7143質量(kg)0.28こて先形状F型
こて先 EBC-8 HAKKO(白光)こて先 EBC-8HAKKO(白光)
699税込769
1個ほか
当日出荷
U用交換コテサキです。
用途交換こてさき質量(g)30寸法(Φ×mm)8×90使用できるこて部790P
こて先 CHIP 0.5I型 HAKKO(白光)こて先 CHIP 0.5I型HAKKO(白光)
3,698税込4,068
1セット(2本)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
0.5I型
クリーニングドリル 加熱芯用 HAKKO(白光)クリーニングドリル 加熱芯用HAKKO(白光)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205トラスコ品番849-7883
アダプター 3インチ用 HAKKO(白光)アダプター 3インチ用HAKKO(白光)
699税込769
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
超低音パワーブロータイプノズル 近畿製作所超低音パワーブロータイプノズル近畿製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
作業性をUP! 用途に合わせエアーブロー。
トラスコ品番805-0888ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)1×12ノズル取付口G1/8
ハッコーFH-101 スポンジ付 HAKKO(白光)ハッコーFH-101 スポンジ付HAKKO(白光)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-8535
ホットブローチップハンディプロ用内径3.7mm コテライザーホットブローチップハンディプロ用内径3.7mmコテライザー(1件のレビュー)
899税込989
1個
22日以内出荷
コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
仕様コテライザーハンディープロ用オプションパーツトラスコ品番849-8261材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)4使用できるこて部ハンディープロ
コテ先キャップオートミニ用 コテライザーコテ先キャップオートミニ用コテライザー
188税込207
1個
当日出荷
コテライザーオートミニ用コテ先キャップです。
仕様オートミニ用オプションパーツ適合コテ先キャップトラスコ品番828-0644質量(g)12部品名称コテ先キャップ
コテ先オートミニ用先端幅2.4mm コテライザーコテ先オートミニ用先端幅2.4mmコテライザー(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
先端は銅製です。 熱の伝わりが抜群です。
仕様オートミニ用オプションパーツトラスコ品番823-0670材質銅、鉄メッキ部品名称コテ先
コンタクトプローブ用リセプタクルK100シリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ用リセプタクルK100シリーズ喜多製作所
64税込70
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトプローブ用リセプタクルK039シリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ用リセプタクルK039シリーズ喜多製作所
159税込175
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
55用アルミ溶接専用フラックスCeRTANIuM 55FLUX 100G サータニューム社55用アルミ溶接専用フラックスCeRTANIuM 55FLUX 100Gサータニューム社
13,980税込15,378
1パック(100g)
6日以内出荷
用途アルミガスろう付け溶接用の55専用フラックス種別溶接用フラックス危険等級危険物の類別第一類危険物の品名塩素酸塩類危険物の数量100g危険物の性状第1種
88専用フラックスマグナ 88FluX マグナアロイアンドリサーチ88専用フラックスマグナ 88FluXマグナアロイアンドリサーチ
3,298税込3,628
1缶(49cc)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス始め酸化度の高い金属用に開発された高活性ハンダフラックスです。
用途ステンレスやクロームメッキ部の接合最適です。マグナ88専用フラックス種別溶接適合ステンレス用フラックス容器仕様ポリ容器形態液体活性温度(℃)150-260溶接方法ガス溶接危険等級危険物の類別第一類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの材質規格塩化系フラックス危険物の性状第3種
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別D型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51先端形状BC型RoHS指令(10物質対応)対応
替こて先2.4C型GP101用 goot(太洋電機産業)替こて先2.4C型GP101用goot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
型式2.4C型適合(コテ)GP-101Sトラスコ品番401-3042質量(g)13
スミテック7571 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテック7571SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(1kg)
当日出荷
良好な対ゴム性:シリコーンゴムの他、天然ゴム・EPDMなど耐油性に劣るゴムにもほとんど影響を及ぼしません。良好な潤滑性:二硫化モリブデン配合により高い耐荷重性・耐摩耗性を示します。
用途導電特性を要求される電気接点摺動部に。対ゴム特性に優れた合成油の使用により、ゴム部品への適用も可能です。トラスコ品番381-3576黒色使用温度範囲(℃)-30~150主成分合成油、ベントン、二硫化モリブデン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
鉛フリーヤニ入ハンダ 石川金属鉛フリーヤニ入ハンダ石川金属
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から24日以内出荷
環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 フラックスの飛散がなく、作業がしやすいです。
用途電気・電子機器の配線・接続。規格MIL-RA級(フラックス)JIS規格A級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応
マイペン用ペン先(カービングアート用) HAKKO(白光)マイペン用ペン先(カービングアート用)HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途カービングアート質量(g)20
超音波はんだ付け装置 黒田テクノ超音波はんだ付け装置黒田テクノ
6,798税込7,478
1個(150g)
翌々日出荷
N2(窒素ガス)発生器 HAKKO(白光)N2(窒素ガス)発生器HAKKO(白光)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)トラスコ品番849-8067質量(kg)1.5(除ステーション固定金具)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282入力空気圧(MPa)0.3~0.7
回転式こて先クリーナー HAKKO(白光)回転式こて先クリーナーHAKKO(白光)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー(599B)の長所を持ち合わせた商品。水を使用しないので、クリーニング時、こて先の温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。 はんだの取れ具合を2種類のブラシでコントロール。 1秒間のクリーニングで、こて先温度のドロップが最小限に。 静音設計で、作業時の騒音によるストレスが軽減。 簡単なメンテナンス。 白光製こて台 HAKKO FH-101、HAKKO FH-200、HAKKO FH-201ならネジ2つで接続可能。それ以外のこて台は並べて使用可。
質量(kg)本体/0.45、ACアダプター/0.25定格ACアダプター/DC24V 130mA電力(W)消費/5、待機/0.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/71×77×107ACアダプター/45×40×65モーター定格DC24V 50mA
こて先(T11・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T11・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合ハンダゴテFX-901軸径(Φmm)5.5軸長(mm)78.7先端長(mm)7.5
テストプローブ フック型 #018 TGK(東京硝子器械)テストプローブ フック型 #018TGK(東京硝子器械)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
検査、微調整などにご使用ください。
TGK品番990-58-24-62型式018摘要フック型
テストプローブ サキカギ型 #034 TGK(東京硝子器械)テストプローブ サキカギ型 #034TGK(東京硝子器械)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
検査、微調整などにご使用ください。
TGK品番990-58-24-63型式034摘要サキカギ型
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
HAKKO 907、908、953用こて台。 ※クリーナーは、水を含ませて使うスポンジタイプです。
トラスコ品番849-6967質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×179×115適合品番C1143・C1144・C1145・C1146
ベンチトップ型フード HAKKO(白光)ベンチトップ型フードHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7822
ダクトホース HAKKO(白光)ダクトホースHAKKO(白光)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
寸法(Φmm×m)Φ75×2適合機種FA430-01、421-1トラスコ品番849-7816
はんだカット機能付供給装置 HAKKO(白光)はんだカット機能付供給装置HAKKO(白光)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
セット内容本体・アダプタ・取扱説明書はんだ送り速度(mm/s)27質量(g)約590外形寸法(mm)78×98×50電源(V)DC24定格DC24V 75mAモーターDC24V 130mA(定格)ACアダプタ(定格出力)DC24V200mAACアダプタ(定格入力)AC100-240V50/60Hz
SOPアタッチメント ホーザンSOPアタッチメントホーザン
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷
リード長20mmまでのSOPを約30~60秒で除去できます。少し押し当てる感じでご使用ください。厚さ0.6mmですので、リード列の幅20mm以下のSOPでもサイズに合わせてカットしてご使用ください。
セット内容ビット:6個、スプリング:1個
HS-11用こて先 ホーザンHS-11用こて先ホーザン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
交換用コテ先(SK-21用) エンジニア交換用コテ先(SK-21用)エンジニア
999税込1,099
1個
当日出荷
SK-21用交換部品
全長(mm)47直径(Φmm)Φ7先端寸法(mm)Φ1.5トラスコ品番849-8145質量(g)6
コテライザーセラミックユニット(SK-70シリーズ用) エンジニアコテライザーセラミックユニット(SK-70シリーズ用)エンジニア
2,098税込2,308
1個
当日出荷
コテライザーSK-70シリーズ専用セラミックパーツです。
トラスコ品番400-1621質量(g)14.7部品名称セラミックユニット使用できるこて部SK-70シリーズ
コテライザーホットナイフ(SK-60シリーズ用) エンジニアコテライザーホットナイフ(SK-60シリーズ用)エンジニア
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SK-60シリーズ用ホットナイフ(触媒内蔵)です。
適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1451質量(g)8

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品