28ページ目: はんだ用品

2,918件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットピンセット専用こて台 goot(太洋電機産業)ホットピンセット専用こて台goot(太洋電機産業)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ホットピンセットXST-80シリーズにジャストフィットする専用こて台です。
用途XST-80シリーズ専用こて台。RoHS指令(10物質対応)対応
バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●原産国:日本●コード番号:350-7838アズワン品番67-2353-53
ハンダ吸い取り線 カセット式 DESCOハンダ吸い取り線 カセット式DESCO
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
長さ約4.5mの交換用カセット式WickGunハンダ吸い取り線です。酸化物を含まないクリーンな銅線を使用し、タイトな編み目で、ハンダの吸取りを素早く行えます。本製品は、RMAタイプの無洗浄フラックスを使用しています。基板に残ったフラックスを洗浄する必要がありません。IPC J-STD-004Bによるフラックス分類タイプL0を使用し、R/RA/RMA/NCタイプのフラックスと互換性があります。
用途ハンダの吸取りに。仕様鉛フリーはんだ対応、カセット式長さ(m)4.57
ポストフラックスペン用ペン先部(キャップ付) goot(太洋電機産業)ポストフラックスペン用ペン先部(キャップ付)goot(太洋電機産業)
959税込1,055
1セット(3本)
翌日出荷
用途ポストフラックスペン(PP-1)用の交換ペン先です。仕様キャップ付トラスコ品番641-7236適合本体ポストフラックスペンPP-1危険物の類別非危険物入数3本RoHS指令(10物質対応)対応
交換ノズル goot(太洋電機産業)交換ノズルgoot(太洋電機産業)
589税込648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
回すことで簡単に取り付け取り外しができます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。RoHS指令(10物質対応)対応
交換吸引ポンプ goot(太洋電機産業)交換吸引ポンプgoot(太洋電機産業)
669税込736
1個
3日以内出荷
簡単に取り付けることができます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6863RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
細長い形状のピンセット 奥まったところの作業に最適
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)250質量(g)42
こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 アズワンこて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付アズワン
38,860税込42,746
1個
13日以内出荷
AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
仕様分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)●鉛フリー半田対応の温度センサーを使用●RoHS対応●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)0~700アズワン品番65-2166-79-20校正証明書一般校正
SS-8200用チップ デンオン機器SS-8200用チップデンオン機器
999税込1,099
1本
4日以内出荷
適合機種SS-8200
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長300mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物をつかむことが可能。 滑り止めローレット付きで、手元から離れた場所でも正確に作業できます。 全長300mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物をつかむことが可能。
材質ステンレス(SUS410)全長(mm)300質量(g)96
銀メッキ部品用はんだ goot(太洋電機産業)銀メッキ部品用はんだgoot(太洋電機産業)
759税込835
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り質量(g)14長さ(m)約4.1線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb37.5%-Ag2.5%融点(℃)178-211
模型工作用はんだ goot(太洋電機産業)模型工作用はんだgoot(太洋電機産業)
679税込747
1個
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り質量(g)18長さ(m)約2.8線径(Φmm)1.2化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル組品A HAKKO(白光)ノズル組品AHAKKO(白光)
5,288税込5,817
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合機種FX-9707/FX-9708RoHS指令(10物質対応)対応
こて台 FH-215 クリーニングスポンジ、クリーニングブラシ付き HAKKO(白光)こて台 FH-215 クリーニングスポンジ、クリーニングブラシ付きHAKKO(白光)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
適合機種FX-9706RoHS指令(10物質対応)対応
こて台 FH-220 クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き HAKKO(白光)こて台 FH-220 クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付きHAKKO(白光)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
適合機種FX-9705用RoHS指令(10物質対応)対応
カラーバンド グリーン  2個入り HAKKO(白光)カラーバンド グリーン 2個入りHAKKO(白光)
139税込153
1個
92日以内出荷
適合機種FX-972RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットA8型用 引出し SHUTERキャビネットA8型用 引出しSHUTER
429税込472
1個
当日出荷
付属品仕切板・見出しカード各1枚付高さ(mm)70奥行(mm)218間口(mm)90引出し内寸法(mm)84×212×66
端子引き抜き工具 X-TRACT セット品 ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT セット品ワルター
19,980税込21,978
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
良く使う先端形状がセットになっています。綺麗に整頓できるフォーム付きで工具の紛失を防げます。接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪 ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪ワルター
4,798税込5,278
1本
当日出荷
接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平 ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平ワルター
3,490税込3,839
1本
当日出荷
接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。
T50シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T50シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
T39シリーズ用ノズル組品J ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品J ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-C1020 / C型 横1mm 縦2mm、T39-C1025 / C型 横1mm 縦2.5mm、T39-I02 / 0.2I型
T39シリーズ用ノズル組品D ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品D ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-D24 / 2.4D型、T39-D32 / 3.2D型、T39-BCR1235 / BC型 溝付き 内1.2mm 外3.5mm、T39-DR24 / 2.4D型 V溝付き、T39-DR32 / 3.2D型 V溝付き、T39-DR4 / 4D型 V溝付き
N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W コンバージョンキット HAKKO(白光)N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W コンバージョンキットHAKKO(白光)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9702/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/取扱説明書全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)95 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
MAKERX はんだごて&焼きごて WORXMAKERX はんだごて&焼きごてWORX(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 温度設定がデジタル液晶表示だから見やすく使いやすい 幅広く温度設定ができるから様々な用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途はんだ付け、ウッドバーニングやレザークラフトに付属品本体×1、焼きごてこて先×9、接続スリーブ×1、シリコンスリーブ×1、スタンド×1質量(g)約54入力電圧(V)DC18(最大20)連続使用時間(分)最大約80温度設定範囲(℃)200~480
N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W コンバージョンキット HAKKO(白光)N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W コンバージョンキットHAKKO(白光)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
棒はんだも軽々溶かす驚異的なウルトラパワーのFX-805 白光史上最高の400Wコンポジットヒーター搭載で驚異的な加熱を実現
全長(mm)255(こて先T37-D24を付けた場合)質量(g)69(こて先T37-D24とノズル組品Bを付けた場合)消費電力(W)390 (30V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なしHAKKO(白光)
63,980税込70,378
1セット
5日以内出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
温度プローブ固定金具 HAKKO(白光)温度プローブ固定金具HAKKO(白光)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
適合機種FX-305RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ受け皿 HAKKO(白光)はんだ受け皿HAKKO(白光)
1,298税込1,428
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合機種FX-305
はんだ槽カバー HAKKO(白光)はんだ槽カバーHAKKO(白光)
4,498税込4,948
1個
13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合機種FX-305
ヒーター R 100-110V HAKKO(白光)ヒーター R 100-110VHAKKO(白光)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合機種FX-305
ヒーター L 100-110V HAKKO(白光)ヒーター L 100-110VHAKKO(白光)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
適合機種FX-305RoHS指令(10物質対応)対応
[半田鏝用] こて先温度計 エスコ[半田鏝用] こて先温度計エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)アズワン品番65-2166-79RoHS指令(10物質対応)対応
はんだコテ コードレス TGK(東京硝子器械)はんだコテ コードレスTGK(東京硝子器械)
5,690税込6,259
1台
10日以内出荷
コードレスタイプなので、携帯に便利です。作業する場所を選びません。 キャップを閉めることで電源がOFFになり、消し忘れを防ぎます。 簡単にコテ先の交換ができます。 電源ケースはカートリッジ式で、アルカリ・ニッケル水素などさまざまな電池が使えます。
電池単3乾電池×4本(別売)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mAh):4.8V(5W)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mAh):約120分全長212mm(除キャップ)質量(g)76(除電池)付属品コテ先B型(T11-B)
ヒートシュリンク用チップ(TIP-26) CUSTOR(クストー)ヒートシュリンク用チップ(TIP-26)CUSTOR(クストー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途直下加熱用タイプヒートシュリンク用出力(W)30
ST-25083用 ホットナイフ CUSTOR(クストー)ST-25083用 ホットナイフCUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途ホットナイフ型
替ST-28用受け口 goot(太洋電機産業)替ST-28用受け口goot(太洋電機産業)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
トラスコ品番213-7145幅(mm)70全長(mm)70質量(g)107
ミドルフィルター高性能HEPA goot(太洋電機産業)ミドルフィルター高性能HEPAgoot(太洋電機産業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
用途SS-87AS用トラスコ品番213-7162適合機種SS-80AS質量(g)500
BL62JPアクセサリー 円錐型こて先(1.2mm) ラプラスBL62JPアクセサリー 円錐型こて先(1.2mm)ラプラス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
先端形状円錐型こて先(Φmm)1.2
BL60JPアクセサリー 円錐型こて先(0.8mm) ラプラスBL60JPアクセサリー 円錐型こて先(0.8mm)ラプラス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
先端形状円錐型こて先(Φmm)0.8

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品