29ページ目: はんだ用品

2,938件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上げクロス 大塚刷毛製造仕上げクロス大塚刷毛製造
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
磨き仕上げに最適!! クロス表面を軽く起毛しております。 ガラス、鏡や自動車のボヂィ等、仕上げ拭きに適しております。 やわらか、ソフトタッチ 表面を軽く起毛したセーム調に仕上げたクロスです。ボリューム感があり、手に馴染みやすく作業性に優れております。
用途指紋・手垢等の拭き取り、塗装後に仕上げ、ワックスや溶剤等の拭き取り材質ポリエステル80%寸法(mm)300×400ライトグリーン
替こて先 RX-892AS用 15D goot(太洋電機産業)替こて先 RX-892AS用 15Dgoot(太洋電機産業)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
トラスコ品番827-9364質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
替こて先 RX-892AS用 10D goot(太洋電機産業)替こて先 RX-892AS用 10Dgoot(太洋電機産業)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
トラスコ品番827-9362質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
500Wステーション型温調はんだこて こて先無 goot(太洋電機産業)500Wステーション型温調はんだこて こて先無goot(太洋電機産業)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。
用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。トラスコ品番827-9361セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0467
鉛フリーハンダ エンジニア鉛フリーハンダエンジニア
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
ハンダ付け作業が迅速にでき、フラックス残渣に吸収性や腐食性が全く無く電気絶縁性にも優れている理想的 ヤニ入りハンダです。ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずハンダ付け後の洗浄が全く不要です。
合金組成(Wt%)Su96.5、Ag3、Cu0.5線径(Φmm)0.3質量(g)100JIS規格AA級比重約7.4(20度)融点(℃)(個相線/液相線)217MIL規格RMA対応
ハンダ除去機専用ケース エンジニアハンダ除去機専用ケースエンジニア
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
ハンダ除去機専用のキャリングケース
寸法(mm)253×248×77
水銀キセノンランプ 200W Panasonic(パナソニック)水銀キセノンランプ 200WPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から32日以内出荷
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR300ND コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR300NDコガネイ
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
呼び寸法(mm)300ノズルベンダー
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR01NS コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR01NSコガネイ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ノズル標準
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW90 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW90コガネイ
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
タイプ90°ノズルベンダーシャワーノズルユニット
ハッコーFH-800/ブルー HAKKO(白光)ハッコーFH-800/ブルーHAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷
用途FX1002用こて台適合FX1002-81
ノズル組品B HAKKO(白光)ノズル組品BHAKKO(白光)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
用途FM-2032用N2オプションパーツ適合(こて先)T30-KNノズル長(mm)22.7先端外径(Φmm)2.5
替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 1.5K型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ品番818-3702種別K型質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W1.5ナイフ型こて先(Φmm)Φ2.9
替こて先 B型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 B型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3699種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.25こて先(Φmm)2.9
替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 0.5D型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3701種別D型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W0.5こて先(Φmm)2.9
小型パーツケース ユーボン小型パーツケースユーボン
249税込274
1個
3日以内出荷
用途組立パソコンのネジ類などの小物パーツ入れに最適です
5.6mm ソダーウィック(1巻) エスコ5.6mm ソダーウィック(1巻)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323-16
2.0mm/500g 巻はんだ エスコ2.0mm/500g 巻はんだエスコ(1件のレビュー)
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
エスコ品番EA311CE-14
1.6mm/500g 巻はんだ エスコ1.6mm/500g 巻はんだエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA311CE-13
1.2mm/500g 巻はんだ エスコ1.2mm/500g 巻はんだエスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA311CE-12
2.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入) エスコ2.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
エスコ品番EA311CD-14
半田ごて用カバー エスコ半田ごて用カバーエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA305ZK
2.0mm  こて先 (EA305E-130・130S用) エスコ2.0mm こて先 (EA305E-130・130S用)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA305E-2
R0.5mm  こて先 (EA305E-130・130S用) エスコR0.5mm こて先 (EA305E-130・130S用)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA305E-1
ヒートブロワー(EA304ZH用) エスコヒートブロワー(EA304ZH用)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZH-4
半田ごてキット(ガス式) エスコ半田ごてキット(ガス式)エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZH
ホットナイフ(EA304-ZF.ZF-100用) エスコホットナイフ(EA304-ZF.ZF-100用)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZF-7
1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用) エスコ1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZF-1
こて先 (EA304ZC・ZC-100用) エスコこて先 (EA304ZC・ZC-100用)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZC-1
ブロートーチチップ(EA304ZB・ZC用) エスコブロートーチチップ(EA304ZB・ZC用)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZB-6
ホットナイフ替刃 エスコホットナイフ替刃エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304XA-1
AC100V/ 47W 半田鏝(温度制御) エスコAC100V/ 47W 半田鏝(温度制御)エスコ
7,140税込7,854
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-47
3.0mm  交換用こて先 エスコ3.0mm 交換用こて先エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304AG-8
Φ5.0mm コードエンドストッパー(5個) エスコΦ5.0mm コードエンドストッパー(5個)エスコ
185税込204
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RX-5
K 2000 ESD NOPPE LICEFAK 2000 ESD NOPPELICEFA
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コテ先 中島銅工コテ先中島銅工(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
9日以内出荷から20日以内出荷
150、150オート、コテソルビック用のコテ先です。
ヒートシュリンク(小) W=18mm 中島銅工ヒートシュリンク(小) W=18mm中島銅工(1件のレビュー)
299税込329
1個
予約販売
コテ先 中島銅工コテ先中島銅工
999税込1,099
1本
12日以内出荷
コテ先キャップ 中島銅工コテ先キャップ中島銅工
239税込263
1個
予約販売
エゼクター用スパナ 中島銅工エゼクター用スパナ中島銅工(2件のレビュー)
129税込142
1本
6日以内出荷

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品