30ページ目: はんだ用品

2,918件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字用 こて先 RELIEF文字用 こて先RELIEF
259税込285
1本
翌々日出荷
半田ごて・ステンシルカット・カービングナイフ・ウッドクラフト等に便利です。
適合87002(ヒーティングツール用)です。トラスコ品番859-2980こて先(Φmm)4
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR01NS コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR01NSコガネイ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ノズル標準
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB21 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB21コガネイ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB11 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB11コガネイ
7,698税込8,468
1袋(5個)
6日以内出荷
適合DTRY-ELB01, 02専用
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01コガネイ
68,980税込75,878
1個
当日出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW90 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW90コガネイ
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
タイプ90°ノズルベンダーシャワーノズルユニット
ハッコーFX-1002/コンバーションキット HAKKO(白光)ハッコーFX-1002/コンバーションキットHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて 設定温度は350℃と400℃の2種類 FX-100に接続して使用
用途FX100用こて部設定温度範囲T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃全長(mm)166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)質量(g)21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ノズル組品D HAKKO(白光)ノズル組品DHAKKO(白光)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
用途FM-2032用N2オプションパーツ適合(こて先)T30 シリーズノズル長(mm)15.5先端外径(Φmm)4.9
ノズル組品B HAKKO(白光)ノズル組品BHAKKO(白光)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
用途FM-2032用N2オプションパーツ適合(こて先)T30-KNノズル長(mm)22.7先端外径(Φmm)2.5
ノズル SS型 HAKKO(白光)ノズル SS型HAKKO(白光)
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
質量(g)15
替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 0.6C型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3700質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状Φ0.6こて先(Φmm)2.9
替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 0.5D型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3701種別D型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W0.5こて先(Φmm)2.9
鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
消費電力(W)40設定温度(℃)50~450制御温度(℃)50~450仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番818-3698セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台幅(mm)115質量(kg)1.8高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100コード長さ(m)1.2温度精度設定温度±5℃(無負荷時)リーク電圧(mV)2未満こて部コード(m)1.2アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)32絶縁抵抗100MΩ以上
半田吸取りペン エスコ半田吸取りペンエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323DF
1.6mm/200g 巻はんだ(フラックス入) エスコ1.6mm/200g 巻はんだ(フラックス入)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
エスコ品番EA311CD-3
ヒートブロワー(EA304ZH用) エスコヒートブロワー(EA304ZH用)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZH-4
半田ごてキット(ガス式) エスコ半田ごてキット(ガス式)エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
自動点火式。ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。
エスコ品番EA304ZHセット内容半田ごて×1、1.0mmチップ×1、2.4mmチゼル×1、ホットナイフ×1、ヒートブロワー×1、クリーニングスポンジ×1、巻き半田×1全長(mm)本体:198(キャップ装着時)、189(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】12質量(g)約63(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:400、トーチ:1300、ホットナイフ:400、ヒートブロワー:650使用時間(分)53(中火で)加熱時間17秒関連資料メーカー取扱説明書(英語)(0.4MB) メーカー取扱説明書(英語)(0.4MB)化学物質等安全データシート(SDS)SDS英語(0.1MB)加熱能力(W)25~80
1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用) エスコ1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZF-1
こて先 (EA304ZC・ZC-100用) エスコこて先 (EA304ZC・ZC-100用)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZC-1
ブロートーチチップ(EA304ZB・ZC用) エスコブロートーチチップ(EA304ZB・ZC用)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZB-6
サポートスタンド エスコサポートスタンドエスコ(1件のレビュー)
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525MS-10
MFRシリーズ用チップカートリッジ オーケー・インターナショナルMFRシリーズ用チップカートリッジオーケー・インターナショナル
3,500税込3,850
1本
当日出荷から6日以内出荷
MFRシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6ヒーター温度(℃)421
MFR-1350用吸取リチップ オーケー・インターナショナルMFR-1350用吸取リチップオーケー・インターナショナル
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から30日以内出荷
MFR-1350用吸取りチップです。
質量(g)8寸法C(mm)5.54ヒーター温度(℃)421
コテ先 中島銅工コテ先中島銅工(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から20日以内出荷
150、150オート、コテソルビック用のコテ先です。
コテ先キャップ 中島銅工コテ先キャップ中島銅工(1件のレビュー)
499税込549
1個
10日以内出荷
72(150)/82(150オート)用のコテ先保護キャップです。
ホットブローチップ 7.4mm口径 中島銅工ホットブローチップ 7.4mm口径中島銅工
899税込989
1枚
25日以内出荷
内径(mm)Φ7.0
コテ先キャップ 中島銅工コテ先キャップ中島銅工
239税込263
1個
翌々日出荷
トリガー(黒色) goot(太洋電機産業)トリガー(黒色)goot(太洋電機産業)
229税込252
1個
10日以内出荷
防湿コーティング剤 goot(太洋電機産業)防湿コーティング剤goot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1個(500mL)
11日以内出荷
非腐食性、絶縁性に優れています。はんだ付け後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20B等でプリント基板のフラックス残渣を除去した後ご使用ください。
成分シリコン15~24%、トルエン75~80%、イソブタノール1~5%トラスコ品番113-1477引火点(℃)5絶縁抵抗(Ω)1×109以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハロゲンフラックス goot(太洋電機産業)ハロゲンフラックスgoot(太洋電機産業)
4,898税込5,388
1個(500mL)
当日出荷
環境・人体への負荷を軽減。鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)
種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂10-14%、活性剤1-5%、イソプロピルアルコール80-90%トラスコ品番113-1488比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7絶縁抵抗(Ω)1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度)危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
角型はんだ槽 goot(太洋電機産業)角型はんだ槽goot(太洋電機産業)
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
最高温度(℃)400溶解はんだ量(kg)約9.5材質(はんだツボ)SUS316消費電力(W)650定格電圧(V)100 AC 50/60Hz制御方式PID電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ)ヒーターニクロムヒーター内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ツボ部)180×60×130温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
マイナスペン型電極 臼谷電子マイナスペン型電極臼谷電子
49,980税込54,978
1個
33日以内出荷
アズワン品番6-1033-25
クリップマイナス型電極 臼谷電子クリップマイナス型電極臼谷電子
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
アズワン品番6-1033-26
ガングリップ型電極 臼谷電子ガングリップ型電極臼谷電子
58,980税込64,878
1個
10日以内出荷
アズワン品番6-1033-21
メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用 HAKKO(白光)メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用HAKKO(白光)
8,798税込9,678
1個
欠品中
適合機種FM-2024、FM-204、FM-205
フィルターケース 本体 HAKKO(白光)フィルターケース 本体HAKKO(白光)
589税込648
1個
16日以内出荷
ハッコーFX-8302 27V-150W HAKKO(白光)ハッコーFX-8302 27V-150WHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
HAKKO FX-838専用N2はんだこて。 N2ガスと予熱効果ではんだ付け性が大幅に向上! 高出力150WのN2はんだこて。
全長(mm)195(こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)150(27V)質量(g)41(こて先2.4D型とノズル組品Dを付けた場合)コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光)ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付きHAKKO(白光)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ハッコーFD-2101 ペン組品 HAKKO(白光)ハッコーFD-2101 ペン組品HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合機種my pen α
ノブ ねじ付き HAKKO(白光)ノブ ねじ付きHAKKO(白光)
149税込164
1個
14日以内出荷
適合機種FX-600、FX-601

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品