31ページ目: はんだ用品

2,918件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル HAKKO(白光)ノズルHAKKO(白光)
389税込428
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
品名スッポン用ノズル質量(g)20
こて先 溝付き HAKKO(白光)こて先 溝付きHAKKO(白光)
21,980税込24,178特価
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
こて先の先端に溝があるタイプ。 はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。
こて先 JK 80W HAKKO(白光)こて先 JK 80WHAKKO(白光)
419税込461
1個
翌々日出荷
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 広い面積を引きはんだしたいときに最適なタイプ。
適合機種JUNIOR質量(g)60
CD-ROM HAKKO(白光)CD-ROMHAKKO(白光)
489税込538
1個
21日以内出荷
ESDチップ ホーザンESDチップホーザン
899税込989
1個
3日以内出荷
ナイフ型
全長(mm)30材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
ESDチッププローブ ホーザンESDチッププローブホーザン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)140.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESDチップ ホーザンESDチップホーザン
899税込989
1個
3日以内出荷
ヘラ幅8mm
全長(mm)25材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
パイプ掃除棒(HS-802用) ホーザンパイプ掃除棒(HS-802用)ホーザン
389税込428
1本
3日以内出荷
適合機種HS-802
テフロンパッキン ホーザンテフロンパッキンホーザン
239税込263
1個
当日出荷
適合機種HS-802
コテ一式 ホーザンコテ一式ホーザン
6,598税込7,258
1個
当日出荷
適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
固定パイプ ホーザン固定パイプホーザン
319税込351
1本
3日以内出荷
適合機種HS-26RoHS指令(10物質対応)対応
保護パイプ ホーザン保護パイプホーザン
399税込439
1本
当日出荷
適合機種HS-26RoHS指令(10物質対応)対応
ベース ホーザンベースホーザン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合機種H-6RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕ビット(H-80/289用) ホーザン耐蝕ビット(H-80/289用)ホーザン
599税込659
1個
3日以内出荷
適合機種H-289RoHS指令(10物質対応)対応
センサーユニット goot(太洋電機産業)センサーユニットgoot(太洋電機産業)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
TM-100/200のセンサー部に接続。狭い場所での測定が可能になります。
トラスコ品番486-1396質量(g)210コード長さ(m)Φ4×1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×100×28
鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置goot(太洋電機産業)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番486-1230質量(kg)1.5消費電力(W)8定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
交換ニクロムセン goot(太洋電機産業)交換ニクロムセンgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
トラスコ品番112-8360長さ(m)1奥行(mm)1000
糸はんだ goot(太洋電機産業)糸はんだgoot(太洋電機産業)
21,980税込24,178
1袋(77本)
当日出荷
線径(Φmm)3仕様ヤニなし
吸取器部ユニット goot(太洋電機産業)吸取器部ユニットgoot(太洋電機産業)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)はんだ吸取器goot(太洋電機産業)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
温度設定範囲(℃)250~450電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)真空発生方式ダイヤフラム方式
ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応) コテライザーガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応)コテライザー
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮最高温度(℃)約450(はんだこて)/約650(ホットブロー)仕様ワンタッチ着火式、電気はんだこて15~60W相当トラスコ品番475-5502セット内容ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ全長(mm)145質量(g)119連続使用時間(分)60標準こて先91-01-01ガス充填量(mL)12
スペーサー goot(太洋電機産業)スペーサーgoot(太洋電機産業)
87税込96
1個
翌々日出荷
トラスコ品番112-9925
鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定CAL機能(PAT.)新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
消費電力(W)230(最大)付属品こて台(ST-21)×2トラスコ品番398-5695セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)質量(kg)4.9電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz温度測定範囲(℃)50~450電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
プレフィルター 5個入 HAKKO(白光)プレフィルター 5個入HAKKO(白光)
589税込648
1個
3日以内出荷
適合HAKKO 494トラスコ品番853-6719
ノズル シングル 4.4mm HAKKO(白光)ノズル シングル 4.4mmHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6734
ノズル シングル 2.5mm HAKKO(白光)ノズル シングル 2.5mmHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6728
ノズル SOP 7.5mmX18mm HAKKO(白光)ノズル SOP 7.5mmX18mmHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6738
ノズル QFP 14mmX20mm HAKKO(白光)ノズル QFP 14mmX20mmHAKKO(白光)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6732
ノズル QFP 10mmX10mm HAKKO(白光)ノズル QFP 10mmX10mmHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6729
ノズル 3mm HAKKO(白光)ノズル 3mmHAKKO(白光)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
適合HAKKO 851トラスコ品番853-6717サイズΦ3.0mm
プレフィルター メトカルプレフィルターメトカル
3,998税込4,398
1セット(5枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
交換用プレフィルターです。 比較的大き目の粒子を吸収しヘパフィルターやガスフィルターを保護します。
ディスクリート用ノズルXFC用 goot(太洋電機産業)ディスクリート用ノズルXFC用goot(太洋電機産業)
2,698税込2,968
1個
20日以内出荷
グリップホルダーXYプレーサー付 goot(太洋電機産業)グリップホルダーXYプレーサー付goot(太洋電機産業)
249,800税込274,780
1個
20日以内出荷
トラスコ品番849-8213
弁押え HAKKO(白光)弁押えHAKKO(白光)(1件のレビュー)
359税込395
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
変換プラグ HAKKO(白光)変換プラグHAKKO(白光)
699税込769
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO MELTER 804、HAKKO FR-300トラスコ品番849-7599
排気フィルター HAKKO(白光)排気フィルターHAKKO(白光)
389税込428
1個
16日以内出荷
送りパイプ組品 0.8mm HAKKO(白光)送りパイプ組品 0.8mmHAKKO(白光)
449税込494特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
接続コード ESD HAKKO(白光)接続コード ESDHAKKO(白光)
1,898税込2,088
1個
16日以内出荷
吹出しパイプ 逆流防止フタ付 HAKKO(白光)吹出しパイプ 逆流防止フタ付HAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個
21日以内出荷
適合HAKKO FR-830トラスコ品番849-7940
後ホルダー HAKKO(白光)後ホルダーHAKKO(白光)
819税込901
1個
4日以内出荷
吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品