34ページ目: はんだ用品

2,918件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ) 日本アルミット鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ)日本アルミット
45,980税込50,578
1巻(800g)
翌々日出荷から5日以内出荷
信頼性が高く、ポイント付けには特に有効。
用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)217~220含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
こて先 T12-1402 スパチュラ 15.7 HAKKO(白光)こて先 T12-1402 スパチュラ 15.7HAKKO(白光)
49,980税込54,978
1セット(10個)
当日出荷
スパチュラ型仕様SMDタイプその他ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。適合機種ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)ハッコー912(ハッコー942)
ハンダ吸取器 SURE(石崎電機製作所)ハンダ吸取器SURE(石崎電機製作所)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
シュアーDS-520は、こて部・こて部温調回路・モーター・ダイアフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵、SMDの除去もできるコンパクトなデソルダリングツールです。カーボン入りボディの採用により静電気対策も万全、もちろん3線式(アース)です。吸引ノズルとポンプが直結構造のため、小型ながら強力な吸引力を発揮、8層基板まで抜ける実力があります。強力なセラミックヒーター(100W)とフィードバック温調回路の採用により、温度の立ち上がり及び熱回復力に優れています。片手で作業できるサイズで出張修理に最適です。吸引ノズルとポンプが一体構造のため小型ながら強力な吸引力。
設定温度(℃)380~420 (連続可変)コデ先(穴径)(Φmm)1トラスコ品番127-7502種別電動吸取り式質量(g)420定格(50-60Hz)102V-120W(ヒーター100W/モーター12W)到達真空度(mHg)650最高圧到達時間0.1排気量(0PEN)(L/min)15
テストプローブ カギ型 #012 TGK(東京硝子器械)テストプローブ カギ型 #012TGK(東京硝子器械)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
検査、微調整などにご使用ください。
TGK品番990-58-24-61型式012摘要カギ型
[2.0mmx500g] 銀錫はんだ エスコ[2.0mmx500g] 銀錫はんだエスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA310A-5
ガス式半田ゴテ エスコガス式半田ゴテエスコ(2件のレビュー)
6,430税込7,073
1個
翌日出荷
ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。
エスコ品番EA304ZD-100
300W 半田ゴテ エスコ300W 半田ゴテエスコ(2件のレビュー)
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
全長(mm)384容量(W)300仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-300直径(Φmm)(こて先)22電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450
20W 半田ゴテ エスコ20W 半田ゴテエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HA-20
200W 半田ゴテ エスコ200W 半田ゴテエスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
全長(mm)368容量(W)200仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450
ヒートシュリンクW-18(SK-70シリーズ用) エンジニアヒートシュリンクW-18(SK-70シリーズ用)エンジニア
499税込549
1個
当日出荷
SK-70シリーズ用ヒートシュリンク(W=18mm)です。
トラスコ品番849-8325幅(mm)18質量(g)2
375シリーズ フットスイッチ HAKKO(白光)375シリーズ フットスイッチHAKKO(白光)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
仕様375-01・375-02・375-03・375-04用トラスコ品番849-7650
ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターOリングセット ホーザンソルダークリーナー HS-801用交換フィルターOリングセットホーザン(1件のレビュー)
399税込439
1個
欠品中
ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターOリングセット
H-130用こて先 ホーザンH-130用こて先ホーザン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
H-130用交換こて先
コテライザー エンジニアコテライザーエンジニア
6,098税込6,708
1セット
当日出荷
作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツール
本体寸法(mm)全長197(キャップ含む)使用時間(分)約60(専用充填ガスSK-90/95 1回充填時)トラスコ品番368-8470セット内容本体(キャップ付)コテクリーナホットブローチップ糸ハンダ質量(g)130本体質量:74方式ガス触媒発熱方式ライター(外部)着火式ガス充填量(mL)12熱出力半田コテ:約500℃(max)電気半田コテ:20W~60W相当ホットブロー:約650℃(max)トーチ:約1300℃(max)
コテライザー保護キャップ(SK-70シリーズ用) エンジニアコテライザー保護キャップ(SK-70シリーズ用)エンジニア
679税込747
1個
当日出荷
SK-70シリーズ用保護キャップです。
トラスコ品番400-1613質量(g)37.3部品名称保護キャップ使用できるこて部SK-70シリーズ
コテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用) エンジニアコテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用)エンジニア
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SK-60シリーズ用交換部品
適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1460
コテライザー用ハンダコテチップ(ハイパワー用)(SK-70シリーズ用) エンジニアコテライザー用ハンダコテチップ(ハイパワー用)(SK-70シリーズ用)エンジニア
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
SK-70シリーズ用交換部品
種別ハンダコテチップ(ハイパワー用)材質銅(鉄・クロムメッキ)
コテライザークリーナースポンジ(SK-70シリーズ用) エンジニアコテライザークリーナースポンジ(SK-70シリーズ用)エンジニア
199税込219
1個
12日以内出荷
SK-70シリーズ、SK-60シリーズ用交換部品
適合SK-70シリーズ、SK-60シリーズ用トラスコ品番827-9387
インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型 goot(太洋電機産業)インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型goot(太洋電機産業)
789税込868
1本
4日以内出荷
カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。
用途インサートナット用。トラスコ品番709-1124適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応
こて部 RX780AS用 goot(太洋電機産業)こて部 RX780AS用goot(太洋電機産業)
4,998税込5,498
1個
欠品中
こて部が細く、軽くなり、とりまわしが容易な柔軟なケーブルにより操作性が向上しました。
用途替こて部トラスコ品番719-3423適合機種RX-780ASRoHS指令(10物質対応)対応
TP-200用替フロントホルダ goot(太洋電機産業)TP-200用替フロントホルダgoot(太洋電機産業)
229税込252
1個
11日以内出荷
はんだごてクリーナー洗風迅 昭立電気工業はんだごてクリーナー洗風迅昭立電気工業
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷
非接触型の手はんだ用こて先クリーナーです。静電気を感知し、エアーブローで不要なはんだを除去します。非接触の為、こて先の寿命が約3倍に。(昭立電気工業調べ)サイクロン状の気流を発生させ、はんだくずは下方向に落ちる為、はんだくずの飛散がありません。常温の風を吹き付ける為、こて先の温度低下が少なく、待機時間が解消され作業効率が向上します。
用途はんだこてのこて先クリーニング専用幅(mm)156高さ(mm)131奥行(mm)131
はんだシュッ太郎 吸引ポンプ(HSK-300用) サンハヤトはんだシュッ太郎 吸引ポンプ(HSK-300用)サンハヤト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)共通の交換用ポンプです。HSK-100は筒部分の色が違いますが、同様にお使いいただけます。
寸法(mm)158×20×20質量(g)40対応商品はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)
こて先取外しアタッチメント HAKKO(白光)こて先取外しアタッチメントHAKKO(白光)
269税込296
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9701、FX-9702
封止弁 HAKKO(白光)封止弁HAKKO(白光)
179税込197
1個
5日以内出荷
適合FX-9701、FX9702
1.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ1.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)エスコ
11,700税込12,870
1巻
翌日出荷
仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1.6アズワン品番64-7832-70RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター HAKKO(白光)アジャスターHAKKO(白光)
549税込604
1個
16日以内出荷
適合HAKKO FT-720
やに入りはんだ 60GXB 石川金属やに入りはんだ 60GXB石川金属
4,198税込4,618
1箱(100g)ほか
11日以内出荷から16日以内出荷
飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
用途電気配線(はんだボール、フラックス飛散防止など一般汎用品)タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)MIL-RA/JIS-B含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)300マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
内部ホース HAKKO(白光)内部ホースHAKKO(白光)
139税込153
1個
19日以内出荷
ヒューズ 125V-15A HAKKO(白光)ヒューズ 125V-15AHAKKO(白光)
269税込296
1個
16日以内出荷
適合HAKKO FV-100、HAKKO FV-101
内部ホース フィルター付 HAKKO(白光)内部ホース フィルター付HAKKO(白光)
229税込252
1個
3日以内出荷
適合HAKKO 392
基板ホルダー HAKKO(白光)基板ホルダーHAKKO(白光)
849税込934
1個
3日以内出荷
基板 100V-120V HAKKO(白光)基板 100V-120VHAKKO(白光)
3,398税込3,738
1個
16日以内出荷
ブラックこて先 BB-4 HAKKO(白光)ブラックこて先 BB-4HAKKO(白光)
249税込274
1個
3日以内出荷
コンタクトプローブ用リセプタクル1.37Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ用リセプタクル1.37Ⅱシリーズ喜多製作所
88税込97
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンタクトプローブ用リセプタクル0.68Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ用リセプタクル0.68Ⅱシリーズ喜多製作所
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトプローブ用リセプタクル0.48Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ用リセプタクル0.48Ⅱシリーズ喜多製作所
159税込175
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
12V コードレスはんだごて CI90 コンパクトツール12V コードレスはんだごて CI90コンパクトツール
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷
12V コードレスはんだごて5段階首振り機構付き
仕様5段階首振り機構セット内容本体、こて先(先細型)、こて先(平型)【電池パック・充電器は付属しません】寸法(mm)50×60×290 ※電池パック装着時最大出力(W)90最高温度(℃)400加熱時間30秒
接点クリーナー エスコ接点クリーナーエスコ
2,500税込2,750
1本
34日以内出荷
電気部品の精密洗浄。ふき取りがいりません。溶剤には環境に配慮した「HFO-1233z」を使用しています。
淡緑色透明使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)300危険物の類別非危険物
半田ゴテキット (ガス式) エスコ半田ゴテキット (ガス式)エスコ
6,000税込6,600
1組
翌日出荷
ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。ポケットサイズで、手軽に充填可能。ホットナイフ付で、スムーズにカット可能。ケース付き。
エスコ品番EA304ZB-10セット内容こて先×1、半田ごて×1、ブロートーチチップ×1、ホットナイフ×1、ブロワーチップ×1、こて先クリーナー×1、巻き半田×1全長(mm)本体:155(キャップ装着時)、140(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】7質量(g)約56(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:450、トーチ:1300、ホットナイフ:450、ブロワーチップ:650使用時間(分)約40 (中火で)加熱時間18秒加熱能力(W)30~70

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品