36ページ目: はんだ用品

2,918件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V-One用クランプ固定ネジ(4個入) VOLTERAV-One用クランプ固定ネジ(4個入)VOLTERA
4,798税込5,278
1パック
5日以内出荷
電子回路プリンタV-Oneを使用する際に、プリント基板をしっかりと固定するためのネジです。
長さ(mm)10入数4個適合プリンタV-One
V-One用リベットツール(Φ1.0) VOLTERAV-One用リベットツール(Φ1.0)VOLTERA
6,298税込6,928
1本
5日以内出荷
電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にリベットを打ち込む際に使用するスチール製のリベット打棒です。 インク上で最適な性能を発揮するように設計されており、プリント基板の上層と下層の間の電気的接続を可能にします。
寸法(Φmm)1適合プリンタV-One
V-One用フラックス VOLTERAV-One用フラックスVOLTERA
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
電子回路プリンタV-Oneに使用するVolteraインクに適合するVolteraはんだに使用して、はんだの濡れを促進させるフラックスです。
危険物の類別非危険物入数1本適合プリンタV-One、NOVA
ニューリレークリーナー 原液タイプ 1kg サンハヤトニューリレークリーナー 原液タイプ 1kgサンハヤト
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
用途接点洗浄剤主成分アルコール類燃性可燃性危険物の類別非危険物
ニューリレークリーナー 50ml サンハヤトニューリレークリーナー 50mlサンハヤト
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
電気接点に付着したカーボンや汚れなどに使用する接点洗浄剤 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、通電機能を回復させる洗浄性に優れた速乾性の接点洗浄剤です。刺激臭がなく、ほとんどの樹脂を侵しません。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
容量NET:50ml(30g)ガスの種類噴射ガス:LPG主成分アルコール外観無色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ニューリレークリーナー(原液タイプ/14kg)(RC-L1500) サンハヤトニューリレークリーナー(原液タイプ/14kg)(RC-L1500)サンハヤト
49,980税込54,978
1個
11日以内出荷
環境負荷物質不使用で、効果の高い接点洗浄剤 リレー接点の機能回復や実装基板、ボリュームやコネクターなどの洗浄に最適です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的なにおいがありません。 有機溶剤中毒予防規則に非該当で、塩素系やフロン系の溶剤も使用しておりません。
寸法(mm)240×240×360(包装を含む、約)質量(kg)14(18L)、16(包装を含む)危険物の類別非危険物
ドライタイプ 防錆シールド 1kg サンハヤトドライタイプ 防錆シールド 1kgサンハヤト
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
優れた防錆効果 鉄鋼、非鉄金属に対して優れた防錆効果を有しています。NP系列の軽質防錆油に匹敵する耐湿潤性を有しています。 ドライタイプ ドライタイプなので処理後に防錆油や防錆潤滑剤のようなベタツキによる埃の寄せ付けや他に転移付着するような不具合が起こる心配がありません。 人体や環境に優しい PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当するような成分を含有していないので、安心して使用できます。 樹脂影響性 主溶剤はエタノールですので、ほとんどの素材を侵しません。
用途さまざまな鉄鋼、非鉄金属製品の防錆に。 エッチング後の感光基板の銅箔面の防錆に。形状原液タイプ 1kg危険物の類別非危険物
スパークルはんだ 0.6mm500g巻き 千住金属工業スパークルはんだ 0.6mm500g巻き千住金属工業
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
容量500g備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ0.6
スパークルはんだ 2.0mm 1kg巻き 千住金属工業スパークルはんだ 2.0mm 1kg巻き千住金属工業
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×線径(mm)Φ2.0
替セラミックヒーター goot(太洋電機産業)替セラミックヒーターgoot(太洋電機産業)
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
適合機種RX-701・711
替セラミックヒーター70W PX-2シリーズ用 goot(太洋電機産業)替セラミックヒーター70W PX-2シリーズ用goot(太洋電機産業)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
適合機種PX-201・232・238・242・401消費電力(W)70
替ヒーター SURE(石崎電機製作所)替ヒーターSURE(石崎電機製作所)
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
適合機種TS-31/32形状消費電力(W)20
鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無 1kg入 goot(太洋電機産業)鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無 1kg入goot(太洋電機産業)
53,980税込59,378
1個
11日以内出荷
M705棒はんだ(1kg)500g2本 千住金属工業M705棒はんだ(1kg)500g2本千住金属工業
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
Agの使用量を減らし低価格を実現したはんだ付け材料
容量棒状1パック1kg溶融温度(℃)固相線217、ピーク温度219、液相線220、組成合金:Sn-3.0Ag-0.5Cu
鉛フリーはんだ 0.8mm 1kg巻き 千住金属工業鉛フリーはんだ 0.8mm 1kg巻き千住金属工業
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965融点(℃)217~220線径(mm)Φ0.8
鉛フリーはんだ 1.2mm 1kg巻き 千住金属工業鉛フリーはんだ 1.2mm 1kg巻き千住金属工業
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965線径(mm)Φ1.2
鉛フリーはんだ 1.6mm 1kg巻き 千住金属工業鉛フリーはんだ 1.6mm 1kg巻き千住金属工業
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965線径(mm)Φ1.6
鉛フリーはんだ 0.6mm 500g巻き 千住金属工業鉛フリーはんだ 0.6mm 500g巻き千住金属工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
作業性が優れており、はんだフラックスの飛散を低減します。 環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
容量500g備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965融点(℃)217~220線径(mm)Φ0.6
鉛フリーはんだ 2.0mm 500g巻き 千住金属工業鉛フリーはんだ 2.0mm 500g巻き千住金属工業
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
容量500g備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965線径(mm)Φ2.0
鉛フリーはんだ イチネンTASCO鉛フリーはんだイチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
組成…錫残部-銅0.7%-ニッケル0.05%-ゲルマニウム0.01%有害な鉛を含まない環境にやさしいハンダです。
質量(g)70線径(Φ)1
鉛入はんだ イチネンTASCO鉛入はんだイチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
質量(g)70線径(Φmm)1.6融点(℃)183~215組成スズ50%、鉛50%
コードレスはんだこて イチネンTASCOコードレスはんだこてイチネンTASCO
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。温度調整ツマミでハンダこて15~75W相当の熱量をコントロール
全長(mm)175質量(g)65(キャップ含まず)使用時間(分)最大45最高使用温度(℃)580
(屋内用支持)ドラム碍子 丸線用 共立電機(屋内用支持)ドラム碍子 丸線用共立電機
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
アングル用はボルトのみ付です。丸線の仕上がり径が22Φまでです。
用途アングル用電圧(kV)3
(屋内用支持)ドラム碍子 銅帯用 共立電機(屋内用支持)ドラム碍子 銅帯用共立電機
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
垂直方向に銅帯を通す場合に使用します。
方向銅帯:垂直
(屋内用支持)ドラム碍子 丸線用 共立電機(屋内用支持)ドラム碍子 丸線用共立電機
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
パイプ用はパイプ止金具付。丸線の仕上がり径が22Φまでです。
用途パイプ用電圧(kV)3
棒はんだ(丸棒) HAKKO(白光)棒はんだ(丸棒)HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1セット(4本)
当日出荷から4日以内出荷
成分フラックスなし長さ(mm)250線径(mm)Φ3
36Vバッテリー動噴 BSH310 ECHO(エコー)36Vバッテリー動噴 BSH310ECHO(エコー)
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
除草剤散布から防除まで対応、簡単操作で手軽に使える。36Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※「連続作動時間」は除草用ノズル使用時における、満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
付属品新広角除草1頭口・新スワース噴口連続使用時間(分)約310乾燥質量(kg)4.8バッテリーなし薬剤タンク容量(L)15吸水量(L/min)最大ポンプ:2.24最大圧力(MPa)ポンプ:0.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)285×357×515
36Vバッテリー動噴 BSH310/S ECHO(エコー)36Vバッテリー動噴 BSH310/SECHO(エコー)
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
除草剤散布から防除まで対応、簡単操作で手軽に使える。36Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※「連続作動時間」は除草用ノズル使用時における、満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。※バッテリー・充電器付属
付属品新広角除草1頭口・新スワース噴口連続使用時間(分)約310乾燥質量(kg)4.8バッテリー36Vリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2薬剤タンク容量(L)15吸水量(L/min)最大ポンプ:2.24最大圧力(MPa)ポンプ:0.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)285×357×515
ツールクリッパー TX-302 MIZAR(ミザールテック)ツールクリッパー TX-302MIZAR(ミザールテック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
両手が自由に使えて、作業ができるツールクリッパーです。補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで効率よく作業できます。
質量(g))400本体寸法(mm)130×158
USBケーブル HAKKO(白光)USBケーブルHAKKO(白光)
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷
ケーブル長(m)1対応機種FR-850
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
対応機種FR-850
マイクロホットエアーこて部 FR-8501 HAKKO(白光)マイクロホットエアーこて部 FR-8501HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様適用こて先:NA01シリーズ、適用こて台:FH225-816対応機種FR-850
トルクリアクションアーム テレスコープタイプ 日東工器トルクリアクションアーム テレスコープタイプ日東工器
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
トラスコ品番250-6181適合機種デルボ全機種タイプテレスコープタイプ取り付け工具外径Φ30~Φ52mmアーム長さ(mm)503~1000(Φ52:503~1123)シャフト長さ(mm)503~1000(Φ52:503~1123)適合ドライバーΦ30~Φ52mm
トルクリアクションアーム スライドタイプ 日東工器トルクリアクションアーム スライドタイプ日東工器
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
トラスコ品番250-6183適合機種デルボ全機種質量(kg)最大ドライバ:1高さ(mm)主柱:550タイプスライドタイプ取り付け工具外径Φ30~Φ52mmアーム長さ(mm)441~691シャフト長さ(mm)441~691適合ドライバーΦ30~Φ52mm可動範囲(mm)R400~R650径(mm)主柱:86
面取りビット10° TAKAGI(高儀)面取りビット10°TAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
超硬チップで耐久性抜群
用途木材などの面取りに刃のサイズ(mm)W16×L13×10°軸(mm)6ベアリング幅(mm)12.7
鉛フリーやに入りはんだエバソル(ESK) 石川金属鉛フリーやに入りはんだエバソル(ESK)石川金属
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
ぬれ性が高く、難母材へのはんだ付けが可能です。無洗浄タイプのやに入りはんだです。良好なぬれ性で作業時間の短縮が可能です。腐食性を抑え、接合後の信頼性を確保しています。電気電子部品のはんだ付け用です。
用途ステンレス、ニッケル、真鍮製端子類へのはんだ付けに。トラスコ品番274-1849材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)規格●ハライド含有量(mass%):0.2●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックス含有量(mass%):3●鉛フリーはんだ対応:対応融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.5
有鉛やに入りはんだスーパーロヂン50GXB 石川金属有鉛やに入りはんだスーパーロヂン50GXB石川金属
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだで電気配線に最適です。発煙も少なく、ほとんど無臭です。長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。電気配線はもちろん、黄銅などにもはんだ付け可能です。
用途電気配線へのはんだ付けに。トラスコ品番116-6573材質合金組成:すず含有率50%、鉛50%規格●ハライド含有量(mass%):0.7●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックスカテゴリー:MIL-RA級、JIS B級●フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RA●フラックス含有量(mass%):2●鉛フリーはんだ対応:非対応融点(℃)183~215線径(mm)1
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
MILコネクタを中継するユニットです。盤間配線時にケーブル長が不足する、盤出荷後現地調整にて再配線が必要になる等のお悩みを解決可能
幅(mm)32高さ(mm)75定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
スプリングクランプ端子台タイプのMELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットと中継端子台やデジタル信号変換器を接続するためのケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
9,598税込10,558
1個
62日以内出荷
MELSECシリーズのユニット前面に取り付け、FCNコネクタをスプリングクランプへ変換するアダプタです。配線スペースの削減、コネクタアセンブリの工数を削減可能です。
仕様40点幅(mm)27.4高さ(mm)102接続MELSEC iQ-R/Q/LシリーズRoHS指令(10物質対応)対応

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品