37ページ目: はんだ用品

2,918件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
8,098税込8,908
1本
7日以内出荷
MELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットのスプリングクランプ端子台に接続済みのケーブルです。1本ずつの「末端加工」「端子台配線」が必要がなくなり、端子台を付け替えるだけで配線が完了するため工数削減に貢献します。
形状片側コネクタ、片側バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
8,698税込9,568
1セット(4本)
7日以内出荷
フェルール端子が取り付け済みのアナログ信号用ケーブル(1チャンネル)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。
高さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケース ホーザンプラスチックケースホーザン
539税込593
1個
3日以内出荷
適合機種H-6(新型)質量(g)43外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65× 22×120RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足 HAKKO(白光)ゴム足HAKKO(白光)
619税込681
1組
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B/FR-811
エアガード組品 HAKKO(白光)エアガード組品HAKKO(白光)
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B
熱電対 (コネクター付) HAKKO(白光)熱電対 (コネクター付)HAKKO(白光)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-811
ボードクリップ (ツマミ付き) HAKKO(白光)ボードクリップ (ツマミ付き)HAKKO(白光)
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B/FR-811
トレイ HAKKO(白光)トレイHAKKO(白光)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-810B/FR-811
ノズルホルダー HAKKO(白光)ノズルホルダーHAKKO(白光)
529税込582
1個
3日以内出荷
393用のノズルホルダーです。チューブ付きです。
用途適用製品(交換部品):393用
位置決めユニット (ツマミ付き) HAKKO(白光)位置決めユニット (ツマミ付き)HAKKO(白光)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B/FR-811
取付け台 HAKKO(白光)取付け台HAKKO(白光)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
用途適用製品(交換部品):FG-465/FG-460
ドリル HAKKO(白光)ドリルHAKKO(白光)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-410/FR-701/FR-702全長(mm)約22入数10
ボードサポートユニット HAKKO(白光)ボードサポートユニットHAKKO(白光)
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B/FR-811
カラーバンド HAKKO(白光)カラーバンドHAKKO(白光)
319税込351
1個
3日以内出荷
用途適用製品(交換部品):FX-889/FR-702
取付ツマミ HAKKO(白光)取付ツマミHAKKO(白光)
179税込197
1組
3日以内出荷
FG-465用の取付けツマミです。2個入りです。
用途適用製品(交換部品):FG-460/FG-465
耐熱テープ HAKKO(白光)耐熱テープHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-811
トレイ組品 HAKKO(白光)トレイ組品HAKKO(白光)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-810B/FR-811
こて先 (D52) HAKKO(白光)こて先 (D52)HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
T31シリーズFX-1101用のこて先です。
用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)450こて部5.2D型
円錐プローブ イマダ円錐プローブイマダ
3,698税込4,068
1台
30日以内出荷
野菜や果物の皮、バター、ヨーグルト、アイスクリーム、整髪料などサンプルへの貫入試験・侵入試験にご利用いただけます。先端が尖っているので、物体にどれだけ貫入、進入しやすいかを測定できます。
用途FR-ESシリーズは最大荷重100Nまで対応の外径20~30mmの食品の測定用円錐プローブです。円錐型のため、野菜や果物の皮、バター、ヨーグルト、アイスクリーム、整髪料などサンプルへの貫入試験・侵入試験に最適です。
ポータブル空気清浄機キット メトカルポータブル空気清浄機キットメトカル
249,800税込274,780
1セット
5日以内出荷
30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。
用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。その他最大気流量(m3/時):297、2×75トラスコ品番592-7995セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応幅(mm)268高さ(mm)320長さ(m)ダクト:1600奥行(mm)400電源(V)100~240消費電力(W)150騒音レベル(dB(A))50(中設定時)口径(mm)ダクト:50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)1743
Φ0.6はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)Φ0.6はんだ用V溝ユニットgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
用途FD-180用トラスコ品番213-7133適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
Φ1.6はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)Φ1.6はんだ用V溝ユニットgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
用途FD-180用トラスコ品番213-8665適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
Φ1.0はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)Φ1.0はんだ用V溝ユニットgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
用途FD-180用トラスコ品番213-8644適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
Φ0.8はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)Φ0.8はんだ用V溝ユニットgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
用途FD-180用トラスコ品番213-8649適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
フィーダーグリップ goot(太洋電機産業)フィーダーグリップgoot(太洋電機産業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
はんだに素手で触れない為手やはんだが汚れません。
用途はんだ量の定量化に。FD-180用適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリー自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業)鉛フリー自動はんだ送り装置goot(太洋電機産業)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
デジタル式はんだ送り装置です。タッチパネル式です。一つのタッチパネルで複数の送り機を制御できます。V溝加工機能付きです。ポカヨケアラーム付です。
用途はんだ送りの定量化に。その他【はんだ戻し速度】1-50(mm/s)【はんだ戻し量】30mm(MAX)【はんだ送り量】400mm(MAX)適合Φ0.60.81.01.21.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番213-8651幅(mm)250高さ(mm)163奥行(mm)270電源(V)100消費電力(W)20対応日本語/英語/中国語電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)はんだ送り速度(mm/s)1-50RoHS指令(10物質対応)対応プログラム仕様【プログラム数】30(最大)
Φ1.2はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)Φ1.2はんだ用V溝ユニットgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
用途FD-180用トラスコ品番213-7154適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
替センサー POT-103C/203C用 goot(太洋電機産業)替センサー POT-103C/203C用goot(太洋電機産業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番364-4703適合機種POT-103C/POT-203C
替センサー POTー100/200C用 goot(太洋電機産業)替センサー POTー100/200C用goot(太洋電機産業)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
トラスコ品番364-4704適合機種POT-100C/POT-200C
70・90オート用オプション品 宝商70・90オート用オプション品宝商
998税込1,098
1個
6日以内出荷
先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
仕様●コテライザー90オート・70共用オプションパーツ●適合コテ:90オート・70●コテ先寸法(mm):Φ3アズワン品番68-1891-38
150オート・150共用オプション品 宝商150オート・150共用オプション品宝商
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
仕様●150オート・150共用オプションパーツ●適用:ハンダコテ先●適合コテ:150オート・150アズワン品番68-1891-26
Licefa パーツキャビネット A1-4/3 ESD LICEFALicefa パーツキャビネット A1-4/3 ESDLICEFA
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●引出し数 : 3●ヒンジ付き LID ボックス用の SMD 収納コンパートメント. ヒンジ付き LID ボックス ; 用の 3 つの引き出しを備えた SMD 収納コンパートメント - 品番 472-137 ff を参照してください。 ; 525-3861 525-3861 ff となります。 各引き出しには、 144 個の SMD ボックス N1 、 72 個のボックス N2 、又は 36 個 のボックス N3 を個別に挿入できます 外寸 L x W x H : 265 x 355 x 108 mm ABS 、標準、散逸性、導電性のタイプを用意しています高さ(mm)108奥行(mm)265深さ(mm)355
Licefa 工具ケース 防水性なし ABS樹脂 K 2000 ESD NOPPE LICEFALicefa 工具ケース 防水性なし ABS樹脂 K 2000 ESD NOPPELICEFA
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様●フォーム - あり●防水性 - なし●キャスター - なし●材質タイプ - プラスチック●Licefa 導電性機器ケース及びインサートです. Licefa ケースは、プラスチック製の導電性機器ケースで、小さい寸法の部品を運搬するために設計されています。底に導電性フォームインサート、ふた LID に導電性コンボリュートフォームを用意しています。ESD の影響を受けやすいコンポーネントやアセンブリの持ち運びや保管に最適です。. 特長と利点. 導電性プラスチック製 柔軟な構造 ハンドルはコンテナの不可欠な部分です 成形 深絞り フォームインサート付きまたはフォームインサート付き ESDヒンジとフラップの留め具 ESD 規格 DIN EN 61340-5-1 に適合 さまざまなサイズを用意. このようなケースを何といいますか ESD ケース 帯電防止ケース 導電性ケース. これらのケースを購入する理由. 静電気放電に弱い機器向けの設計( ESD への影響あり) 静電気に弱い部品やアセンブリの持ち運びや保管に最適。. 用途情報. Licefa 帯電防止ケース - 傷つきやすい部品や素材の収納や運搬に最適です。ラボ、テスト及び測定、又は産業用途に最適です。材質ABS樹脂幅(mm)内部:340高さ(mm)内部:53深さ(mm)内部:250内寸(mm)53 x 340 x 250RoHS指令(10物質対応)対応
めっき工房用 ロジウムめっき液 MUシリーズ マルイ鍍金工業めっき工房用 ロジウムめっき液 MUシリーズマルイ鍍金工業
119,800税込131,780
1本
10日以内出荷
40℃程度まで加温してめっきする必要があります。、対象物自体も温かくしておいた方が析出しやすくなります。
仕様●サイズ:W40×H95mm●重量:132g●※他のメッキ液に比べてにおいが出ますので換気を十分に行った上でご使用願います。●※いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。●※めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。アズワン品番67-6429-82
めっき工房用 補充セット マルイ鍍金工業めっき工房用 補充セットマルイ鍍金工業
14,980税込16,478
1セット
10日以内出荷
乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。、簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。
めっき工房用 MFシリーズ マルイ鍍金工業めっき工房用 MFシリーズマルイ鍍金工業
9,998税込10,998
1セット
10日以内出荷から13日以内出荷
METCASE ケース 電子機器用 350 x 250 x 110mm アルミニウム 黒 METCASEMETCASE ケース 電子機器用 350 x 250 x 110mm アルミニウム 黒METCASE
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. ユニケース、ハンドルなし. ユニケースはシンプルなユニバーサルエンクロージャで、測定 / 制御技術、フィードバック制御、周辺装置、インターフェイス、スイッチボックス、モデム、医療分野やラボ技術に使用します。 測定機器ケースは全体にアクセスしやすい設計で、すばやく簡単な組み立てが可能です。 ユニケースの内部アセンブリには突出部があり、基板を取り付けるガイドレールが4個付いています。. 標準的な2色(ライトグレー、黒色) シンプルで組み立てが簡単 脱着可能な内部シャーシ 基板ガイドレールをアセンブリの突出部分に用意 アルミ製フロント / リアパネル 凹型フロントパネルでコントロールを保護 プッシュインスリップ防止ゴム脚4個
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 350 mm幅 = 250 mm高さ = 110 mm外形寸法 = 350 x 250 x 110mm色 = BlackIP保護等級 = IP40シリーズ = Unicase重量 = 2kgRoHS指令(10物質対応)対応
METCASE ケース 電子機器用 300 x 250 x 50mm アルミニウム 黒 METCASEMETCASE ケース 電子機器用 300 x 250 x 50mm アルミニウム 黒METCASE
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. ユニケース、ハンドルなし. ユニケースはシンプルなユニバーサルエンクロージャで、測定 / 制御技術、フィードバック制御、周辺装置、インターフェイス、スイッチボックス、モデム、医療分野やラボ技術に使用します。 測定機器ケースは全体にアクセスしやすい設計で、すばやく簡単な組み立てが可能です。 ユニケースの内部アセンブリには突出部があり、基板を取り付けるガイドレールが4個付いています。. 標準的な2色(ライトグレー、黒色) シンプルで組み立てが簡単 脱着可能な内部シャーシ 基板ガイドレールをアセンブリの突出部分に用意 アルミ製フロント / リアパネル 凹型フロントパネルでコントロールを保護 プッシュインスリップ防止ゴム脚4個
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 300 mm幅 = 250 mm高さ = 50 mm外形寸法 = 300 x 250 x 50mm色 = BlackIP保護等級 = IP40シリーズ = Unicase重量 = 1.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
METCASE ケース 電子機器用 367 x 300 x 134.5mm アルミニウム 黒 METCASEMETCASE ケース 電子機器用 367 x 300 x 134.5mm アルミニウム 黒METCASE
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. ユニケース、ハンドルなし. ユニケースはシンプルなユニバーサルエンクロージャで、測定 / 制御技術、フィードバック制御、周辺装置、インターフェイス、スイッチボックス、モデム、医療分野やラボ技術に使用します。 測定機器ケースは全体にアクセスしやすい設計で、すばやく簡単な組み立てが可能です。 ユニケースの内部アセンブリには突出部があり、基板を取り付けるガイドレールが4個付いています。. 標準的な2色(ライトグレー、黒色) シンプルで組み立てが簡単 脱着可能な内部シャーシ 基板ガイドレールをアセンブリの突出部分に用意 アルミ製フロント / リアパネル 凹型フロントパネルでコントロールを保護 プッシュインスリップ防止ゴム脚4個
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 367 mm幅 = 300 mm高さ = 134.5 mm外形寸法 = 367 x 300 x 134.5mm色 = BlackIP保護等級 = IP40シリーズ = Unicase重量 = 2.5kgRoHS指令(10物質対応)対応

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品