40ページ目: はんだ用品

2,918件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ オーケー・インターナショナルMetcal MXシリーズ チップカートリッジオーケー・インターナショナル
6,098税込6,708
1本
5日以内出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
替テフロンチューブ FD-100TB-1シリーズ goot(太洋電機産業)替テフロンチューブ FD-100TB-1シリーズgoot(太洋電機産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
39,800税込43,780
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:5.6mm●入数:25●半田吸い取りアズワン品番65-9249-30
はんだ送り部 goot(太洋電機産業)はんだ送り部goot(太洋電機産業)
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷
仕様●はんだ送り部アズワン品番67-0431-38
ハヤコートMk2 EF中乾燥性タイプ用希釈剤 サンハヤトハヤコートMk2 EF中乾燥性タイプ用希釈剤サンハヤト
3,798税込4,178
1個
13日以内出荷
中乾燥性タイプ ハヤコートMARK2 EFの専用希釈剤です。本製品は受注生産につき、納期をご確認ください。粘度調整することにより作業性を向上できます。塗布作業用器具の洗浄にも使用できます。完全乾燥前の塗膜剥離に使用できます。用途中乾燥性タイプ ハヤコートMk2EFの粘度調整に塗布作業用器具の洗浄に完全乾燥前の塗膜除去に
仕様●NET:1kgアズワン品番67-0411-40
Metcal MXシリーズ コテ台 MX-H1-AV/MX-H2-UF用 オーケー・インターナショナルMetcal MXシリーズ コテ台 MX-H1-AV/MX-H2-UF用オーケー・インターナショナル
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
MX-H1-AV/MX/H2-UF専用のコテ台です。作業の状況に応じ、設置角度の変更、分割が可能です。スリーパー機能によりコテ先寿命の延命を促進します。
仕様●幅(mm):155●奥行(mm):130●高さ(mm):30●セット内容/付属品:コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー●磁石に影響を受ける機械がある場合は注意してください。●原産国:中国●コード番号:849-8546アズワン品番67-2285-17
ノズル FD-120Nシリーズ goot(太洋電機産業)ノズル FD-120Nシリーズgoot(太洋電機産業)
899税込989
1個
当日出荷
内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):1.2/1.6●はんだ:Φ1.2-Φ1.6用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2450アズワン品番67-2354-74
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ オーケー・インターナショナルMetcal MXシリーズ チップカートリッジオーケー・インターナショナル
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
仕様●413℃ C型 Φ2.0mm x 12.8mm 45°●原産国:アメリカ●コード番号:147-2332アズワン品番67-2285-35
替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)替パッド XVCWシリーズgoot(太洋電機産業)
2,798税込3,078
1個
13日以内出荷
仕様●替パッド Φ10 XFC用アズワン品番67-0432-12
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
13,200税込14,520
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:0.9mm●入数:25●半田吸い取りアズワン品番65-9249-25
バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様●線径(mm):1.2●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5186アズワン品番67-2353-45
バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様●線径(mm):2.0●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5134アズワン品番67-2353-47
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズ オーケー・インターナショナルMetcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズオーケー・インターナショナル
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用できます。
仕様●ヒーター温度405℃ C型 2.0mm×12.0mm●原産国:アメリカ●コード番号:162-5779アズワン品番67-2285-20
替ヒーターパイプ ホルダー付 goot(太洋電機産業)替ヒーターパイプ ホルダー付goot(太洋電機産業)
6,898税込7,588
1個
13日以内出荷
仕様●替ヒーターパイプ ホルダー付アズワン品番67-0431-60
はんだごて用こて先 BC型 SURE(石崎電機製作所)はんだごて用こて先 BC型SURE(石崎電機製作所)
839税込923
1個
13日以内出荷
仕様●適合機種:SM-30S●こて先タイプ:BC型●こて先径:4Φ×60mmアズワン品番67-0363-34
デジタル制御 熱風式リワークステーション goot(太洋電機産業)デジタル制御 熱風式リワークステーションgoot(太洋電機産業)
69,980税込76,978
1個
33日以内出荷
自動でヒーターをOFFし消し忘れを防ぐ専用スタンド付きのリワークステーションデジタル制御により100℃~480℃の範囲で3つまでの温度設定を保存できるプリセット機能付きです。風量は毎分130L(最大)で、デジタル制御の風量調整により連続作業も可能です。1,000Wのハイパワーヒーターで、風量は毎分130L(最大)ヒーターを守るオートクールダウン機能付きヒーターを手元で操作できるスイッチ付きグリップ簡単に交換可能なカートリッジヒーターXFCシリーズ用ノズルを使用可能キーロック機能、キャリブレーション機能付き切り忘れを防ぐ自動停止設定付き専用スタンドにセットすると自動でヒーターOFF使用温度を3つまで保存可能
仕様●定格電圧:100VAC 50/60Hz●消費電力:1,000W●風量範囲:Max 130L/min●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●温度設定範囲:+100℃~+480℃●絶縁抵抗:10MΩ以上(500VDC)●ヒーター:ニクロムヒーター●こて部チューブ長:85cm●サイズ:本体:175(W)×150(H)×210(D)mm●こて部:210mm(コード除く)●重量:本体:2.6kg(ノズル・コード除く)●こて部:170g(ノズル・コード除く)●※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。●付属部品:スタンド、静電対策用アース線アズワン品番67-0405-21
こて先 SURE(石崎電機製作所)こて先SURE(石崎電機製作所)
799税込879
1個
13日以内出荷
仕様●適合機種:SS-100I/102I●こて先タイプ:こて先径:Φ9×110mmアズワン品番67-0482-55
バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):1.6●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5142アズワン品番67-2353-52
替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)替パッド XVCWシリーズgoot(太洋電機産業)
6,398税込7,038
1個
13日以内出荷
仕様●替パッドセット 3種各1個入XFC用アズワン品番67-0432-15
ワンタッチクランプ GHシリーズ 大同興業ワンタッチクランプ GHシリーズ大同興業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ラチェット機構により、レバーを引くだけの簡単操作。材料押さえ面は回転しないので、材料がずれにくい。ワークに傷がつきにくく、ステンレスや非鉄にもおすすめ。
仕様●開き(mm):300●フトコロ(mm):120●レール(mm):24.5×9.5●重量(kg):1.51アズワン品番65-9558-75
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
13,200税込14,520
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
サンケース C800 本体 サンコー(三甲)サンケース C800 本体サンコー(三甲)
399税込439
1個
3日以内出荷
材質本体:PP、フタ:PE透明/透明容量(L)0.8有効内寸(mm)91×105外寸(mm)111×120使用例水飴出荷容器RoHS指令(10物質対応)対応
サンケース No.18 本体 サンコー(三甲)サンケース No.18 本体サンコー(三甲)
599税込659
1個
50日以内出荷
材質PSクリーム容量(L)0.8外寸(mm)Φ182×35内寸(mm)Φ180×30RoHS指令(10物質対応)対応
サンケース No.20 本体 サンコー(三甲)サンケース No.20 本体サンコー(三甲)
759税込835
1個
50日以内出荷
材質PSクリーム容量(L)0.9外寸(mm)Φ202×35内寸(mm)Φ200×28RoHS指令(10物質対応)対応
サンケース K760中トレー サンコー(三甲)サンケース K760中トレーサンコー(三甲)
169税込186
1個
3日以内出荷
サンケースK760本体内で内容物を半分に小分けできる中トレーです。
材質L-LDPE乳白色容量(L)0.27有効内寸(mm)132×54×35外寸(mm)153×75×36内寸(mm)146×68×36使用例珍味用小分け中トレーRoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品サンケースK760
Metcal BVX-200シリーズ プレフィルター オーケー・インターナショナルMetcal BVX-200シリーズ プレフィルターオーケー・インターナショナル
9,698税込10,668
1枚
欠品中
交換用プレフィルターです。比較的大き目の粒子を吸収しヘパフィルターやガスフィルターを保護します。
仕様●5枚入り●注意:再利用不可。●裏地の色は薄黄色と薄青色がありますが、性能には変わりなくランダムに出荷されます。●原産国:中国●コード番号:849-8540アズワン品番67-2285-18
替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)替パッド XVCWシリーズgoot(太洋電機産業)
2,898税込3,188
1個
18日以内出荷
仕様●替パッド Φ8 XFC用アズワン品番67-0432-14
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
15,100税込16,610
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:2.8mm●入数:25●半田吸い取りアズワン品番65-9249-28
PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
839税込923
1個
13日以内出荷
仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ3mmアズワン品番67-0405-16
Metcal メインフィルター FM-BVXシリーズ オーケー・インターナショナルMetcal メインフィルター FM-BVXシリーズオーケー・インターナショナル
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
吸煙用交換フィルターです。
仕様●メインフィルター●再利用不可。●原産国:中国●コード番号:849-8538アズワン品番67-2285-15
ノズル FD-120Nシリーズ goot(太洋電機産業)ノズル FD-120Nシリーズgoot(太洋電機産業)
899税込989
1個
当日出荷
内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):0.6/0.65●はんだ:Φ0.6-Φ0.65用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2449アズワン品番67-2354-72
ハンダ吸取り線 ワンステップ DESCOハンダ吸取り線 ワンステップDESCO
18,980税込20,878
1袋(25個)
3日以内出荷
プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。
仕様鉛フリーはんだ対応
ハンダ吸い取り線用ディスペンサー ガンタイプ DESCOハンダ吸い取り線用ディスペンサー ガンタイプDESCO
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ディスペンサーのみです、ハンダ吸い取り線は付属していません。ハンダ吸い取り線の送り出し、位置決め、切断が片手で簡単にできます。WickGunディスペンサーを使用することで無駄なく使用でき、汚れも防ぎます。
用途ハンダの吸取りに。仕様カセット式トラスコ品番544-3359質量(g)13
コテホルダー SP-200 メトカルコテホルダー SP-200メトカル
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SP-200交換用コテホルダーです。人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途消耗品の交換に。トラスコ品番383-4169質量(g)122コード長さ(m)1.22
CVシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカルCVシリーズ ソルダリング リワークシステムメトカル
179,800税込197,780
1セット
7日以内出荷
金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。 CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。
セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード幅(mm)121電源(V)100-240VAC/50-60Hz
CVシリーズ チップカートリッジ メトカルCVシリーズ チップカートリッジメトカル
7,698税込8,468
1本
7日以内出荷
CVシリーズ用チップカートリッジです。
用途消耗品の交換に。質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
PSシリーズ スマートヒートソルダリングシステム メトカルPSシリーズ スマートヒートソルダリングシステムメトカル
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。
仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470トラスコ品番394-1360セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード幅(mm)80質量(kg)1.2高さ(mm)115奥行(mm)165電源(V)100~240VAC消費電力(W)90設定温度(℃)462・421・386リーク電圧(mV)2以下アース間抵抗2Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応
CVシリーズ CVC・SMCハンドピース メトカルCVシリーズ CVC・SMCハンドピースメトカル
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途保守用に。付属品耐熱パッド適合コテ:CVC/SMCシリーズトラスコ品番162-5773適合機種CV-5200/CV-500シリーズ質量(g)200コード長さ(cm)183RoHS指令(10物質対応)対応
サンケース K100  本体 サンコー(三甲)サンケース K100 本体サンコー(三甲)
139税込153
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):110●有効内寸長辺(mm):99●有効内寸高さ(mm):13材質本体PP フタPS透明/透明容量(L)0.1RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)27
サンケース C100 本体 サンコー(三甲)サンケース C100 本体サンコー(三甲)
119税込131
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):67●有効内寸長辺(mm):49●有効内寸高さ(mm):47材質PS透明/透明容量(L)0.1RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)60

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品