41ページ目: はんだ用品

2,918件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンケース K100  本体 サンコー(三甲)サンケース K100 本体サンコー(三甲)
139税込153
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):110●有効内寸長辺(mm):99●有効内寸高さ(mm):13材質本体PP フタPS透明/透明容量(L)0.1RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)27
サンケース C100 本体 サンコー(三甲)サンケース C100 本体サンコー(三甲)
119税込131
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):67●有効内寸長辺(mm):49●有効内寸高さ(mm):47材質PS透明/透明容量(L)0.1RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)60
サンケース K400  本体 サンコー(三甲)サンケース K400 本体サンコー(三甲)
269税込296
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):118●外寸長辺(mm):154●有効内寸短辺(mm):94●有効内寸長辺(mm):134●有効内寸高さ(mm):31材質本体PS フタPP透明/透明容量(L)0.4RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)42
サンケース C350 本体 サンコー(三甲)サンケース C350 本体サンコー(三甲)
239税込263
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):96●有効内寸長辺(mm):73●有効内寸高さ(mm):68材質本体PS フタL-LDPE透明/透明容量(L)0.35RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)83
サンケース K290  本体 サンコー(三甲)サンケース K290 本体サンコー(三甲)
399税込439
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):105●外寸長辺(mm):151●有効内寸短辺(mm):87●有効内寸長辺(mm):133●有効内寸高さ(mm):25材質PS透明/透明容量(L)0.29RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)36
サンケース K300-4  本体 サンコー(三甲)サンケース K300-4 本体サンコー(三甲)
239税込263
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):126●外寸長辺(mm):165●有効内寸短辺(mm):109●有効内寸長辺(mm):148●有効内寸高さ(mm):18材質PP透明/透明容量(L)0.3RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)28
サンケース K400-2  本体 サンコー(三甲)サンケース K400-2 本体サンコー(三甲)
199税込219
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):127●外寸長辺(mm):178●有効内寸短辺(mm):96●有効内寸長辺(mm):146●有効内寸高さ(mm):23材質PP透明/透明容量(L)0.4RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)34
サンケース K550  本体 サンコー(三甲)サンケース K550 本体サンコー(三甲)
399税込439
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):149●有効内寸長辺(mm):122●有効内寸高さ(mm):36材質本体PP フタPS透明/透明容量(L)0.55RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)49
サンケース K300-5 本体 サンコー(三甲)サンケース K300-5 本体サンコー(三甲)
189税込208
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):113●外寸長辺(mm):158●有効内寸短辺(mm):95●有効内寸長辺(mm):140●有効内寸高さ(mm):20材質PP透明/透明容量(L)0.3RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)27
サンケース K170 本体 サンコー(三甲)サンケース K170 本体サンコー(三甲)
239税込263
1個
翌日出荷
仕様●外寸短辺(mm):137●外寸長辺(mm):210●有効内寸短辺(mm):131●有効内寸長辺(mm):204●有効内寸高さ(mm):8材質本体PP フタPSブラック容量(L)0.17RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)21
サンケース K420     本体 サンコー(三甲)サンケース K420 本体サンコー(三甲)
269税込296
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):128●外寸長辺(mm):184●有効内寸短辺(mm):101●有効内寸長辺(mm):147●有効内寸高さ(mm):26材質PP透明/透明容量(L)0.42RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)40
サンケース K80  本体 サンコー(三甲)サンケース K80 本体サンコー(三甲)
119税込131
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):87●有効内寸長辺(mm):64●有効内寸高さ(mm):20材質本体PP フタPS容量(L)0.08RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)31
サンケース C130-2 本体 サンコー(三甲)サンケース C130-2 本体サンコー(三甲)
109税込120
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):85●有効内寸長辺(mm):56●有効内寸高さ(mm):37材質PP透明/透明容量(L)0.13RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)50
サンケース K100-2  本体 サンコー(三甲)サンケース K100-2 本体サンコー(三甲)
139税込153
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):112●有効内寸長辺(mm):96●有効内寸高さ(mm):14材質本体PP フタPS容量(L)0.1RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)24
サンケース K300-3  本体 サンコー(三甲)サンケース K300-3 本体サンコー(三甲)
199税込219
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):142●有効内寸長辺(mm):128●有効内寸高さ(mm):21材質本体PP フタPS透明/透明容量(L)0.3RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)32
サンケース C280 本体 サンコー(三甲)サンケース C280 本体サンコー(三甲)
209税込230
1個
3日以内出荷
仕様●内寸長辺(mm):89●外寸長辺(mm):98材質本体PSフタPE透明/透明容量(L)0.28内高(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)80
サンケース C580 本体 サンコー(三甲)サンケース C580 本体サンコー(三甲)
229税込252
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):132●有効内寸長辺(mm):122●有効内寸高さ(mm):50材質本体PS フタL-LDPE透明/透明容量(L)0.58RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)60
サンケース C190 本体 サンコー(三甲)サンケース C190 本体サンコー(三甲)
129税込142
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):67●有効内寸長辺(mm):48●有効内寸高さ(mm):89材質PS透明/透明容量(L)0.19RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)97
サンケース C300-3 本体 サンコー(三甲)サンケース C300-3 本体サンコー(三甲)
229税込252
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):153●有効内寸長辺(mm):135●有効内寸高さ(mm):21材質本体PPフタPS容量(L)0.3RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)32
サンケース K410 本体 サンコー(三甲)サンケース K410 本体サンコー(三甲)
229税込252
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):149●有効内寸長辺(mm):126●有効内寸高さ(mm):26材質本体PP フタPS透明/透明容量(L)0.41RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)38
サンケースK220 本体 サンコー(三甲)サンケースK220 本体サンコー(三甲)
239税込263
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):143●有効内寸長辺(mm):126●有効内寸高さ(mm):14材質本体PP フタPS透明/透明容量(L)0.24RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)28
サンケース K230-2  本体 サンコー(三甲)サンケース K230-2 本体サンコー(三甲)
169税込186
1個
翌日出荷
仕様●外寸長辺(mm):142●有効内寸長辺(mm):130●有効内寸高さ(mm):18材質本体PP フタPS透明/透明容量(L)0.23RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)27
サンケース K200-4  本体 サンコー(三甲)サンケース K200-4 本体サンコー(三甲)
189税込208
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):96●外寸長辺(mm):126●有効内寸短辺(mm):73●有効内寸長辺(mm):108●有効内寸高さ(mm):24材質本体PS フタPP透明/透明容量(L)0.2RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)34
サンケース K120  本体 サンコー(三甲)サンケース K120 本体サンコー(三甲)
149税込164
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):97●外寸長辺(mm):127●有効内寸短辺(mm):83●有効内寸長辺(mm):113●有効内寸高さ(mm):14材質本体PS フタPE透明/透明容量(L)0.12RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)23
サンケース C300-2 本体 サンコー(三甲)サンケース C300-2 本体サンコー(三甲)
229税込252
1個
3日以内出荷
仕様●内寸長辺(mm):127●外寸長辺(mm):137材質本体PP フタPS透明/透明容量(L)0.3内高(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)50
サンケース C220 本体 サンコー(三甲)サンケース C220 本体サンコー(三甲)
179税込197
1個
3日以内出荷
仕様●内寸長辺(mm):89●外寸長辺(mm):98材質本体PSフタPE透明/透明容量(L)0.22内高(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)70
サンケース C120 本体 サンコー(三甲)サンケース C120 本体サンコー(三甲)
99税込109
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):90●有効内寸長辺(mm):79●有効内寸高さ(mm):24材質PP透明/透明容量(L)0.12RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)27
ホットピンセット用電源コード 90cm ホーザンホットピンセット用電源コード 90cmホーザン
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
仕様●コード長:90cm●適応機種:HS-401●入数:1アズワン品番65-6674-76
交換ヒーター goot(太洋電機産業)交換ヒーターgoot(太洋電機産業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ドライバー一本で簡単に交換ができます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6864電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングピン goot(太洋電機産業)クリーニングピンgoot(太洋電機産業)
339税込373
1個
翌々日出荷
TP-30に収納可能で紛失の心配がありません。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6865RoHS指令(10物質対応)対応
こて台 FH-800 シルバー FX-8806用 HAKKO(白光)こて台 FH-800 シルバー FX-8806用HAKKO(白光)
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
適合機種FX-8806RoHS指令(10物質対応)対応
こて部 N2はんだこて FN-1010用 HAKKO(白光)こて部 N2はんだこて FN-1010用HAKKO(白光)
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
温められた窒ガスではんだ付け性が向上こて先の酸化防止効果や予熱効果もあり
仕様接続できるステーション:FN-1010全長(mm)180(こて先T36-D24を付けた場合)質量(g)50(こて先T36-D24とノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)95(21V)温度範囲(℃)(設定)50~450コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.62MB)
コントローラヘッド間延長用ケーブル omron(オムロン)コントローラヘッド間延長用ケーブルomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
種類コントローラヘッド間延長用ケーブルケーブル長(m)2
ヘッドユニット omron(オムロン)ヘッドユニットomron(オムロン)
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
仕様レンズユニット:未装着種類ヘッド:標準ケーブル長(m)2ビーム径Φ2
コントローラ omron(オムロン)コントローラomron(オムロン)
419,800税込461,780
1個
9日以内出荷
仕様設定数:16バンク付属品ACアダプタ種類コントローラモデルパフォーマンスモデル
はんだこてテスター 校正証明書付 goot(太洋電機産業)はんだこてテスター 校正証明書付goot(太洋電機産業)
89,980税込98,978
1個
16日以内出荷
こて先温度、リーク電圧、アース抵抗測定可能数秒でこて先温度を実測200回以上測定可能ピークホールド機能搭載センサーアラーム機能搭載オートパワーOFF機能搭載
仕様こて先温度測定●リーク電圧測定●アース抵抗測定●幅×奥行×高さ(mm):185×160×58●質量(kg):1●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番61-4483-99-20校正証明書一般校正
こて先温度計 校正証明書付 goot(太洋電機産業)こて先温度計 校正証明書付goot(太洋電機産業)
38,980税込42,878
1個
14日以内出荷
数秒でこて先温度を実測200回以上測定可能ピークホールド機能搭載センサーアラーム機能搭載オートパワーOFF機能搭載
仕様電源:単3電池×4本●幅(mm):83●奥行(mm):38●高さ(mm):140●質量(g):150●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)0~700アズワン品番61-4483-95-20校正証明書一般校正
はんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付 アズワンはんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付アズワン
115,480税込127,028
1台
13日以内出荷
EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mVアズワン品番65-2166-80-20校正証明書一般校正
自動温調はんだこて デンオン機器自動温調はんだこてデンオン機器
13,880税込15,268
1台
4日以内出荷
クイックヒート回路の採用と特殊設計ヒーターの採用で、はんだ付け装置の良好な温度立ち上がり・回復の特性を持っています。 ステーションタイプと同等の性能を確保しています。しかも小型軽量です。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 はんだ付け装置のチップは長寿命化のために鉄メッキを従来の2倍(500ミクロン)としました。
寸法(mm)L202×D20質量(g)40消費電力(W)80ヒーター(W)セラミック 最大入力 200/安定時 約20電源コード(m)1.5電源電圧(V)100温度調節範囲(℃)200~450絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)
ダイヤフラム デンオン機器ダイヤフラムデンオン機器
679税込747
1個
4日以内出荷
適合機種SC-7000Z

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品