42ページ目: はんだ用品

2,918件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートバルブ デンオン機器シートバルブデンオン機器
349税込384
1個
4日以内出荷
適合機種SC-7000Z
ガスケット デンオン機器ガスケットデンオン機器
349税込384
1個
4日以内出荷
適合機種SC-7000Z
パイプセッター(F) デンオン機器パイプセッター(F)デンオン機器
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
適合機種SC-7000Z
はんだ除去器 デンオン機器はんだ除去器デンオン機器
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
吸引ノズルとポンプが直径構造のため強力な吸引力を持ち、8~12層基板までのはんだ除去が可能です。 強力ヒーター(100W)と良好な温調回路の採用で、強力な吸引力とあいまって、容易にどなたでもミスのないはんだ除去ができます。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利で、作業台の面積もとりません。また、メンテナンス用としても最適です。 低騒音・低振動です。 ホットエアー切り替えレバーの操作と専用ホットエアーノズルの使用で SMD部品の除去作業もできます。
質量(g)420消費電力(W)120最高温度(℃)ホットエアー吐出:400ヒーター(W)100、セラミック最大真空到達度 (kPa)-86設定温度(℃)350~500(連続可変)制御方法フィードバックゼロクロス方式絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)モーター出力(W)12最高圧到達時間0.1秒排気量(0PEN)(L/min)15ポンプダイヤフラム方式
熱コントローラー 光熱コントローラー
4,298税込4,728
1パック
当日出荷
用途ヒーターの温度調節トラスコ品番820-0608材質ABS樹脂縦(mm)82横(mm)54取付け方法プラグ
ノズル組品C HAKKO(白光)ノズル組品CHAKKO(白光)
5,288税込5,817
1個ほか
5日以内出荷
適合機種FX-9707/FX-9708RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル組品B HAKKO(白光)ノズル組品BHAKKO(白光)
5,288税込5,817
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合機種FX-9707/FX-9708RoHS指令(10物質対応)対応
高熱容量N2はんだこて部 FX-9708 コンバージョンキット 24V-200W HAKKO(白光)高熱容量N2はんだこて部 FX-9708 コンバージョンキット 24V-200WHAKKO(白光)
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9708、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書全長(mm)231(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)47(こて先T53-D24、ノズル組品Cを付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
高熱容量N2はんだこて部 FX-9708 24V-200W HAKKO(白光)高熱容量N2はんだこて部 FX-9708 24V-200WHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9708、取扱説明書全長(mm)231(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)47(こて先T53-D24、ノズル組品Cを付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
こて先取外しアタッチメント HAKKO(白光)こて先取外しアタッチメントHAKKO(白光)
699税込769
1個
92日以内出荷
適合機種FX-9705用RoHS指令(10物質対応)対応
こてホルダー ねじ付き HAKKO(白光)こてホルダー ねじ付きHAKKO(白光)
2,698税込2,968
1個
92日以内出荷
適合機種FX-9705用RoHS指令(10物質対応)対応
超音波はんだ付け装置 USMシリーズ 黒田テクノ超音波はんだ付け装置 USMシリーズ黒田テクノ
589,800税込648,780
1セット
30日以内出荷
こて先端から超音波を発生させ、高品質なはんだ付けが可能です。 フラックスを使用する必要がありません。 特殊はんだ「セラソルザー」(別売)との併用で、ガラス・セラミックス・アルミニウム・ステンレス等にも直接はんだ付けすることができます。 発振周波数と実効出力をモニター表示しますので、安定した作業が可能です。
仕様サンボンダ寸法(mm)発振器:210×235×90質量(kg)発振器:5電源(V)100~240(切替必要)最大出力(W)発振:12最高温度(℃)500周波数(kHz)60チップ径(Φmm)4(標準)アズワン品番1-6859-21CE-対応品
サイクロン式はんだこてクリーナー洗風迅 昭立電気工業サイクロン式はんだこてクリーナー洗風迅昭立電気工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
多方向から発生するエアーブローで渦状の気流を発生し常に安定したクリーニングを発揮します
付属品ACアダプター 取扱説明書(本紙) 取扱説明書(別紙) こて台プレート こて台 クリーニングツールトラスコ品番207-0372幅(mm)130ライトブルー高さ(mm)105奥行(mm)140
端子引き抜き工具専用ケース ワルター端子引き抜き工具専用ケースワルター
329税込362
1個
当日出荷
工具収納用のケースです。スポンジ入りで工具先端を傷つけづに保管できます。工具の全長に合わせて収納できます。
トラスコ品番257-6771材質樹脂寸法(mm)20×20×125~220
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フック ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フックワルター
4,198税込4,618
1本
当日出荷
接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。2次ロック機構(TPA)の解除に使用できます。
用途端子の引き抜き用に。2次ロック機構(TPA)解除用に。材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)全長(mm)125
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円 ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円ワルター
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。
T50シリーズ用ノズル組品B ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T50シリーズ用ノズル組品B ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
適合適合可能製品:FH215-811
N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W コンバージョンキット HAKKO(白光)N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W コンバージョンキットHAKKO(白光)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9704/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W HAKKO(白光)N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70WHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)内容こて部 FX-9704/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
T39シリーズ用ノズル組品K ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品K ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BL02 / 0.2BL型、T39-IL02 / 0.2IL型、T39-ILS015 / 0.15ILS型
T39シリーズ用ノズル組品I ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品I ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BLL02 / 0.2BLL型、T39-BC1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-BCF1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-J02 / 0.2J型、T39-BCR12 / 1.2BC型 V溝付き、T39-BCR16 / 1.6BC型 V溝付き
T39シリーズ用ノズル組品F ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品F ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B02 / 0.2B型、T39-KU / KU型
T39シリーズ用ノズル組品C ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品C ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,498税込4,948
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B07 / 0.7B型、T39-DS24 / 2.4DS型、T39-DS32 / 3.2DS型、T39-DS4 / 4DS型、T39-DS52 / 5.2DS型
T39シリーズ用ノズル組品B ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品B ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,498税込4,948
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-D4 / 4D型、T39-D52 / 5.2D型、T39-KL / KL型、T39-KR / KR型、T39-BCR4 / 4BC型 V溝付き、T39-BCR52 / 5.2BC型 V溝付き、T39-DR52 / 5.2D型 V溝付き
T39シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,498税込4,948
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-K / K型、T39-KF / KF型
N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W HAKKO(白光)N2はんだこて部 FX-9702 24V-95WHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
適合FX-971/ FX-972全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)95 (24V)内容こて部 FX-9702/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
こて台 FH-220 HAKKO(白光)こて台 FH-220HAKKO(白光)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
適合機種FX-805/FX-8005RoHS指令(10物質対応)対応
こて先取外しアタッチメント HAKKO(白光)こて先取外しアタッチメントHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合機種FX-805/FX-8005RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートカバー HAKKO(白光)USBポートカバーHAKKO(白光)
799税込879
1個
16日以内出荷
適合機種FX-805/FX-8005RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ HAKKO(白光)ツマミHAKKO(白光)
429税込472
1個
4日以内出荷
適合機種FX-805/FX-8005RoHS指令(10物質対応)対応
口金 ツマミ、こて先止めスプリング付き HAKKO(白光)口金 ツマミ、こて先止めスプリング付きHAKKO(白光)
2,198税込2,418
1個ほか
5日以内出荷
適合機種FX-805/FX-8005RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター HAKKO(白光)フィルターHAKKO(白光)
299税込329
1個
5日以内出荷
適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W HAKKO(白光)N2はんだこて部 FX-8005 30V-390WHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ウルトラパワー 400Wはんだこて FX-805に接続して使用できるN2はんだこてです。
適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
固定金具 ねじ2コ付き HAKKO(白光)固定金具 ねじ2コ付きHAKKO(白光)
6,298税込6,928
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合機種FX-305
純銅製ハンダ吸い取りシート tantore純銅製ハンダ吸い取りシートtantore
11,980税込13,178
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
半導体部品に余ったハンダを吸い取るための純銅製シートです。
材質
AC100V/3.2W はんだこてテスター エスコAC100V/3.2W はんだこてテスターエスコ
100,000税込110,000
1台
8日以内出荷
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載 EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度分解能:1℃●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧分解能:0.1mV●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗分解能:0.1Ω●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)アズワン品番65-2166-80
交換ノズル(EA323MA-2用) エスコ交換ノズル(EA323MA-2用)エスコ
2,150税込2,365
1本
翌日出荷
交換ノズル(EA323MA-2用) エスコ交換ノズル(EA323MA-2用)エスコ
2,150税込2,365
1本
翌日出荷
仕様●ノズル先端サイズ:内径(ΦA):0.8mm外径(ΦB):2.5mmアズワン品番65-2114-51
こて先クリーナー エスコこて先クリーナーエスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
[EA304HY-21用] 替ブレード(ナイフ型) エスコ[EA304HY-21用] 替ブレード(ナイフ型)エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
EA304HY-21用 ナイフ型
仕様●刃長(mm):16●刃幅(mm):5.2●刃径(mm):R15●刃厚(mm):0.2アズワン品番65-2113-37

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品