43ページ目: はんだ用品

2,918件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA304HY-21用] 替ブレード(ナイフ型) エスコ[EA304HY-21用] 替ブレード(ナイフ型)エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
EA304HY-21用 ナイフ型
仕様●刃長(mm):16●刃幅(mm):5.2●刃径(mm):R15●刃厚(mm):0.2アズワン品番65-2113-37
[EA304HY用] ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 エスコ[EA304HY用] ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部エスコ
8,210税込9,031
1個
8日以内出荷
EA304HY用 ※ブレードは別売です。 ESD対策商品
仕様●消費電力:46W(24V)●全長:155mmアズワン品番65-2113-36
[EA304HY用] AWG26-38 ブレード エスコ[EA304HY用] AWG26-38 ブレードエスコ
21,500税込23,650
1組
8日以内出荷
EA304HY用ブレード
仕様●AWG:26・28・30・32・36・38アズワン品番65-2113-17
[EA304HY用] AWG18-28 ブレード エスコ[EA304HY用] AWG18-28 ブレードエスコ
21,500税込23,650
1組
8日以内出荷
EA304HY用ブレード
仕様●AWG:18・20・22・24・26・28アズワン品番65-2113-16
[EA304HY用] ブレード(ストレート) エスコ[EA304HY用] ブレード(ストレート)エスコ
20,400税込22,440
1組
8日以内出荷
EA304HY用ブレード ストレート
アズワン品番65-2113-15
[EA304AZ-1用] 温度プローブ エスコ[EA304AZ-1用] 温度プローブエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
はんだ槽の温度測定にEA701AE-1A,と組み合わせてご使用ください。
仕様●適用製品:FG-100/FG-101/FX-300/FX-301B●名称:温度プローブアズワン品番65-2113-31
[EA304AZ-1用] ポット(特殊コート) エスコ[EA304AZ-1用] ポット(特殊コート)エスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
鉛フリーハンダを使用した際に標準ステンレスポットより耐腐食性が優れています。(約5倍)
[EA304AZ-1用] ポット(ステンレス製) エスコ[EA304AZ-1用] ポット(ステンレス製)エスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
仕様●材質:ステンレス●適用製品:FX-300・FX-301B●名称:ポット
AC100V/195W はんだ槽(静止タイプ) エスコAC100V/195W はんだ槽(静止タイプ)エスコ
40,900税込44,990
1台
8日以内出荷
ステンレス製ポット(EA304AZ-11)付属 作業中にも温度調整可能 鉛フリー対応 立ち上がりが早く、槽交換が簡単なツマミ式の鉛フリー対応はんだ槽 ツマミを回すだけで温度を調整できます ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力(W):195●プラグ形状:平型プラグ●付属品:50角ステンレス槽 品番A1517●サイズ:143(W)×220(D)×100(H)mm●重量:1.7kg●槽温度:50角:200~450℃75角:200~380℃アズワン品番65-2113-26
[EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー エスコ[EA304AH・AN用] ミニホットツイーザーエスコ
16,100税込17,710
1本
翌日出荷
EA304AH、EA304AN用ミニホットツイーザー 直熱式のため、熱風式に比べると熱に弱い周辺部品に対する影響が軽減されます。 こて先で直に挟んで、はんだを溶かしてチップ部品を取り外して修正が可能です。 スイッチの切替えで「握れば開く」、「握れば閉じる」の二通りのアクションが選択可能です。
仕様●消費電力:140W (24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●リーク電圧:<2mV●ヒーター:コンポジットヒーター●コード長さ:1.2m●全長:117mm (こて先I型を付けた場合)●重量:37g (こて先I型を付けた場合)●こて先温度:200~400℃●こて先形状:I型アズワン品番65-2113-11
[EA304AH-7用] 替こて先(チップ用) エスコ[EA304AH-7用] 替こて先(チップ用)エスコ
10,600税込11,660
1組(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
EA304AH-7用替こて先
仕様●入数:2本
サービスステーション goot(太洋電機産業)サービスステーションgoot(太洋電機産業)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
トラスコ品番213-7158幅(mm)405質量(kg)8.4高さ(mm)235奥行(mm)240電源(V)100消費電力(W)670
プリヒーター 熱風式 goot(太洋電機産業)プリヒーター 熱風式goot(太洋電機産業)
159,800税込175,780
1台
20日以内出荷
トラスコ品番213-8645質量(kg)5.1
こて台 goot(太洋電機産業)こて台goot(太洋電機産業)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
トラスコ品番213-7131幅(mm)70全長(mm)170質量(g)600
替電池カバー goot(太洋電機産業)替電池カバーgoot(太洋電機産業)
298税込328
1個
当日出荷
トラスコ品番213-8650適合機種MSD-20質量(g)4部品名称替え電池カバー使用できるこて部MSD-20
替えキャップ goot(太洋電機産業)替えキャップgoot(太洋電機産業)
259税込285
1個
4日以内出荷
質量(g)4部品名称替えキャップ
替ノブ goot(太洋電機産業)替ノブgoot(太洋電機産業)
209税込230
1個
3日以内出荷
トラスコ品番213-7149幅(mm)20全長(mm)20質量(g)10
BL61JPアクセサリー チゼル型こて先(3.1mm) ラプラスBL61JPアクセサリー チゼル型こて先(3.1mm)ラプラス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
先端形状チゼル型こて先(Φmm)3.1
こてカバー HAKKO(白光)こてカバーHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
16日以内出荷
適合本体FH800-83BY用
ハンダ吸取り線 ワンステップ DESCOハンダ吸取り線 ワンステップDESCO
14,980税込16,478
1巻(25個)
当日出荷
プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。 基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。 良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。 きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。 基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。
長さ(m)1.5
R0.2mm こて先 (EA304H-117用) エスコR0.2mm こて先 (EA304H-117用)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
用途EA304H-117用こて先アズワン品番65-2113-33
R0.5mm こて先 (EA304H-116用) エスコR0.5mm こて先 (EA304H-116用)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
用途EA304H-116用こて先アズワン品番65-2113-32
ビット(H-270用) ホーザンビット(H-270用)ホーザン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種H-270/H-270-230RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーター(H-270用) ホーザンヒーター(H-270用)ホーザン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UV-LED照射器 ZUV用ラインビームレンズ omron(オムロン)UV-LED照射器 ZUV用ラインビームレンズomron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
UV-LED照射器 ZUV用拡散レンズ omron(オムロン)UV-LED照射器 ZUV用拡散レンズomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
スポット径(Φmm)12
UV-LED照射器 ZUV用サイドビューレンズ omron(オムロン)UV-LED照射器 ZUV用サイドビューレンズomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
UV-LED照射器 ZUV用スポットレンズ omron(オムロン)UV-LED照射器 ZUV用スポットレンズomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
交換こて先 TRUSCO交換こて先TRUSCO
669税込736
1本
当日出荷
銅こて先の10~20倍長持ちします。
耐熱キャップ TRUSCO耐熱キャップTRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
即熱はんだこて(TQ-T90B)、温調はんだこて(PX-T201B)用の耐熱キャップです。
トラスコ品番207-3564全長(mm)110質量(g)14
ノズルボックス ホーザンノズルボックスホーザン
739税込813
1個
3日以内出荷
適合機種HS-801、HS-802
コテ電源コード ホーザンコテ電源コードホーザン
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
プラグ付
仕様プラグ付適合機種HS-801、HS-802
コテエアホース中間ニップル ホーザンコテエアホース中間ニップルホーザン
699税込769
1個
3日以内出荷
適合機種HS-801、HS-802
マイクロスイッチ ホーザンマイクロスイッチホーザン
419税込461
1個
3日以内出荷
適合機種HS-801、HS-802
ヒーターソケット ホーザンヒーターソケットホーザン
439税込483
1個
3日以内出荷
ソケット端子付
仕様ソケット端子付適合機種HS-801、HS-802
ベースセット ホーザンベースセットホーザン
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
仕様ベース+Oリング押え適合機種HS-801、HS-802
ハンドルセット ホーザンハンドルセットホーザン
639税込703
1組
3日以内出荷
仕様左右1組適合機種HS-801、HS-802
樹脂セット ホーザン樹脂セットホーザン
499税込549
1セット(4点)
3日以内出荷
仕様4点セット(吸入口・ステイ・トリガー・ニップル)適合機種HS-802
樹脂パイプ ホーザン樹脂パイプホーザン
209税込230
1個
3日以内出荷
仕様3.5×4.5×20mm適合機種HS-802
チェックバルブ ホーザンチェックバルブホーザン
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
適合機種HS-802

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品