46ページ目: はんだ用品

2,918件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径2.8mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径2.8mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
8日以内出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃先端角度60°こて先(Φmm)直径2.8mm
直径2.8mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径2.8mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)450℃先端角度60°こて先(Φmm)直径2.8mm
直径1.0mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径1.0mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃先端角度60°こて先(Φmm)直径1mm
直径1.0mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径1.0mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃先端角度60°こて先(Φmm)直径1mm
直径1.0mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径1.0mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)450℃先端角度60°こて先(Φmm)直径1mm
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。コテ先寸法(mm)13.7mm設定温度(℃)450℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)450℃
[EA304AK用]半田ごて エスコ[EA304AK用]半田ごてエスコ
7,530税込8,283
1個
翌日出荷
仕様EA304AK用半田ごて
[EA304AK,AR用]手動半田送りごて エスコ[EA304AK,AR用]手動半田送りごてエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
消費電力(W)65サイズ170(W)×180(H)mm質量(g)207入力電源26V(EA304AKまたはARが必要です)
[EA304AG用]半田ごて エスコ[EA304AG用]半田ごてエスコ
6,450税込7,095
1個
翌日出荷
仕様EA304AG用半田ごて
[EA304AF用]こて用スリーブ エスコ[EA304AF用]こて用スリーブエスコ
645税込710
1個
翌日出荷
持ち手のカラーを分けることで、使用用途の識別が可能です。
仕様EA304AF、AG、AH付属の半田ごて(EA304AH-1)専用のこて用スリーブ。グリーン
[EA304AF用]こて用スリーブ エスコ[EA304AF用]こて用スリーブエスコ
645税込710
1個
翌日出荷
持ち手のカラーを分けることで、使用用途の識別が可能です。
仕様EA304AF、AG、AH付属の半田ごて(EA304AH-1)専用のこて用スリーブ。オレンジ
[EA304AF用]こて用スリーブ エスコ[EA304AF用]こて用スリーブエスコ
645税込710
1個
翌日出荷
持ち手のカラーを分けることで、使用用途の識別が可能です。
仕様EA304AF、AG、AH付属の半田ごて(EA304AH-1)専用のこて用スリーブ。ブルー
AC100V/300W半田ごて エスコAC100V/300W半田ごてエスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
消費電力(W)300コテ先温度(℃)587仕様ニクロムヒーター全長(mm)358電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)15プラグ平型
AC100V/200W半田ごて エスコAC100V/200W半田ごてエスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
消費電力(W)200コテ先温度(℃)545仕様ニクロムヒーター全長(mm)358電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)8プラグ平型
AC100V/150W半田ごて エスコAC100V/150W半田ごてエスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
消費電力(W)150コテ先温度(℃)465仕様ニクロムヒーター全長(mm)332電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)24プラグ平型
AC100V/80W半田ごて エスコAC100V/80W半田ごてエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
消費電力(W)80コテ先温度(℃)545仕様ニクロムヒーター全長(mm)270電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型
AC100V/60W半田ごて エスコAC100V/60W半田ごてエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
消費電力(W)60コテ先温度(℃)440仕様ニクロムヒーター全長(mm)270電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型
インターフェースカード HAKKO(白光)インターフェースカードHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
用途IoT通信にてデータを出力する際に必要となります適合コテ:FN-1010質量(g)170
FNー1010 100V 2極接地 HAKKO(白光)FNー1010 100V 2極接地HAKKO(白光)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
IoT対応はんだこて はんだ付け時のこて先温度をモニタリングし可視化 FG100Bとの連動で自動で温度の測定・校正・補正の結果を記録
用途はんだ付け時のトレースをしたいとき こて先温度管理のヒューマンエラーを低減したいとき はんだこての複数台管理をしたいとき消費電力(W)100最高温度(℃)450適合鉛フリーはんだ対応、コテ:T36シリーズトラスコ品番163-9848質量(kg)2電源(V)100コード長さ(m)コテ部:1.2抵抗(Ω)アース間:2リーク電圧(mV)2アズワン品番64-8525-19
完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ日本スペリア
119,800税込131,780
1箱(10巻)
40日以内出荷
ハロゲン化合物の意図的添加のないROL0タイプのやに入りはんだです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:044、JIS AA級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
SS-80AS用 リモコン goot(太洋電機産業)SS-80AS用 リモコンgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
SS-80AS用リモコンです。
用途SS-86AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2914質量(g)100
SS-80AS用 メインフィルター HEPA goot(太洋電機産業)SS-80AS用 メインフィルター HEPAgoot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
SS-80AS用メインフィルターHEPAです。
用途SS-81AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2905質量(g)700
SS-80AS用 キャップ goot(太洋電機産業)SS-80AS用 キャップgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
SS-80AS用キャップです。
用途SS-85AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2912質量(g)100
エコソルダー棒はんだ M708EM(鋳造) 千住金属工業エコソルダー棒はんだ M708EM(鋳造)千住金属工業
359,800税込395,780
1箱(10kg)
5日以内出荷
M705E 使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇、酸化物の増加が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Agタイプはんだ槽用使用方法追加投入用リンの含有量80±20ppm
ヒーター止めネジセット ホーザンヒーター止めネジセットホーザン
199税込219
1セット
3日以内出荷
適合機種HS-400/401
ハンドルパーツセット ホーザンハンドルパーツセットホーザン
399税込439
1セット
3日以内出荷
適合機種HS-400/401
ピンセット一式 ホーザンピンセット一式ホーザン
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
適合機種HS-400/401
ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
109,800税込120,780
1台
欠品中
パワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取りの機能面がスペックアップ リワーク作業がより安全・確実に 2 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこてを標準装備した2ポート リワークステーション 種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業に対応 標準装備の140Wはんだ吸取器、Lタイプはんだこて(T19シリーズ)の他に、4種類のアプリケーションが使用できます。 こて先/ノズルは、こて先とヒーターが分かれているセパレートタイプでコストパフォーマンスに優れています。
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
ドリル 10本入り HAKKO(白光)ドリル 10本入りHAKKO(白光)
7,798税込8,578
1本
5日以内出荷
対応製品HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702ノズル径(Φmm)0.6
ドリルホルダー HAKKO(白光)ドリルホルダーHAKKO(白光)
759税込835
1本
5日以内出荷
対応製品HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702ノズル径(Φmm)0.6
ゴム足 4個入り HAKKO(白光)ゴム足 4個入りHAKKO(白光)
659税込725
1セット
16日以内出荷
FR-810B・FR-811用ゴム足
対応製品HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
耐熱テープ 100枚入り HAKKO(白光)耐熱テープ 100枚入りHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1セット
17日以内出荷
HAKKO FR-811用耐熱テープ
対応製品HAKKO FR-811
USBケーブル HAKKO(白光)USBケーブルHAKKO(白光)
1,198税込1,318
1本
16日以内出荷
対応製品HAKKO FR-811ケーブル長(m)1
熱電対 コネクター付き HAKKO(白光)熱電対 コネクター付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
HAKKO FR-811用熱電対
対応製品HAKKO FR-811
カラーバンド 2個入り HAKKO(白光)カラーバンド 2個入りHAKKO(白光)
359税込395
1セット
16日以内出荷
複数あるこて部とポートの識別に便利なカラーバンド
対応製品HAKKO FX-889

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品