47ページ目: はんだ用品

2,918件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハッコー485 本体のみ 100V HAKKO(白光)ハッコー485 本体のみ 100VHAKKO(白光)
849,800税込934,780
1台
62日以内出荷
部品に合ったノズルでピンポイント加熱ができる噴流式はんだ槽 部品取外し時にスルーホールを塞ぐはんだをエアーでクリーニング 侵食激しいインペラーやチャンバー部を耐蝕処理した鉛フリー対応
設定温度(℃)常温~300溶解はんだ量(kg)10質量(kg)35電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)850温度精度±2℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×550プラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JI 平型プラグHAKKO(白光)
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
電気配線や金属のはんだ付けに 熱伝導の良い銅こて先を採用 作業に合わせて先端をヤスリなどで加工が可能 加工できる銅こて先付き 先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 配線のはんだ付け 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単
電源(V)100標準こて先I型
ハッコーFR-811 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-811 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能 付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録 専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロード
消費電力(W)700、【ステーション部】30、【こて部】670設定温度範囲50~600℃セット内容本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)質量(kg)【ステーション部】1.5、【こて部】0.18電源(V)AC100(50/60Hz)ステーション外形寸法(mm)160(W)×145(H)×220(D)こて部全長(mm)250風量(L/min)【ステーション部】5~115(001~100%)プラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーFH-410 クリーニングワイヤー付き HAKKO(白光)ハッコーFH-410 クリーニングワイヤー付きHAKKO(白光)
9,998税込10,998
1台
17日以内出荷
適合品番HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
リモコン HAKKO(白光)リモコンHAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷
適合品番HAKKO FA-431
グリップスタンド組品 HAKKO(白光)グリップスタンド組品HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
適合品番HAKKO FR-811
ツールボックス HAKKO(白光)ツールボックスHAKKO(白光)
5,598税込6,158
1セット
16日以内出荷
適合品番HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ボトムヒーター 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ボトムヒーター 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
適合品番HAKKO FR-811
ドリル ノズル0.6MM HAKKO(白光)ドリル ノズル0.6MMHAKKO(白光)
7,998税込8,798
1セット(10本)
4日以内出荷
適合品番HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ドリルホルダー ノズル0.6MM HAKKO(白光)ドリルホルダー ノズル0.6MMHAKKO(白光)
799税込879
1本
4日以内出荷
適合品番HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
トレイ組品 HAKKO(白光)トレイ組品HAKKO(白光)
9,698税込10,668
1個
16日以内出荷
適合品番HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
トレイ HAKKO(白光)トレイHAKKO(白光)
3,998税込4,398
1個
16日以内出荷
適合品番HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
位置決めユニット ツマミ付き HAKKO(白光)位置決めユニット ツマミ付きHAKKO(白光)
4,298税込4,728
1個
16日以内出荷
適合品番HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
ゴム足 HAKKO(白光)ゴム足HAKKO(白光)
699税込769
1セット(4個)
16日以内出荷
適合品番HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
ボードサポートユニット HAKKO(白光)ボードサポートユニットHAKKO(白光)
33,980税込37,378
1本
16日以内出荷
適合品番HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
耐熱テープ HAKKO(白光)耐熱テープHAKKO(白光)
16,980税込18,678
1セット(100枚)
17日以内出荷
適合品番HAKKO FR-811
USBケーブル 1M HAKKO(白光)USBケーブル 1MHAKKO(白光)
1,298税込1,428
1本
16日以内出荷
適合品番HAKKO FR-811
熱電対 コネクター付き HAKKO(白光)熱電対 コネクター付きHAKKO(白光)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
適合品番HAKKO FR-811
カラーバンド HAKKO(白光)カラーバンドHAKKO(白光)
369税込406
1セット(2個)
16日以内出荷
適合品番HAKKO FX-889
基板 100-127V HAKKO(白光)基板 100-127VHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1枚
16日以内出荷
グリップ組品 こて接続コード付き HAKKO(白光)グリップ組品 こて接続コード付きHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1本
16日以内出荷
送りパイプ組品 HAKKO(白光)送りパイプ組品HAKKO(白光)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
適合品番HAKKO 373、HAKKO 374
スライドギア HAKKO(白光)スライドギアHAKKO(白光)
459税込505
1個
13日以内出荷
適合品番HAKKO FR-810、BHAKKO FR-811
ハッコーフィンガーストール567 18MM HAKKO(白光)ハッコーフィンガーストール567 18MMHAKKO(白光)
2,998税込3,298
1セット(100個)
5日以内出荷
ハッコー 噴流式はんだ槽 本体のみ 100V HAKKO(白光)ハッコー 噴流式はんだ槽 本体のみ 100VHAKKO(白光)
949,800税込1,044,780
1台
62日以内出荷
部品に合ったノズルでピンポイント加熱ができる噴流式はんだ槽 部品取外し時にスルーホールを塞ぐはんだをエアーでクリーニング 侵食激しいインペラーやチャンバー部を耐蝕処理した鉛フリー対応
設定温度(℃)常温~300溶解はんだ量(kg)10質量(kg)35電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850温度精度±2℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×550プラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JI 平型プラグHAKKO(白光)
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 めっきを施していない銅のこて先のため、ヤスリで加工が可能です。 使っていくうちにこて先が侵食され形が変わっていきます。その時にヤスリで整えます。 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単 はんだ付けする所に付着している油やさびをサンドペーバー(#180~320)で取り除き、金属の下地をだして金属加工用のフラックスを塗布すれば、金属のはんだ付けも簡単に行えます。
電力(W)30形状I型全長(mm)237寸法A(mm)6寸法B(mm)13寸法C(mm)35
レギュレーター NRシリーズ 日本炭酸瓦斯レギュレーター NRシリーズ日本炭酸瓦斯
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。圧力制御性能と制御範囲を両立させた高性能減圧弁。
適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)形状【カートリッジ接続部】5/8-18UNFメネジ接続形状【ガス出口】Rp 1/8UNFメネジ継手【ガス出口接続部取付】R 1/8UNFオネジ精度【圧力】±0.03MPa寸法(mm)約W35×H72(ゲージ分含まず)材質アルミ質量(g)約250
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
交換用こて先A型
適合機種SX-31A/51A種別はんだこて替こて先アズワン品番61-3777-04
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
交換用こて先SA型
適合機種SX-31A/51A種別はんだこて替こて先アズワン品番61-3777-03
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
交換用こて先
適合機種SX-60種別はんだこて替こて先アズワン品番61-3776-44
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
849税込934
1個
7日以内出荷
交換用こて先BC型
種別はんだこて替こて先
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
交換用こて先D型
種別はんだこて替こて先
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
交換用こて先C型
種別はんだこて替こて先
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
849税込934
1個
7日以内出荷
交換用こて先B型
適合機種SX-10C/20A/30A/50AS種別はんだこて替こて先アズワン品番61-3776-40
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
交換用ヒーター
種別はんだこて替ヒーター
ミニアイロン用交換部品 TSシリーズ SURE(石崎電機製作所)ミニアイロン用交換部品 TSシリーズSURE(石崎電機製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
TS-33用交換用こて先
適合機種TS-33種別交換用こて先アズワン品番61-3777-28
ミニアイロン用交換部品 TSシリーズ SURE(石崎電機製作所)ミニアイロン用交換部品 TSシリーズSURE(石崎電機製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
TS-33用交換用ヒーター
適合機種TS-33種別交換用ヒーターアズワン品番61-3777-27
一般工作用はんだこて交換部品 SURE(石崎電機製作所)一般工作用はんだこて交換部品SURE(石崎電機製作所)
649税込714
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
交換用こて先D型
種別はんだこて替こて先
一般工作用はんだこて交換部品 SURE(石崎電機製作所)一般工作用はんだこて交換部品SURE(石崎電機製作所)
699税込769
1個
7日以内出荷
交換用こて先B型
種別はんだこて替こて先
Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 紙フィルター メトカルMetcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 紙フィルターメトカル
10,980税込12,078
1セット(40枚)
60日以内出荷
質量(g)8

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品