形状保持チューブPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス最小曲げ半径(mm)R40以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
導電性チューブPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
材質ウレタン長さ(mm)500最小曲げ半径(mm)R15以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7チューブ径(Φmm)6
導電性チューブ用ジョイントノズルPanasonic(パナソニック)当日出荷
イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による)消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
形状保持チューブ用ジョイントノズルPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
イオナイザ本体と形状保持チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5消費エア流量(L/min[ANR])30~250
ストレートノズルPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
直線型のバーで、複数の穴が開いています。
材質ステンレス付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個ストレートバーノズルホルダ:1式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
シャワーノズルPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
エアを拡散させるタイプです。
材質ステンレス付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
ER-Xシリーズ用ACアダプタPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。
セット内容ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製)質量(g)約250出力電圧(V)24 DC±5 %入力電圧(V)100 ~240 AC, 50 Hz/60 Hz出力電流(A)1.5使用周囲温度(℃)+0 ~+40 、保存時: -20 ~+65使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)使用周囲湿度(%RH)5~95
『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
プロテクタHIOKI(日置電機)税込¥2,968¥2,698