絞り込み
ブランド
  • Lutron
  • モノタロウ(10)
  • SMC(395)
  • DESCO(283)
  • RS PRO(210)
  • エスコ(123)
  • ホーザン(119)
  • ベッセル(86)
  • SCS(85)
  • アズワン(74)
  • audio-technica(73)
  • アキレス(66)
  • コガネイ(50)
  • カスガ(KASUGA)(48)
  • シシド静電気(46)
  • アズピュア(アズワン)(43)
  • TRUSCO(42)
  • TGK(東京硝子器械)(37)
  • AMPHENOL(37)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(31)
  • HAKKO(白光)(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁波測定器 131×70×25mm Lutron電磁波測定器 131×70×25mmLutron
41,980税込46,178
1個
45日以内出荷
電磁波測定器EMF-822Aは小型ポケットサイズの電磁波テスターです。測定単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)に変更できます。テレビコンピューターモニタービデオ機器蛍光灯等身の回りの電気機器及び高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界から生じる電磁界強度を素早く簡単に測定できます。携帯タイプのためフィールドでの電磁波測定ができる電磁波検知器です。小型軽量タイプの電磁計測機をご提供いたします。
仕様2レンジ切替 / 電池消耗表示付属品操作マニュアル質量(g)約165(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300精度±4%FS +3digit使用電池9Vアルカリ電池1個測定範囲(m)0~20μT、0~200G使用環境温度(℃)0~+50電池寿命約170時間測定間隔0.4秒分解能(m)0.01μT、0.1Gサイズ(mm)131×70×25(本体)アズワン品番69-3888-63使用環境湿度(%)0~80
電磁波測定器 163×68×24mm Lutron電磁波測定器 163×68×24mmLutron
32,980税込36,278
1個
45日以内出荷
電磁波測定器(ガウスメーター)EMF-823は小型・ポケットサイズの電磁波テスターです。小型・携帯タイプのため現場でのや屋外の使用に便利です。20000mG(ミリガウス)までの強い電磁波測定に対応しておりコンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波強度などを測定することが可能です。誰も簡単に測定できる小型軽量タイプの電磁波計測機をご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様3レンジ切替示 / 単一軸型 / 3.5桁、LCD表示付属品操作マニュアル質量(g)約215(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24精度20μT/200mGレンジ/±4% +3digit、200μT/2000mGレンジ/±5% +3digit、2000μT/20000mGレンジ/±10% +5digit使用電池9Vアルカリ電池1個測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、0~2000μT/0~20000G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+50電池寿命約170時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G、2000μT/20000Gレンジ/1μT/10Gアズワン品番69-3888-62使用環境湿度(%)0~80
電磁波測定器 163×68×24mm センサー部分離 Lutron電磁波測定器 163×68×24mm センサー部分離Lutron
29,980税込32,978
1個
45日以内出荷
電磁波測定器(ガウスメーター)EMF-827は小型ポケットサイズの電磁波測定器です。センサー部分が本体と分離していますので電磁波の測定な困難な狭い場所などにも対応します。軽量小型ですが広範囲の測定に対応しております。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。携帯タイプなので持ち運びにも非常に便利です。小型軽量タイプの電磁波計測機をご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様3レンジ切替示 / 単一軸型 / 3.5桁、LCD表示付属品操作マニュアル質量(g)約215(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24精度20μT/200mGレンジ/±4% +3digit、200μT/2000mGレンジ/±5% +3digit、2000μT/20000mGレンジ/±10% +5digit使用電池9Vアルカリ電池1個測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、0~2000μT/0~20000G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+50電池寿命約170時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G、2000μT/20000Gレンジ/1μT/10Gアズワン品番69-3888-61使用環境湿度(%)0~80

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品